カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(368)
  • CKD(153)
  • (146)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • OSG(オーエスジー)(59)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
  • 三木プーリ(33)
  • azbil(旧:山武)(31)
  • カナテクス(31)
  • サンドビック(29)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • FPC(26)
  • omron(オムロン)(22)
  • 廣杉計器(21)
  • ハイロック(18)
  • 大阪魂(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(15)
  • 視覚デザイン研究所(14)
  • THK(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h-08」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4.7μFRS PRO
429税込472
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 330μFRS PRO
699税込769
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1μFRS PRO
729税込802
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,060税込1,166
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 100μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 47μFRS PRO
33,190税込36,509
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO HVACエアフィルタ RS PRORS PRO HVACエアフィルタRS PRO
11,980税込13,178
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パワーインダクタ, 47 μH, 3A, 48mΩ RS PRORS Pro パワーインダクタ, 47 μH, 3A, 48mΩRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 48mΩ許容差 = ±15%直径 = 20mm高さ = 8mm寸法 = 20 (Dia.) x 8mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 470nF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470nFRS PRO
2,198税込2,418
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 680μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 680μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応