カテゴリ
- 制御機器(11)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- 日東工器(9)
- ParkerTAIYO(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- BIGM(丸山製作所)(212)
- CEJN(セイン)(19)
- CKD(24)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(16)
- StarTech.com(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46)
- VISHAY(42)
- ケナメタル(14)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(19)
- ジーエルサイエンス(21)
- ホンダ(98)
- メディアカバーマーケット(97)
- 大阪魂(17)
- 渡辺電機工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「3hp」の検索結果

ラックパネル RS PRO フロントパネル 3U 3U x 6HP
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 6HP寸法 = 3U x 6HPラックユニット = 3Uハンドル = なしヒンジ = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 19インチラックマウントケース 4U, グレー
RS PRO¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷品番 ; 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 ; 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント / リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP / ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント / リアフレーム 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 4 個( 2 個はチルト機能付き 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み . 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm D 3Ux42HP ; 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm D 3Ux84HP ; 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm D 3Ux84HP ; 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm D 4Ux84HP ; 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm D 4Ux84HP ; 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm D 4 Ux84HP ; 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm D 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm D 6Ux84HP仕様ラックユニット = 4U外形の奥行き = 522mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 19インチラックマウントケース 6U, グレー
RS PRO¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷品番 ; 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 ; 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント / リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP / ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント / リアフレーム 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 4 個( 2 個はチルト機能付き 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み . 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm D 3Ux42HP ; 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm D 3Ux84HP ; 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm D 3Ux84HP ; 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm D 4Ux84HP ; 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm D 4Ux84HP ; 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm D 4 Ux84HP ; 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm D 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm D 6Ux84HP仕様ラックユニット = 6U外形の奥行き = 522mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO ヒンジパネル 3U
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷84HPヒンジ付きパネル. 水平構成 高さ(3U) オプションのヘビーデューティヒンジ仕様タイプ = ヒンジパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 84HPラックユニット = 3Uヒンジ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パラレルケーブル 3m
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷3mtr IEEE 1284 パラレル D25 M-HP C36 M プリンタケーブル - ベージュD25 オス - ハーフピッチ 36 オスプリンタケーブルで、通常は古いコンピュータやプリンタに使用されます。特長と利点IEEE 1284 プリンタケーブル D25 オス -36 Centronic オス 成形グレー PVC IEE 1284-1994 準拠仕様コネクタ A : D25 M コネクタ B : C36 M 長さ: 10 メートル 色: グレー仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO フロントパネル 3U
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 4HPラックユニット = 3URoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO フロントパネル 3U
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 8HPラックユニット = 3URoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO フロントパネル 3U
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 14HPラックユニット = 3URoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO フロントパネル 3U
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 10HPラックユニット = 3URoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO フロントパネル 3U
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 12HPラックユニット = 3URoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO リアパネル 3U
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷ケースリアパネル. 0.9 mm Zintecスチール、通気スロット仕様タイプ = リアパネル色 = グレー材質 = スチール奥行 = 213.36mm換気 = あり水平ピッチ = 42HPラックユニット = 3URoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO リアパネル 3U
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷ケースリアパネル. 0.9 mm Zintecスチール、通気スロット仕様タイプ = リアパネル色 = グレー材質 = スチール奥行 = 426.72mm換気 = あり水平ピッチ = 84HPラックユニット = 3URoHS指令(10物質対応)対応
電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200
RS PRO¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷仕様絶対最大定電流測定 = 1500A絶対最大電力測定 = 9999kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ±5桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、波高率、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 640g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM 6200電力特性アナライザ. RS Pro IPM 6200は、単相及び3相1500 A acのグラフィカル電力特性アナライザです。データ記録機能を備えており、電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断に適しています。付属の光学絶縁USB接続ケーブルと解析ソフトウェアにより、PC又はラップトップコンピュータで読み取り値を表示したり、記録したデータをダウンロードして操作及び解析できます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能 導体サイズ: ケーブル約 55 mm、バスバー65 x 24 mm 寸法: 271 x 112 x 46 mm 重量: 647 g (電池を含む)RoHS指令(10物質対応)対応