カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(1,375)
  • 大阪魂(165)
  • サンエス(128)
  • エスコ(122)
  • KITO(キトー)(102)
  • 三菱電機(90)
  • 三木プーリ(83)
  • 3M(スリーエム)(77)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(54)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • Igus(イグス)(50)
  • 廣杉計器(43)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • 東洋技研(28)
  • SHIMANO(シマノ)(27)
  • マルキン印(26)
  • ParkerTAIYO(25)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • iFace(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 33」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro PVC絶縁テープ 黒,幅:19mm,長さ:33m RS PRO

    RS Pro PVC絶縁テープ 黒,幅:19mm,長さ:33m

    RS PRO
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 33m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 235803詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェライトクランプ, 29 Dia. x 33mm, 内径:15mm RS Pro RS PRO

    フェライトクランプ, 29 Dia. x 33mm, 内径:15mm RS Pro

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様タイプ = クランプフィルタアプリケーション = コンピュータ周辺機器、デジタルテレビ、内部 / 外部電源ケーブル、モニタ、プリンタ材料 = フェライトインピーダンス @ 25 MHz = 30開閉式 = Y外形寸法 = 29 Dia. x 33mm開口部直径 = 15mm開口数 = 1外側の奥行き = 33mm外側の幅 = 29 Dia.mmRS Proヒンジ付きフェライトスリーブ - ノイズフィルタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのフェライトスリーブは、ヒンジ付きクランプを備えています。精密に成形され表面が滑らかなので、ケーブルやワイヤの絶縁に傷を付けません。丸型は内径が1.9 ~ 35 mmの製品が用意されています。その他の形状の製品もあります。いずれの製品にもフェライトが使用されています。. 製品用途の情報. このフェライトスリーブが適合する用途は、電源ケーブル(内蔵・外付け両方)、プリンタ、コンピュータ周辺機器などです。その他の推奨用途は、デジタルテレビやモニタなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.41ベアリングボール入力電圧(V)DC24機能特殊:自動最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)80×80色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3300RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD1238シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD1238シリーズ)

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.07音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])1950RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)240
  • ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 42.3 x 42.3mm RS PRO

    ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 42.3 x 42.3mm

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様ステップ角 = 1.8°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 42.3 x 42.3mm RS PRO

    ハイブリッドステッピングモータ RS Pro 42.3 x 42.3mm

    RS PRO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様ステップ角 = 0.9°保持トルク = 0.22Nm配線数 = 4定格電圧 = 2.8 Vフレームサイズ = 42.3 x 42.3mmステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石軸径 = 5mm許容電流値 = 1.33 Aシャフト長さ = 22mm深さ = 33mm抵抗/フェーズ = 2.1Ω基準合致 = RoHS対応高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン RS PRO ODB9733シリーズ RS PRO

    遠心 ファン RS PRO ODB9733シリーズ

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:56.07m3/h●シリーズ:ODB9733●高さ:96mm●幅:96mm●奥行:33mm●寸法:96 x 96 x 33mm●ファン回転速度:4000rpm●騒音レベル:56dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応