カテゴリ

  • 制御機器(216)
  • 機構部品(26)
  • 測定用品(7)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(280)
  • VISHAY(147)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(129)
  • INFINEON(118)
  • onsemi(103)
  • STMicro(56)
  • 七星科学研究所(52)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(50)
  • BOURNS(47)
  • DiodesZetex(43)
  • WURTH ELEKTRONIK(38)
  • KEMET(32)
  • YAGEO(32)
  • KOA(22)
  • LITTELFUSE(21)
  • ROHM(21)
  • EPCOS(18)
  • SOURIAU(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(193)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mω」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1MΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1MΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -700ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 3A, 80mΩ RS PRO

    RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 3A, 80mΩ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±15%直径 = 25mm高さ = 12mm寸法 = 25 (Dia.) x 12mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro パワーインダクタ, 47 μH, 3A, 48mΩ RS PRO

    RS Pro パワーインダクタ, 47 μH, 3A, 48mΩ

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 48mΩ許容差 = ±15%直径 = 20mm高さ = 8mm寸法 = 20 (Dia.) x 8mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 3.3MΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 3.3MΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    259税込285
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3.3MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 220mΩ, 2512(6432M), 3W

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 150mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 150mΩ, 2512(6432M), 3W

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 150mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 330mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 330mΩ, 2512(6432M), 3W

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 120mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 120mΩ, 2512(6432M), 3W

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 120mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 500mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 500mΩ, 2512(6432M), 3W

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 500mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 200mΩ, 2512(6432M), 3W

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 200mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100mΩ, 2512(6432M), 3W

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 8.2MΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 8.2MΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    249税込274
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 8.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 6.8MΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 6.8MΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    259税込285
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 6.8MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 10MΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 10MΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    289税込318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 10MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 3.9MΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 3.9MΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    259税込285
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3.9MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 2.7MΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 2.7MΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    259税込285
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.7MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 1.5MΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 1.5MΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    279税込307
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.5MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 1.2MΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 1.2MΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    249税込274
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 5.6MΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 5.6MΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    259税込285
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 5.6MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 4.7MΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 4.7MΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    259税込285
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 4.7MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 1/3W

    RS PRO
    259税込285
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
  • RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 8A シャーシーマウント 0.22μF 3*2.5 mH 1.7 / 2.6 mA Single Stage 1MΩ*3 RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 8A シャーシーマウント 0.22μF 3*2.5 mH 1.7 / 2.6 mA Single Stage 1MΩ*3

    RS PRO
    379,800税込417,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流8A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き65、静電容量0.22μF、寸法85*62*39mm、漏れ電流1.72.6 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 3kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 3kΩ, 0402 (1005M), 0.063W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 3kΩ, 0402 (1005M), 0.063W

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1リール(10000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3 RS PRO

    RS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流16A、最大定格電圧300/520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ105、奥行き96、静電容量0.47μF、寸法105*96*41mm、漏れ電流4.67.1 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1.5MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 3.3MΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 3.3MΩ, 2010 (5025M), 1/2W

    RS PRO
    409税込450
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3.3MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
  • RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 2.2μF 4*0.3 mH 6.8 / 10.4 mA Two Stage 1MΩ*3 RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 2.2μF 4*0.3 mH 6.8 / 10.4 mA Two Stage 1MΩ*3

    RS PRO
    41,980税込46,178
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き168、静電容量2.2μF、インダクタンス4*0.3 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.22μF 4*0.9 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 2.2MΩ*3 RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.22μF 4*0.9 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 2.2MΩ*3

    RS PRO
    259,800税込285,780
    1箱(18個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.22μF、インダクタンス4*0.9 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗2.2MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E RS PRO

    RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/Sシリーズ メス 3P+E

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ポール形式 = 3P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 A定格電圧 = 250 V acジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 黒定格電流 = 10Aシリーズ = ME-309/S端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2/3極 + アース、タイプA. 定格電流250 V acの、2極及び3極のアース付き非照光DINコネクタソケット製品です。 ネジ取り付けソケットはタイプA、グランドサイズにはPG9とPG11があり、ナイロン6 GF製で、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 特長と利点: ; 2極及び3極 + アースの各バージョン ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9及びPG-11タイプ ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃ ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = ニードルRS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 16Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 16Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 16Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 15Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 15Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 13Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 13Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 13Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS PRO 抵抗器, 33Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 33Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • Dinプラグ RS Pro Plug 6極 RS PRO

    Dinプラグ RS Pro Plug 6極

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 6ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -55℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニDinプラグ RS Pro Plug 8極 RS PRO

    ミニDinプラグ RS Pro Plug 8極

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -55℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応