カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(633)
  • KITO(キトー)(314)
  • 清水製作所[継手](278)
  • CKD(132)
  • 日東工器(76)
  • サンドビック(74)
  • ニューマシン(48)
  • SUS(エスユーエス)(44)
  • TRUSCO(43)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(42)
  • コガネイ(39)
  • エスコ(34)
  • フジキン(33)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(29)
  • 藤井高圧(28)
  • 十川ゴム(26)
  • ブロードウォッチ(25)
  • ATHENA(アテナ)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3t4」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ

    RS PRO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 円錐チゼル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様T-1 (6mm)、S×6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型フランジ
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    969税込1,066
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ

    RS PRO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.9直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)40光束(Lm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様これらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ長さ(mm)21.5直径(Φmm)6.7定格電圧(V)28発光色クリア寿命7000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベースウェッジ
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.9直径(Φmm)5.84定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2C 円錐ベベル ATシリーズ

    RS PRO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 円錐ベベル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2 mmチップシリーズ = ATチップ角度 = 45°RSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 工具キット 88ピース RS PRO

    RS Pro 工具キット 88ピース

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-LB 尖った円錐形状 ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-LB 尖った円錐形状 ATシリーズ

    RS PRO
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.2 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア RS PRO

    RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
  • RS PRO, ケーブルマーカー 黄色地に黒 RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーカー 黄色地に黒

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1セット(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様T-1 (6 mm)ワイヤ終端. T-1 3/4 (6 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明を目的としています。長さ(mm)13.2直径(Φmm)5.7定格電圧(V)14発光色クリア寿命15000h定格電流(mA)80光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベースワイヤ端子
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 120 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    569税込626
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 5 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 150 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 4.3 lm寿命 = 7500h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 40 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.3 lm寿命 = 20000hT-1 (6 mm)ウェッジ. T-1 3/4 (6 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータ、モジュラ照光プッシュボタンスイッチ、高耐衝撃性IP67プッシュボタンスイッチなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)6.7端子の種類ウェッジ定格電流(mA)40RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • RS PRO フィラメント,インジケータランプ RS PRO

    RS PRO フィラメント,インジケータランプ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 150 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 6 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10.5定格電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)6.3発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)200光束(Lm)5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 80 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hこれらのスイッチは積極的に破壊するタイプではないため、非常停止用途に使用しないでください。 正方形タイプはもう販売されていません。 記載されているアクセサリはITWの製品ではありません。 最適なウェッジベースランプ: < 106-357') 106-357/、< 655-9637') 655-9637/、< 655-9665') 655-9665/。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. 76-94シリーズは過酷な環境に最適で、高度の衝撃の可能性がある用途に向いています。 5 kgのオブジェクトが40 cm (20J)の高さから落下した衝撃に耐えます。IP67等級のパネルシールドを備えます。 ベゼル及びアクチュエータは、スパークを起こさない合金製です。 様々なボタンのスタイルと色が揃っています。. 苛酷な環境向けのパネル取り付け用単極スイッチ 広い作動面積が要求される用途に最適な大きい丸型のタイプ。モメンタリタイプと引いてリセットするラッチタイプを用意 銀コンタクト IP67等級のシールドパネル NCB481/1965とEN50014に適合する、スパークを起こさない合金構造 ロックナットとシーリングワッシャが付属直径(Φmm)6.7定格電流(mA)80RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
  • アルミケース RS Pro 165 x 81.4 x 40mm 黒 RS PRO

    アルミケース RS Pro 165 x 81.4 x 40mm 黒

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム外部長さ = 165 mm外部幅 = 81.4 mm外部高さ = 40 mm外形寸法 = 165 x 81.4 x 40mm色 = 黒換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSアルミ製エンクロージャケース. 黒陽極酸化仕上げの中空アルミ押出成形ケース 3//4ユーロカードに対応する基板実装スロット ケース面取り付けのフィンで放熱 M4ハーフナットに対応するTスロットで実装が簡単 亜鉛めっきのセルフタッピングねじ(なべ頭6番 x 3/8インチ軟鋼)RoHS指令(10物質対応)対応