カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 三ツ星ベルト(4)
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • 三菱電機(12)
  • Puig (プーチ)(6)
  • コガネイ(4)
  • IBS(4)
  • AMPHENOL(3)
  • DiodesZetex(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
  • CKD(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-850」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM M096 3極RS PRO
2,270税込2,497
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:2.5 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+100℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC 695-2-2 EN60998-1 EN60998-2-1. 3極端子台、ダイレクトアース接続付き. 3極端子台では、中央に取り付けたブロック内のM4 x 10の穴を通してアース接続を形成します。. ハウジング材質: ポリアミド(PA 6)白色 自消性: UL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC695-2-2 最大動作温度: 100 ℃ 短時間温度: 160 ℃ 公称断面積: 2.5 mm2 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 24 A クランプ及びアース接続: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3x6RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 99601 取り付けベース RS PRORS Pro 99601 取り付けベースRS PRO
2,288税込2,517
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様レール取付の互換性 = Y色 = クリアUL94 - V2、IEC695-2-1、850 ℃まで. EN50022 (DIN46277/3)及びEN50035 (DIN46277/1). コモンブロック用のベース. 固定コモンブロック用のベースはDINレールに取り付けます。. 材質: ポリプロピレン、ナチュラルカラー 最大連続動作温度: 85 ℃ 自消性: UL94 - V2、IEC695-2-1、850 ℃までRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 取り付けベース RS PRORS PRO 取り付けベースRS PRO
2,080税込2,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様レール取付の互換性:あり色:クリアEN50022 (DIN46277/3)及びEN50035 (DIN46277/1). UL94 - V2、IEC695-2-1、850 ℃まで. コモンブロック用のベース. 固定コモンブロック用のベースはDINレールに取り付けます。. 材質: ポリプロピレン、ナチュラルカラー 最大連続動作温度: 85 ℃ 自消性: UL94 - V2、IEC695-2-1、850 ℃までRoHS指令(10物質対応)対応
vベルト 3v-850特集