カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ABB(3)
  • ANTEL(3)
  • brembo(12)
  • CKD(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • DiodesZetex(6)
  • IBS(4)
  • KSフィルター(3)
  • STMicro(5)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • Vesrah(3)
  • コガネイ(4)
  • ダイヤトレンド(3)
  • バンドー化学(3)
  • ホンダ(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 三和電気計器(2)
  • 三菱電機(12)
  • 東和制電工業(TOWA)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v750」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9984 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9984 3極

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:35 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧インジケータ RS PRO(1241961) RS PRO

    電圧インジケータ RS PRO(1241961)

    RS PRO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    直流電圧(V)750交流電圧(V)750仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 VRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 230g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 V. 電池と取扱説明書. RS Pro IVT10電圧テスターLED. RS Pro IVT 10 2極電圧 / 導通テスターは頑丈で使いやすい製品です。. 特長と利点. LED表示付き2極テスト 電圧表示範囲: 12 → 750 V ac/dc 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm IP2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト - シリーズ 12 → 750 V ac/dc 導通テスト - しきい値 ; - 200 k Ω幅(mm)68高さ(mm)239質量(g)230奥行(mm)29電源バッテリ適合規格CAT III 750 V、 CAT IV 600 V抵抗(Ω)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-防塵防水性能IP65導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応
tv750特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tv750