カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 三菱電機(12)
  • 東和制電工業(TOWA)(12)
  • コガネイ(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • IBS(4)
  • バンドー化学(3)
  • AMPHENOL(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
  • CKD(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
  • Optibelt(1)
  • KSフィルター(1)
  • INFINEON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v850」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 99601 取り付けベース RS PRO

    RS Pro 99601 取り付けベース

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様レール取付の互換性 = Y色 = クリアUL94 - V2、IEC695-2-1、850 ℃まで. EN50022 (DIN46277/3)及びEN50035 (DIN46277/1). コモンブロック用のベース. 固定コモンブロック用のベースはDINレールに取り付けます。. 材質: ポリプロピレン、ナチュラルカラー 最大連続動作温度: 85 ℃ 自消性: UL94 - V2、IEC695-2-1、850 ℃までRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 取り付けベース RS PRO

    RS PRO 取り付けベース

    RS PRO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様レール取付の互換性:あり色:クリアEN50022 (DIN46277/3)及びEN50035 (DIN46277/1). UL94 - V2、IEC695-2-1、850 ℃まで. コモンブロック用のベース. 固定コモンブロック用のベースはDINレールに取り付けます。. 材質: ポリプロピレン、ナチュラルカラー 最大連続動作温度: 85 ℃ 自消性: UL94 - V2、IEC695-2-1、850 ℃までRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:2.5 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+100℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC 695-2-2 EN60998-1 EN60998-2-1. 3極端子台、ダイレクトアース接続付き. 3極端子台では、中央に取り付けたブロック内のM4 x 10の穴を通してアース接続を形成します。. ハウジング材質: ポリアミド(PA 6)白色 自消性: UL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC695-2-2 最大動作温度: 100 ℃ 短時間温度: 160 ℃ 公称断面積: 2.5 mm2 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 24 A クランプ及びアース接続: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3x6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 1000μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 1000μF

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(250個)
    7日以内出荷
rz850特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rz850