カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- YAGEO(36)
- KEMET(33)
- VISHAY(22)
- MURATA(村田製作所)(16)
- SCHAFFNER(14)
- EPCOS(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- TDK(9)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- BOURNS(6)
- KYOCERA AVX(5)
- SCHURTER(4)
- 日精電機[制御機器](3)
- ベン(2)
- イチネンTASCO(2)
- 日本ケミコン(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- DNライティング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「4.7nf」の検索結果

マイカコンデンサ RS Pro 4.7nF 500V dc
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷仕様シリーズ = D静電容量 = 4.7nF電圧 = 500V dc寸法 = 17.78 x 8.89 x 14.73mmリードピッチ = 8.89mm許容差 = ±1%奥行き = 8.89mm高さ = 14.73mm長さ = 17.78mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -55℃誘電体材料ファミリ = マイカRS Pro銀めっきマイカコンデンサ. RS Proの高品質銀めっきマイカコンデンサは小型で、高い絶縁抵抗を備えています。高い安定性を必要とする用途に最適です。このマイカコンデンサには難燃性のエポキシコーティングが施されているので、業務用や軍事用の機器に適しています。. 用途. ロジック / 転送回路 パルス形成ネットワーク ディレーライン, DC電圧ブロッキング タイミング回路RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリスチレンコンデンサ RS Pro 4.7nF 160V dc
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = FSC許容差 = ±2.5%電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホールアプリケーション = アナログ演算回路、デジタル演算回路、パルスネットワーク、タイミング、トランス、同調回路温度特性 = ポリスチレン寸法 = 9.5 (Dia.) x 15mmリード径 = 0.6mm直径 = 9.5mm許容差(プラス) = +2.5%箔付き管コンデンサ. RS Proが提供するこのシリーズのプレーン箔付き管コンデンサには、ポリスチレン誘電体が使用されています。このコンデンサは、マイカタイプより物理的に小さいので、スペースが限られている環境に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 高い絶縁抵抗. 色の付いた側のリードが外側箔に接続. ポリエステルタイプやポリカーボネートタイプより低い最高動作温度RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 3kV dc
RS PRO¥23,980税込¥26,3781箱(1000個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV302許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 12mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(100個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(500個)7日以内出荷静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 15.5mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP2024許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 15.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 4.7nF 2kV dc
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(1000個)7日以内出荷静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -20%RoHS指令(10物質対応)対応