カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 電気材料(8)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(257)
  • トヨタ(117)
  • ホンダ(115)
  • ミツビシ(108)
  • 三菱ふそう(101)
  • 大阪魂(60)
  • BOURNS(54)
  • BMW(30)
  • TDK(24)
  • 伊東電機(24)
  • 日野自動車(24)
  • いすゞ自動車(21)
  • ニッサン(20)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • UDトラックス(13)
  • 内田洋行(10)
  • スズキ(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4×5.3×2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 空ケーブルリール RS PRORS PRO 空ケーブルリールRS PRO
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子 RS PRORS PRO Y形圧着端子RS PRO
5,198税込5,718
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 絶縁 丸形圧着端子 RS PRORS PRO 絶縁 丸形圧着端子RS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 黒 RS PRORS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 3mm, 収縮後 1mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン, 黒RS PRO
3,298税込3,628
1リール(10m)
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 3mmシュリンク径 = 1mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CBM12芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁 リング端子 RS PRORS PRO 絶縁 リング端子RS PRO
6,698税込7,368
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄 RS PRORS PRO スプライスコネクタ 4mm2 6mm2 12AWG 10AWG 絶縁 黄RS PRO
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2直径 = 5.3mm適合電線サイズAWG Max = 10AWG色 = 黄絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDM12S芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 黄 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 黄RS PRO
7,598税込8,358
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 26mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:5.3mm, スタッド径:M5, 黄 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:5.3mm, スタッド径:M5, 黄RS PRO
33,980税込37,378
1袋(500個)
7日以内出荷
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M5色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 26mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mmRS PRO
4,998税込5,498
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 5.3mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 19mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 黄 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 黄RS PRO
24,980税込27,478
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール外側リング直径 = 9.5mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 26mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CDF12S断面積 = 0.34 mm2シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = CBF12芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:5.3mm, スタッド径:M5, 黄 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:5.3mm, スタッド径:M5, 黄RS PRO
44,980税込49,478
1袋(500個)
7日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M5色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 26mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:10m RS PRORS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:10mRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 10mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 10m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製配管継手 RS PRO 7.6 mm x 14.9 mmセラミックタップグランド 真鍮 RS PRO真鍮製配管継手 RS PRO 7.6 mm x 14.9 mmセラミックタップグランド 真鍮RS PRO
5,298税込5,828
1組
7日以内出荷
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = 7.6 mm x 14.9 mmセラミックタップグランドねじ規格 1 = BSPねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮RS PRO 15
RS PRO パイプ表面熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:22-30mm, プローブ長さ:2m RS PRORS PRO パイプ表面熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:22-30mm, プローブ長さ:2mRS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 22-30mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS