カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(494)
  • SAMTEC(468)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(215)
  • AMPHENOL(118)
  • 日本モレックス(molex)(115)
  • WEIDMULLER(64)
  • エスコ(52)
  • HARWIN(47)
  • ハーティング(35)
  • フエニックス・コンタクト(31)
  • エレコム(26)
  • SOURIAU(26)
  • JST(日本圧着端子製造)(24)
  • NSK(日本精工)(21)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • StarTech.com(13)
  • TRUSCO(12)
  • ソリマチ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4行」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 小型PLC デジタル RS PRORS PRO 小型PLC デジタルRS PRO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子ストリップ, 2.54mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 2.54mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 125 V素材 = ポリアミド深さ = 6.2mm2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ピンヘッダ, 4極, 1列, ストレート 2.54mm RS PRORS Pro ピンヘッダ, 4極, 1列, ストレート 2.54mmRS PRO
1,098税込1,208
1袋(25個)
当日出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 7mmテールピン長 = 3mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 1Aストレートヘッダ(7 mm). 最も一般的な7 mmのピンの高さで提供される、1列及び2列の0.1ピッチすずめっきプレートヘッダです。 対応するトップエントリソケット又はワイヤラップを使用するボード対ボード用途やプログラミング用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板ソケット 2.54mm 4 極 1 列 ストレート RS PRORS Pro 基板ソケット 2.54mm 4 極 1 列 ストレートRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクト材質 = リン酸銅トップエントリソケット(1列 / 2列). 対応するヘッダと組み合わせて基板の垂直スタッキングが可能な、1列及び2列の0.1インチピッチのトップエントリソケットです。ソケットには、ストレートトリビームすずめっきコンタクトが採用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 小型PLC ディスプレイ付き RS PRORS Pro 小型PLC ディスプレイ付きRS PRO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
769税込846
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板ヘッダ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 12.1mmRS 5.08 mm水平基板端子台ヘッダ. 5.08 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5.08 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン アライメントを備え、5.08 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番< 897-1219') 897-1219 とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 小型PLC ディスプレイなし RS PRORS Pro 小型PLC ディスプレイなしRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370') 917-6370/及び< 917-6377') 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ RS PRO ストレート 12極 2列 黒 RS PRO端子ストリップ RS PRO ストレート 12極 2列 黒RS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
959税込1,055
1袋(5個)
5日以内出荷
2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 10mm5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 3.81mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板ヘッダボディ向き = ライトアングル色 = 緑素材 = ポリアミド深さ = 7mmRS 3.81 mm水平基板実装端子台ヘッダ. 3.81 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この3.81 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、3.81 mmピッチメス端子台プラグコネクタとかん合します(代表品番< 897-1070') 897-1070/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Raspberry Pi用はんだタグボード, 40極, 4列 RS PRORS Pro Raspberry Pi用はんだタグボード, 40極, 4列RS PRO
469税込516
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 40ピッチ = 6mmコンタクト材質 = 鋼コンタクトめっき = 錫行数 = 4定格電圧 = 12 V寸法 = 86 x 56 x 7.5mm深さ = 7.5mm長さ = 86mmRaspberry Pi用はんだタグボード. このはんだタグボードは、Raspberry Piに対応した設計になっています。このボードの端子は、Piのピンに適合します。合計40本の端子により、プロトタイプ開発時にGPIOヘッダへの電子部品のはんだ付け及びはんだ除去を簡単に行うことができます。 電子技術者のプロトタイプ開発の他に、電子工学の実習生や学生の教育 / 訓練に最適です。 このタグボードの穴の位置はPiの実装用の穴の位置に対応しているため、4本のレグと8 x 2 mm Pozidrivねじから成る追加実装キットを使用してこのタグボードをPiの下に実装することができます。4本レグ取り付けキットについては、RS ; 124-3364 124-3364 を参照してください。 タグボードの中央のスロットには、Pi GPIOソケットに接続されたリボンケーブルを通すことができます。適合するコネクタ付きリボンについては、RS ; 124-2929 124-2929 を参照してください。. 利点. 低い交換コスト. 接続箇所のはんだ付け / はんだ除去が簡単. Raspberry Pi GPIOインターフェイスの能力を十分に引き出すことが可能. 特長と利点. 40本のはんだタグ端子がRaspberry Piの40本のピンに対応 はんだ付けが簡単で、加工物をPiから離れた場所に設置可能 高品質なSRBPベース 溶融スズめっきタグ 実装用の穴及び中央のスロット 実装キット(別売り、上記を参照)を使用してPiの下に実装可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コネクタハウジング RS PRORS PRO コネクタハウジングRS PRO
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/4インチ 29ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ 29ピースRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチインチまたはメートル = Metric個数 = 29ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型. コンパクトで保管しやすいケース入りのRS Pro業務用クロムバナジウムスチール製1/4インチスクエアドライブソケット及びビットセット。このセットには、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットが12個、及びマイナス、プラス、Pozidrivのビットが10個含まれています。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点 . 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に エクステンションバーで、届きにくい場所でも使用可能 対応する品目にラベルを貼ってすばやく簡単に識別 強力なラッチで確実にクローズ 頑丈なケースで確実かつ容易な保管と保護. 代表的用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。 . 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm1/4インチビットソケット x 10- マイナス: 3、4、5.5、7 mm- プラス: PH1、PH2、PH3- Pozidriv: PZ1、PZ2、PZ31/4インチスピナハンドル x 11/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm1/4インチラチェットハンドル x 11/4インチスライド式Tバーヘッド x 11/4インチカプラ x 11 x ユニバーサルジョイント. このセットを選択する理由 . このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 黒 RS PRORS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 黒RS PRO
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = スクリュータイプ = 基板端子台定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート色 = 黒定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 8.5mmRS 3.5 mm超低プロファイルねじ端子基板端子台. 3.5 mmピッチ基板端子台です。高さわずか8.5 mmの超低プロファイル設計で、ねじ端子、そして強度を向上させるダブルインターロック方法を備えています。 この3.5 mm超低プロファイル端子台はUL94-V0難燃性PA製で、ステンレススチールワイヤプロテクタ、M2スチール亜鉛めっき固定ねじ、そして1 mm 2 ケーブルエントリを備えています。 この3.5 mm基板端子台には、ガイドピンアライメント及びはんだ付着防止端子も装備されています。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ RS PROデジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO デジタルパネルメータ RS PRORS PRO デジタルパネルメータRS PRO
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 52ピース RS PRORS PRO ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 52ピースRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチインチまたはメートル = Metric個数 = 52ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = 鉄ドライブ種類 = 正方型RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極 RS PRO基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極RS PRO
97税込107
1個
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極 RS PRO基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極RS PRO
319税込351
1個
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 4極 RS PRO基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 4極RS PRO
139税込153
1個
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 4ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプ金具 4極 2.54mm 1列 RS PRORS PRO クランプ金具 4極 2.54mm 1列RS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH1ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = SMTコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 12 ボルトRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプ金具 4極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO クランプ金具 4極 2.54mm 2列RS PRO
429税込472
1個
7日以内出荷
RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = SMT表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルトRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 2列 オス RS PRORS PRO IDCコネクタ 2.54mmピッチ 4極 2列 オスRS PRO
169税込186
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4行数 = 2オス/メス = オスピッチ = 2.54mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = 垂直結線方法 = IDC定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 500Vハウジング材質 = PBT
RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = メス端子方法 = スクリュータイプ = プラグ定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 15mm5.08 mmピッチ端子台プラグ. 電線対基板2パート端子台プラグ5.08 mmピッチ(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き)の業務用製品 かん合ヘッダについては、代表品番< 790-0950') 790-0950/(ストレート)及び< 790-0994') 790-0994/(ライトアングルタイプ)を参照してください。. 様々な位置を用意RoHS指令(10物質対応)対応
DCモータコントローラ RS Pro RS PRODCモータコントローラ RS ProRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 10 → 35 V許容電流値 = 2.2 A定格電圧 = 27.5 Vコンパチブルなモータータイプ = リニア出力モータ制御入力 = ポテンショメータ , 電圧長さ = 133.5mm幅 = 54mm深さ = 20mm寸法 = 133.5 x 54 x 20 mm4象限モジュール. このモジュールは4象限リニア出力ドライバで、小型のDCモータと、最大60ワットまでのギアモータに最適. 双方向モータ速度制御を行う場合、シングル極性の電圧供給が必要 アーマチュアフィードバック技法で、速度調整を維持 調整可能な電流制限機能 短絡保護 外部又は内部のポテンショメータ又はDCで速度を制御 制御電圧 内蔵熱保護
RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(2009403) RS PRORS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(2009403)RS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様拡大率 = 7レンズ直径 = 25mmグラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
RS PRO ルーペ   スケールルーペ RS PRORS PRO ルーペ スケールルーペRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様グラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
やすり RS PRO 200mm RS PROやすり RS PRO 200mmRS PRO
7,498税込8,248
1セット
7日以内出荷
RS Pro エンジニア用やすり 4 本セットは、 8 インチです 信頼性が高く信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro の Durable 4 ピースやすりセットは、研磨、バリ取り、平滑化などのさまざまな作業を実行するのに不可欠な手動工具キットです。このセットは、さまざまな用途でさまざまな作業を行うのに適した 4 種類のやすり(手、平、半丸、丸)で構成されています。RS Pro 8 インチエンジニア用やすり 4 点セットは、凹面やフラット面のやすりがけに最適で、取り外し速度が速くなっています。各やすりには、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルと吊り下げ用の穴が付いており、快適性、操作性、収納性が向上しています。このセットには、安全に保管して保護するための便利なキャリングケースも付属しています。 特長と利点 .さまざまな作業に適した高品質の各種ファイル .ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたハンドルにより、安定した操作性と快適性を実現 .安全な保管のためのハンディキャリーケース .高炭素鋼製 .両面カットの表面、端、先細 一般的な用途 エンジニア用やすりは、バリ取り、平滑化、成形などのさまざまな作業に適しています。次のような用途に最適です。ウッドワーク . 金属加工 . 自動車 . 溶接 . 産業用 どのようなファイルが含まれていますか .手 . 平面 .半円形 .ラウンド やすりの粗さは. RS Pro のエンジニア 8 インチセット 4 点セットは、やすりと 2 点目の耐切創性を備えています。 セカンドカットとは何ですか. 第 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 2 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 2 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。 どのような方法を使用するのが正しいですか。 やすりの歯の設計により、安定した均一で長いストロークを使用して前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。 他のサイズはありますか. RS Pro Engineer やすり 4 点セットは、以下のようなさまざまな . Engineer ファイルセット 6 インチ( 4 本セット - 1467305 ) 4 本セット - 1467305 . 8 インチ Engineer 4 本セット -( 1467306 ) 1467306 . 10 インチ Engineer ファイル 4 点セット( - 1467307 ) - 1467307 . 12 インチ Engineer 4 セット -( 1467308 ) 1467308
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセット長さ = 200mm個数 = 4
基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 4極 RS PRO基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 4極RS PRO
119税込131
1個
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 4ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極 RS PRO基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極RS PRO
26,980税込29,678
1箱(200個)
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 4極 RS PRO基板用端子台, 3.81mmピッチ , 1列, 4極RS PRO
69税込76
1個
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 3.81mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極 RS PRO基板用端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 4極RS PRO
119税込131
1個
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 4ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 4極 RS PRO基板用端子台, 5mmピッチ , 1列, 4極RS PRO
8,998税込9,898
1箱(200個)
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプ金具 4極 2.54mm 2列 RS PRORS PRO クランプ金具 4極 2.54mm 2列RS PRO
439税込483
1個
7日以内出荷
RS Pro Pogo ピン及びコネクタ(スプリング式端子)は、絶縁キャリア付き又は絶縁キャリアなしのピン、バレル、スチール製スプリングで構成されています。安全で信頼性の高い接続を実現するために、さまざまな業界で使用されています。このシリーズは、特定のストローク長、高さ、及び電気的機能に合わせて高度にカスタマイズできます。信頼性が高く、平らでない面間の接続を補正し、高い振動接続要件を満たします。 ヘビーデューティ用途向けの耐久性の向上:高度なカスタマイズが可能 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様シリーズ = PH2ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケルめっき上に金フラッシュめっき定格電圧 = 12 ボルトRoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト錠 RS PRO 4穴 ABS, ナイロン ロックアウト電気錠 43mm RS PROロックアウト錠 RS PRO 4穴 ABS, ナイロン ロックアウト電気錠 43mmRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
種類 = ロックアウト電気錠色 = 黒、 黄ロックの数 = 4材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最小サイズ = 10mm取付けポイントの最大サイズ = 43mmロックシャックル最大径 = 7.25mmリスクの種類 = 電気的リスクシャックル長さ = 43mmRS Pro ナイロン製スライダロックアウト掛け金. 機械安全キットに必須の追加機能として、この HASP は高品質の自社ブランドの RS Pro から提供されており、ロック解除前に集団的な決定を行う必要があることを保証するために最大 4 人の従業員をロックアウトすることができます。 最高の保護を実現するように設計されており、特殊グレードのナイロンと ABS 材で製造されています。スライダを押して開閉することで、すばやく簡単に設置できます。シャックル厚さ 3 mm のため、電気パネルや電気スイッチでの使用に最適です。特長と利点:. .イエロー / ブラックで高い視認性を実現 .電気用の特殊グレードナイロン .最大 4 つのパドロックを使用できます. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。一部の装置では、機械を安全に始動するために複数の作業者が合意してから、ロック解除を行う必要があります。 通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO やすりセット RS PRORS PRO やすりセットRS PRO
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
RS Pro エンジニア用やすり 4 本セット( 6 インチ 信頼性が高く信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro の Durable 4 ピースやすりセットは、研磨、バリ取り、平滑化などのさまざまな作業を実行するのに不可欠な手動工具キットです。このセットは、さまざまな用途でさまざまな作業を行うのに適した 4 種類のやすり(手、平、半丸、丸)で構成されています。RS Pro 6 インチエンジニア用やすり 4 点セットは、凹面やフラット面のやすりがけに最適で、取り外し速度が速くなっています。各やすりには、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルと吊り下げ用の穴が付いており、快適性、操作性、収納性が向上しています。このセットには、安全に保管して保護するための便利なキャリングケースも付属しています。 特長と利点 .さまざまな作業に適した高品質の各種ファイル .ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたハンドルにより、安定した操作性と快適性を実現 .安全な保管のためのハンディキャリーケース .高炭素鋼製 .両面カットの表面、端、先細 一般的な用途 エンジニア用やすりは、バリ取り、平滑化、成形などのさまざまな作業に適しています。次のような用途に最適です。ウッドワーク . 金属加工 . 自動車 . 溶接 . 産業用 どのようなファイルが含まれていますか .手 . 平面 .半円形 .ラウンド やすりの粗さは. RS Pro のエンジニア 6 インチセット 4 点セットは、やすりと 2 点目の耐切創性を備えています。 セカンドカットとは何ですか. 第 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 2 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 2 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。 どのような方法を使用するのが正しいですか。 やすりの歯の設計により、安定した均一で長いストロークを使用して前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。 他のサイズはありますか. RS Pro Engineer やすり 4 点セットは、以下のようなさまざまな . Engineer ファイルセット 6 インチ( 4 本セット - 1467305 ) 4 本セット - 1467305 . 8 インチ Engineer 4 本セット -( 1467306 ) 1467306 . 10 インチ Engineer ファイル 4 点セット( - 1467307 ) - 1467307 . 12 インチ Engineer 4 セット -( 1467308 ) 1467308
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセット個数 = 4
やすり RS PRO 250mm RS PROやすり RS PRO 250mmRS PRO
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
RS Pro エンジニア用やすり 4 本セット 10 インチです 信頼性が高く信頼性の高いメーカー独自ブランドの RS Pro の Durable 4 ピースやすりセットは、研磨、バリ取り、平滑化などのさまざまな作業を実行するのに不可欠な手動工具キットです。このセットは、さまざまな用途でさまざまな作業を行うのに適した 4 種類のやすり(手、平、半丸、丸)で構成されています。RS Pro 10 インチエンジニア用やすり 4 点セットは、凹面やフラット面のやすりがけに最適で、取り外し速度が速くなっています。各やすりには、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルと吊り下げ用の穴が付いており、快適性、操作性、収納性が向上しています。このセットには、安全に保管して保護するための便利なキャリングケースも付属しています。 特長と利点 .さまざまな作業に適した高品質の各種ファイル .ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたハンドルにより、安定した操作性と快適性を実現 .安全な保管のためのハンディキャリーケース .高炭素鋼製 .両面カットの表面、端、先細 一般的な用途 エンジニア用やすりは、バリ取り、平滑化、成形などのさまざまな作業に適しています。次のような用途に最適です。ウッドワーク . 金属加工 . 自動車 . 溶接 . 産業用 どのようなファイルが含まれていますか .手 . 平面 .半円形 .ラウンド やすりの粗さは. RS Pro のエンジニア向け 10 インチセット 4 点セットは、やすりと 2 点目の耐切創性を備えています。 セカンドカットとは何ですか. 第 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 2 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 2 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。 どのような方法を使用するのが正しいですか。 やすりの歯の設計により、安定した均一で長いストロークを使用して前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。 他のサイズはありますか. RS Pro Engineer やすり 4 点セットは、以下のようなさまざまな . Engineer ファイルセット 6 インチ( 4 本セット - 1467305 ) 4 本セット - 1467305 . 8 インチ Engineer 4 本セット -( 1467306 ) 1467306 . 10 インチ Engineer ファイル 4 点セット( - 1467307 ) - 1467307 . 12 インチ Engineer 4 セット -( 1467308 ) 1467308
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりセット長さ = 250mm個数 = 4