カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • 電気材料(29)
  • 機構部品(18)
  • メカニカル部品(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 保管用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • フエニックス・コンタクト(1,084)
  • ホンダ(248)
  • タカチ電機工業(138)
  • KITACO(104)
  • M5Stack(94)
  • タンガロイ(91)
  • SKC(環境測定)(65)
  • AirTAC(47)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(41)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(41)
  • AMPHENOL(39)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • SPARKFUN(37)
  • SKF(日本エスケイエフ)(33)
  • MARWI(32)
  • MULTI-CONTACT(27)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(26)
  • ケルヒャー(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(123)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40 tac」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト RS PRO 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 40mm 長さ 1890mm 歯数 135 ピッチ 14mm ゴム

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 130 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 1890mm幅 = 40mmピッチ = 14mm歯の数 = 135材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルト RS PRO 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム RS PRO

    タイミングベルト RS PRO 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 127 歯の柔軟なゴムで成形され、ピッチは 14 mm です。高い負荷容量でスムーズに出力を伝達し、ベルトの寿命を延ばします。曲線的な HTD 歯のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
    仕様長さ = 1778mm幅 = 40mmピッチ = 14mm歯の数 = 127材料 = ゴム歯の高さ = 6.02mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ドライバビットセット 不正防止Torx RS PRO

    RS PRO ドライバビットセット 不正防止Torx

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドタイプ = 不正防止Torx。タイプ = ドライバビットセット。サイズ = T8 、 T10 、 T15 、 T20 、 T25 、 T27 、 T30 、 T40。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proドライバビット8個セット. このRS PRO製の便利なドライバビットセットは、パワーと耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズの8本のビットと赤色のホルダが含まれています。
  • RS PRO 収納ボックス PP 2 RS PRO

    RS PRO 収納ボックス PP 2

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    タイプ = Storage Bin。ビン材質 = PP。全高 = 75mm。全幅 = 100mm。奥行寸法 = 165mm。色 = Black。対応ビンサイズ = 2。シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy。。RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
  • RS PRO 電池ホルダ 1 シャーシ RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 シャーシ

    RS PRO
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro のこの電池ホルダは、電池駆動機器に挿入するための単三電池 1 本を収容しています。Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディは黒のポリプロピレン( PP )製で、耐久性と化学薬品や衝撃に対する耐性があります。 このホルダの寸法は、 57.2 ( L ) x 16.4 ( W ) x 14.8 mm ( D )です。終端処理されていないリード 2 本(黒と赤の 1 本)が付属しています。これらのリードは、はんだ付け又は圧着により、他のワイヤや回路基板に接続できます。汎用性を高めるために、フェルールやプレススタッドバッテリコンタクトなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。また、ベースに穴が開けてあり、シャーシに簡単に取り付けることができます。 RS Pro 製品に属しており、安全性がテストされており、国際的な静電気制御基準に適合しています。この電池ホルダーは、玩具や、単三電池 1 本を必要とするその他のデバイスで一般に使用されています。特長と利点.単三電池 1 本用の電池ホルダー .寸法: 57.2 mm (長さ) x 16.4 mm (幅) X 14.8 mm ( D ) .ニッケルめっきスチール製 Coil スプリング Terminal Contact .黒ポリプロピレン( PP )ボディ .色分けされた終端処理されていないリード 2 本 .シャーシマウントには、ベースに 3 つの取り付け穴があります . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = シャーシタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 57.2 x 16.4 x 15mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PPリード長 = 150mm接点材質 = ニッケルめっき鋼
  • RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
    仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレール RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A 最大負荷電圧:60 V DINレール

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput4000 VACrms Operating Temp: -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber
    仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V最小負荷電圧 = 1 V dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装 RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー 最大負荷電流:8 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    The RS Pro DC switching relay for PCB mounting is used in applications where there isneed for fast switching of small DC loads withhigh input/output insulation of more than 4000 VACrms. The DC switching relay always switches on and off in accordance with the applied control voltage.Miniature DC SSR mounted on Din EN adapter Control voltage 4.25VDC 32VDC Isolation inputoutput 4000 VACrms Operating Temp -200℃ to 800℃ (-40°F1760°F) Blocking Voltage 60VDC Dropout VoltageVDC Minimal Operational Load 1mA Surface mount technology Switching Frequency <100Hz Off state leakage current <0.01mADC Potting compound Flame retardant Silicone rubber. Extende life, flexible encapsulation
    仕様最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V ac/dc最小負荷電圧 = 1 V ac/dcスイッチングタイプ = DCスイッチング最小負荷電流 = 5 mAシリーズ = RM1DRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 時間リレー RS PRO

    RS PRO 時間リレー

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = 時間リレー。。RS PRO Timer RelayFor precise circuit control, choose this timer relay from our proven RS PRO range. Designed to allow electrical circuits to activate at specific pre-selected intervals, this product is ideal for delayed operations. With an adjustable output of 0 to 30 seconds, a delay can be easily set with push-button activation terminals that give a highly accurate and fast response. Coming in a compact design, this product measures 60 mm x 40 mm x 20 mm so it can be easily installed in pre-existing systems. Its energy-efficient and runs on a 12 V DC power supply, so is compatible with most consumer appliances. This product is RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliant, so no hazardous substance is present in excess of 0.1%. Its also shielded from damaging electrostatic discharges during handling and package. This product is well-suited for many switching applications, such as controlling electric locks, heaters or lights.Features and Benefits. Timer relay . Power input of 12 V DC . Power output of 12 V DC . Height of 60 mm . Width of 40 mm . Depth of 20 mm . Adjustable delay of 0 to 30 seconds . Push-button activation terminals . Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control Standards . RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチ RS PRO

    RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 2極, 1列, 6.1mmピッチ

    RS PRO
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 2 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has two contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 1000 V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. Poles 2 . Operating Temperature -25℃ to 60℃ . Storage Temperature -40℃ to 70℃ . Insulating material PASpecification. Approvals: UL IEC . Dimension: 6.1mm x (P-1) +5.5 . Voltage: 1000 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様タイプ = Jumper Link極数 = 2ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 6.1mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 10極, 1列, 6.1mmピッチ RS PRO

    RS PRO ジャンパ, オス, ストレート, ベージュ, Jumper Link, 10極, 1列, 6.1mmピッチ

    RS PRO
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 10 Pole Jumper LinkFrom RS PRO a high-quality jumper link designed for use with Optocouplers. This jumper link is male with a straight orientation, has 10 contact poles, 6.1mm pitch and a voltage rating of 630V.Also known as;. Side insert bridge . Short circuit platesFeatures and Benefits. 10 Poles . Operating Temperature -40℃ to 105℃ . Insulating material: PA66 . Insert Material: Copper alloy/ Tin platedSpecification. Approvals: UL IEC . Dimension A: 54.9 mm . Dimension B: 60.4 mm . Insulation withstands voltage 2000 Vac/1 min . Voltage: 630 V . Colour: Grey . Amperage: 32 ampsCompatible Optocouplers. RE-0014, RE-0504, RE-0514, RE-0554, RE-0564, RE-2604, RE-2614 and RE-2674ApplicationsRS PRO jumper links are used with Optocouplers in a wide range of applications such as;. Communications equipment . Process automation . Machine controlsWhy would you choose RS PRO .RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards and only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様タイプ = Jumper Link極数 = 10ピッチ = 6.1mmオス/メス = オス色 = ベージュ行数 = 1幅 = 60.4mmシリーズ = RS Proコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 錫方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 58 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 40mm外径 = 58mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルの内径は 29 mm 、外径 40 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 29mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5 amp male crimp contacts AWG 26-22 - go RS PRO

    5 amp male crimp contacts AWG 26-22 - go

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CSGM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 70 amp female crimp contacts 25mm2 - sil RS PRO

    70 amp female crimp contacts 25mm2 - sil

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 70A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CKSF70種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 70Aオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200 amp female crimp contacts 70mm2 - si RS PRO

    200 amp female crimp contacts 70mm2 - si

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子 200 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CHSF200種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 200Aオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200 amp female crimp contacts 35mm2 - si RS PRO

    200 amp female crimp contacts 35mm2 - si

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子 200 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CHSF200種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 200Aオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 24.5 mm 、外径 40 mm 、厚さ 8.5 mm となっています。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 24.5mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8.5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 54 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 40mm外径 = 54mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 24 mm 、外径 40 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 24mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 20 mm 、外径 40 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 20mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリル製シングルの内径は 17 mm 、外径 40 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 17mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5 amp female crimp contacts AWG 22-18 - RS PRO

    5 amp female crimp contacts AWG 22-18 -

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CSGF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5 amp female crimp contacts AWG 22-20 - RS PRO

    5 amp female crimp contacts AWG 22-20 -

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CSGF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5 amp female crimp contacts AWG 28-24 - RS PRO

    5 amp female crimp contacts AWG 28-24 -

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CSGF種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5 amp male crimp contacts AWG 22-18 - si RS PRO

    5 amp male crimp contacts AWG 22-18 - si

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CSSM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5 amp male crimp contacts AWG 22-20 - si RS PRO

    5 amp male crimp contacts AWG 22-20 - si

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CSSM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5 amp male crimp contacts AWG 26-22 - si RS PRO

    5 amp male crimp contacts AWG 26-22 - si

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CSSM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - go RS PRO

    5 amp male crimp contacts AWG 28-24 - go

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 5 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CSGM種類 = 端子表面処理:コンタクト = 金併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 5Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 70 amp female crimp contacts 16mm2 - sil RS PRO

    70 amp female crimp contacts 16mm2 - sil

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 70A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CKSF70種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 70Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 70 amp female crimp contacts 10mm2 - sil RS PRO

    70 amp female crimp contacts 10mm2 - sil

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子、 70A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CKSF70種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 70Aオス/メス = メス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200 amp male crimp contacts 35mm2 - silv RS PRO

    200 amp male crimp contacts 35mm2 - silv

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 端子 200 A RS Pro 端子製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源接続用途のためにはんだ付けコンタクトの代替品として最適です。これらの電源コネクタには、最も特殊な用途も含む幅広いオプションが用意されています。これらの端子は、過酷な環境や、標準コネクタの故障に高振動が原因で非常に耐久性が高く、あらゆる環境で高い信頼性を発揮するように特別に設計されています。 特長と利点: この RS Pro 端子製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します 産業用コネクタシリーズでは、熱及び電気伝導性に優れた銀めっきが施されています このシリーズには、 5 A 、 10 A 、 16 A 、 40 A 、 70 A 、 電流定格オプション: 100 A 及び 200 A RS Pro のヘビーデューティモジュラインサートに対応しています RoHS対応 用途: 端子は、電気コンタクトを作成するはんだ不要の方法です。コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様シリーズ = CHSM200種類 = 端子表面処理:コンタクト = 銀併用可能製品 = ヘビーデューティ電源コネクタコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 200Aオス/メス = オス結線方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 54 mm 、厚さ 5.5 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 40mm外径 = 54mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5.5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 47 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 40mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリル製シングルの内径は 28 mm 、外径 40 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 28mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 21 mm 、外径 40 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 21mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 5mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 68 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 40mm外径 = 68mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 40 mm 、外径 62 mm 、厚さ 11 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 40mm外径 = 62mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 11mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 24 mm 、外径 40 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 24mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルの内径は 15 mm 、外径 40 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
    仕様内径 = 15mm外径 = 40mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応