カテゴリ

  • 制御機器(368)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 電気材料(31)
  • 機構部品(21)
  • 作業工具(21)
  • メカニカル部品(16)
  • 保管用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 研磨材(6)
  • 物流用品(5)
  • 測定用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(43)
  • BIGM(丸山製作所)(1,310)
  • CKD(552)
  • Kawasaki(922)
  • MAZDA(マツダ)(1,498)
  • SMC(11,342)
  • エスコ(390)
  • コガネイ(853)
  • スズキ(697)
  • スバル(531)
  • トヨタ(4,805)
  • ニッサン(969)
  • ホンダ(2,646)
  • ミツビシ(779)
  • 三木プーリ(441)
  • 三菱ふそう(1,974)
  • 三菱電機(1,142)
  • 大阪魂(1,010)
  • 日野自動車(360)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(485)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40-3」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
617件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6082T6 Aluminium Angle,40mmx40mmx3mmx1m RS PRO

    6082T6 Aluminium Angle,40mmx40mmx3mmx1m

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様フォーム = アングル材料 = アルミm幅 = 40mm高さ = 40mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 2A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 2A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 2A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)2遮断電流(A)(最大)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ねじロックアセンブリ UNC 4-40 Dコネクタ RS PRO

    RS Pro ねじロックアセンブリ UNC 4-40 Dコネクタ

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様タイプ = ねじロックアセンブリスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
  • RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 ABS RS PRO

    RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 ABS

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro PVCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro PVCケーブル UL1007

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1リール(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    全長(m)100UL規格UL1007
  • RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRO

    RS PRO セラミック管ヒューズ

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類管型ヒューズ
  • RS Pro フィンガーガード 40 x 40mm RS PRO

    RS Pro フィンガーガード 40 x 40mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 32mm外高 = 40mm外部幅 = 40mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トロイダルトランス RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス

    RS PRO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO アダプタ RS PRO

    RS PRO アダプタ

    RS PRO
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ETFE電線 RS PRO

    RS PRO ETFE電線

    RS PRO
    ¥42,980税込¥47,278
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro RCネットワークコンデンサ RS PRO

    RS Pro RCネットワークコンデンサ

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様サプレッサタイプ = 電源プロテクター最大定格電圧 = 500 V取り付けタイプ = DINレールシリーズ = RC長さ = 62mm奥行き = 19mm高さ = 40mm寸法 = 62 x 19 x 40mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +70℃これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. DINレール取り付け. デルタ結線の柔軟性のあるリード線を持つ汎用DINレール取り付けRCアークサプレッサで、制御 / スイッチギア接触器のスイッチングコンタクト間に接続されます。 誘導負荷が切り替わる場所、及びコンタクトの寿命を延ばすためにコンタクトアークの減少が必要な場所に最適です。 スイッチングによる逆流負荷で発生するRF干渉の低減にも役立ちますRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO インターフェイスモジュール RS PRO

    RS PRO インターフェイスモジュール

    RS PRO
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO フィンガーガード RS PRO

    RS PRO フィンガーガード

    RS PRO
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 充電式電池パック RS PRO

    RS PRO 充電式電池パック

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    電池種類 = ニッケル水素電池。公称電圧 = 6V。セルの数 = 5。容量 = 2Ah。端子形状 = タグ。サイズ = 単三形。製品レンジ = RS PRO。動作温度範囲 = -10 → +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。付属電池の数 = 1。。RS PRO ニッケル水素電池パック. メーカー独自ブランドの RS Pro 充電式単三ニッケル水素(NiMH)電池パックは、家庭用向けの最適な製品です。 この充電式電池は、低消費電力でアルカリ電池の約75%の容量があり、高消費電力用途(デジタルカメラなど)ではアルカリ電池の性能を上回ることができます。ニッケル水素電池は、電池寿命が5年以下ですが、数百回の充電が可能で、数百本分のアルカリ電池に相当します。便利で、経済的です。ニッケル水素充電式単三電池の利点. 通常、数百回の充電が可能です 高率放電で効率的 ニッケルカドミウム電池よりも大容量 幅広い動作温度‐充電:0℃~50℃、放電:0℃~50℃. ニッケル水素電池の用途. パーソナルケア 家庭用電化製品 照明 医療 スマートホーム おもちゃ 自動車 6 . 24 V のバッテリから選択可能. ニッケル水素電池は有害ですか.. メーカーや種類の異なる電池を混用せず、電池を全部まとめて交換することでリスクを減らすことができます。ニッケル水素電池を極端な高温に晒さないでください。また、内部は壊れやすいので電池を落とさないでください。安全に関する注意. 子どもの手の届かない、見えない場所に保管してください。ニッケル水素電池を廃棄する方法は.. 規制に従って電池をリサイクルしてください。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRO

    RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470nF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470nF

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ 基板取付 ニッケル RS PRO

    BNCコネクタ RS Pro ジャック ストレート はんだタイプ 基板取付 ニッケル

    RS PRO
    ¥779税込¥857
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ストレート基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 8mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 8mm

    RS PRO
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    ソケットサイズ = 8mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
  • RS PRO ドライバビット 六角ソケット 8 mm RS PRO

    RS PRO ドライバビット 六角ソケット 8 mm

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V11
    仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = Nutsetterサイズ = 8 mm
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 10mm

    RS PRO
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    ソケットサイズ = 10mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
  • RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B RS PRO

    RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 1.2m。コネクタ1 = USB A。コネクタ 2 = Micro USB B。USBケーブルの種類 = USBケーブル。USBバージョン = USB 2.0。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。外被色 = 黒。代表規格 = CE, FCC, REACH SVHC161, RoHS 2.0, UL, UL 2725。。USB 2.0. RS PRO USB 2.0 Micro B-USB A USBケーブル、オス-オス. RS PROの信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。一方の端をオスMicro Bコネクタ、もう一方の端をタイプAオスUSBコネクタで終端しています。このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。このケーブルを使用して、スマートフォンやデジタルカメラなどの小型モバイルデバイスをホストPCに接続したり、Androidフォンを充電したりできます。Micro USBコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。Microコネクタは、Mini USBの約半分の厚みで耐久性と小型化を実現したコネクタです。Microコネクタは、スマートフォンやデジタルカメラなどのスリムな小型モバイルデバイスを、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなどのホストPCに接続する設計です。USB 2.0 Micro Bプラグコネクタは、USB 2.0 / 3.0 Micro Bポート又はレセプタクルのいずれにも互換性がありますが、USB 3.0プラグは、形状の違いにより、USB 3.0レセプタクルに対してのみ互換性があります。USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。特長と利点. モバイルデバイスをホストコンピュータ又は充電器に簡単に接続可能 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このUSBケーブルは、小型のモバイルデバイスをホストPCに接続するために使用します。代表的用途には、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、GPSデバイス、フォトプリンタの接続などがあります。USB Aポートは、スマートTVや、DVDプレーヤー、ゲーム機、そしてモバイルAndroidデバイスのAC充電器にも装備されています。USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。このケーブルは、電力とデータを個別に転送するために4線で構成されています。Micro USBプラグをモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグをホストPC (又は充電器)のメスUSBポートに挿入します。接続すると、データ又は電力が自動的に送られ、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。これをプラグアンドプレイといいます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケット 標準ソケット 9mm RS PRO

    RS PRO ソケット 標準ソケット 9mm

    RS PRO
    ¥579税込¥637
    1個
    翌々日出荷
    ソケットサイズ = 9mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
  • 収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 赤 RS PRO

    収納容器 RS Pro 高さ 130mm 幅 150mm 深さ 240mm PP 赤

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様高さ = 130mm幅 = 150mm深さ = 240mm色 = 赤材質 = PPスタッキング可能 = Yサイズ = 3標準収納容器. 内側の面が滑らかな容器 積み重ねて保管でき、扱いが容易 カードホルダ成形、各パックに多数のインデックスカード付属
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 3mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 3mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
    仕様歯の数 = 40ピッチ = 3mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 3mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 3mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
    仕様歯の数 = 40ピッチ = 3mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 6mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm RS PRO

    RS PRO パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:8mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 8 mm LEDインジケータ. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。各インジケータとLEDの品質と信頼性を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。インジケータのボディには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 選択可能なLED色: レッド、グリーン、イエロー すばやく取り付け可能なはんだタブ端子 黒サテン及び黒クロム黄銅ベゼルの両方を用意 2.8 mm x 0.8 mm端子 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。機器内部に搭載されるLEDは、信頼性が高く、品質が優れています。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
    仕様定格電圧 = 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 41mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8 indent crimp tool RS PRO

    8 indent crimp tool

    RS PRO
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = 圧着コンタクトケーブルサイズ = 26 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 16AWG全長 = 200mmCrimp Tool. An 8-indent crimp tool designed around MIL-C-2250/2 (setting 3 upwards). The positioners set the crimp contact barrel at the correct height.
  • RS Pro 引張りばね 外径:3.6mm 長さ:32.9mm 荷重:5.44N RS PRO

    RS Pro 引張りばね 外径:3.6mm 長さ:32.9mm 荷重:5.44N

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 32.9mm最大延長長さ = 87.6mm外径 = 3.6mmワイヤー直径 = 0.4mm初期荷重 = 5.44Nスプリングレート = 0.093N/mmエンド = ループ状DIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • リギンスクリュー RS PRO フックとアイ M12 RS PRO

    リギンスクリュー RS PRO フックとアイ M12

    RS PRO
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    リギンスクリュー. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、ワイヤを引っ張っても接続するためのアイとフックアイを備えています。ボディを回して、アジャスタを開閉します。特長と利点. フック - アイリギングねじです. ターンバックル本体を回転させます. ワイヤロープの張力の固定に使用. 注意:リフトやトラクションの用途にのみ適しています
    仕様材質 = スチール表面処理 = 電気亜鉛めっきエンドフィッティング = フックとアイネジサイズ = M12重量 = 454g眼診断 = 16mmクローズド長さ = 241mmエンドAのフィッティング = フックエンドBのフィッティング = 目はしご全長 = 324mm
  • RS PRO DINコネクタコンタクト, オス RS PRO

    RS PRO DINコネクタコンタクト, オス

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    DIN41612 M コンタクト. 電源プラグ / ソケットコンタクトは、はんだ付け端子と90 °終端の両方に対応(最大40 Aの定格電流) 接触抵抗 ;3 mΩ 金メッキクラス1 50Ω同軸コンタクトは、RG178B/U、RG174A/U(RG316)ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 75Ω同軸コンタクトは、RG179ケーブルを圧着又ははんだ付けで接続可能 同軸コンタクトの抵抗: ;10 mΩ(中心部)、 ;3 Ω(外部) 高電圧インサートの接触抵抗: ;3 mΩ(外部導体)
    仕様シリーズ = DIN 41612併用可能製品 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタオス/メス = オス表面処理:コンタクト = 金最大接触抵抗 = 1.0mΩコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 10.0A実装タイプ = ケーブルマウント動作温度 Max = 125.0℃動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファストン端子 オス RS Pro 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG RS PRO

    ファストン端子 オス RS Pro 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 0.8 x 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 真鍮全長 = 22.2mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズ RS PRO

    空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズ

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = パイロット/スプリング。メーカーシリーズ = V50。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 480L/min。最低使用圧力 = 0バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pクリップ ナイロン RS PRO

    RS PRO Pクリップ ナイロン

    RS PRO
    ¥859税込¥945
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    RS Pro 9.5 mm ナチュラルナイロン P クリップですケーブルを仕分ける必要があるか.RS Pro の 9.5 mm 調整可能ナイロン P クリップは、ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適です。 P クリップは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計されており、自動車のコンポーネント、電子機器、又は家庭用電化製品を摩擦や負荷から保護するためによく使用されます。 この製品は頑丈かつ軽量で、高強度だけでなく、優れた耐熱性及び耐薬品性も備えています。 バンドル径は 9.5 mm で、複数の小さなケーブルを一度に通すことができます。取り付けるには、ケーブルをクランプで固定し、ねじ又はリベットで P クリップを所定の位置にドリルで穴を開けます。これは、さまざまなクリップをストックする必要がない、すばやく低コストのソリューションです。 これらの P クリップは RoHS 認定品です。つまり、最小限の量の有害物質しか含まれていません。さまざまな産業や用途に適しています。特長と利点. P クリップ .内径(束径) 9.5 mm .幅 13 mm .固定穴の直径は 5 x 16.1 mm 、 5.5 mm .耐摩耗性ナイロン製 .コーティングやライニングは不要 .ナチュラルカラー仕上げ .化学薬品や有害物質に対する耐性 .最小限の制限物質を含有する RoHS 認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様クローズド内径 = 9.5mm幅 = 13mm下穴径 = 5 x 16.1 mm, 5.5mm材質 = ナイロンコーティング/ライニング = なし色 = ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO PP製 細口 体積フラスク 50ml RS PRO

    RS PRO PP製 細口 体積フラスク 50ml

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様フラスコタイプ = 体積フラスク素材 = PP容量 = 50ml箱の大きさ = 50mm目盛 = ありネックタイプ = くびれ
  • RS PRO 研磨ボブ 25mm RS PRO

    RS PRO 研磨ボブ 25mm

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    研磨ボブ. 研磨用途に、ワックス又はダイヤモンド研磨コンパウンド 金属、プラスチックなどの研磨や超仕上げに最適
    仕様形状 = 円錐形全径 = 25mmシャンク径 = 6 mm個数 = 5
  • Oリング RS PRO 内径 13.5mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 13.5mm ニトリルゴム

    RS PRO
    ¥449税込¥494
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 13.5mm外径 = 15.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 片口スパナ RS PRO

    RS PRO 片口スパナ

    RS PRO
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、2 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点. Durable クロムバナジウムスチール製です 通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ジョー角度:15 クロムめっき 安全性を高めるため、2 層のカラー絶縁コーティングが施されています IEC60900 、ISO69 に準拠しています 各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています 技術者 エンジニア メカニック 電気技術者 . 絶縁工具とは? 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか? RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。 1973790 1973790 5.5mm 1973792 1973792 6 mm 1973793 1973793 7mm 1973794 1973794 8 mm 1763412 1763412 10mm 1763411 1763411 11 mm 1763408 1763408 13mm 1763419 1763419 14 mm 1763406 1763406 17mm 1763405 1763405 19 mm 1763404 1763404 22 mm 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか? 絶縁調整可能スパナ 絶縁プライヤ 絶縁ドライバ 絶縁カッター 絶縁ナイフ 絶縁ラチェット
    仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 24mmVDE/1000V認証 = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっき全体長さ = 225 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 3mmピッチ ボア6mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 3mmピッチ ボア6mm

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。
    仕様歯の数 = 18ピッチ = 3mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(2009403) RS PRO

    RS PRO ルーペ / スケールルーペ,倍率:7(2009403)

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 7レンズ直径 = 25mmグラチクル. 取り付けるスケールに応じて、角度、直線寸法、穴サイズ及びグリッドサイズの測定に最適です。 各拡大鏡にはNo. 2スケールがアクリル製のドローチューブのベースに標準で装着されています。 他のスケール(スケールのみ)を別途購入して、必要な測定を行うことができます。スケールNo. 1~4の仕様を参照してください。 No.1スケールRS ; 200-9431 200-9431 No.2スケールRS ; 200-9447 200-9447 No.3スケールRS ; 200-9453 200-9453 No.4スケールRS ; 200-9469 200-9469
  • パワータップ端子 RS PRO RS PRO

    パワータップ端子 RS PRO

    RS PRO
    ¥1,400税込¥1,540
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応