カテゴリ
- 制御機器(65)
- 電気材料(4)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- CKD(70)
- KITO(キトー)(137)
- omron(オムロン)(18)
- SMC(558)
- Texas Instruments(16)
- アズワン(19)
- エスコ(56)
- コガネイ(14)
- シグマ光機(23)
- トヨタ(58)
- ノーブランド(15)
- ホンダ(15)
- マキテック(35)
- ヤンマー(15)
- 三和電気計器(28)
- 三菱電機(30)
- 日本継手(旧:JFE継手)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
「40×50×5」の検索結果

RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF
RS PRO¥779税込¥8571袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 650mA汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 2200μF
RS PRO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF
RS PRO¥869税込¥9561袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF
RS PRO¥969税込¥1,0661袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF
RS PRO¥969税込¥1,0661袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF
RS PRO¥819税込¥9011袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 3 A @ 120 V ac
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 1 A @ 250 V ac
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 1 A @ 250 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
RS PRO¥849税込¥9341袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm高さ = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電正接 = 12%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm高さ = 14mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 680μF
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm高さ = 15mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF
RS PRO¥969税込¥1,0661袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バイス・万力アクセサリ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷ナット及びワッシャ付き. ネオプレン製パッド、調整可能なスピンドル付き. トグルクランプでよく使用される、亜鉛めっきスピンドルを備えた産業用先端ネオプレン製脚です。5個パックで販売。5 mm、6 mm、8 mmのスピンドル用 ゴムはスピンドルに直接接着. ; 261-426 261-426 = M8 x 64 mm ; 261-410 261-410 = M6 x 50 mm ; 261-404 261-404 = M5 x 40 mm仕様タイプ = ネオプレン製フットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バイス・万力アクセサリ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷ナット及びワッシャ付き. ネオプレン製パッド、調整可能なスピンドル付き. トグルクランプでよく使用される、亜鉛めっきスピンドルを備えた産業用先端ネオプレン製脚です。5個パックで販売。5 mm、6 mm、8 mmのスピンドル用 ゴムはスピンドルに直接接着. ; 261-426 261-426 = M8 x 64 mm ; 261-410 261-410 = M6 x 50 mm ; 261-404 261-404 = M5 x 40 mm仕様タイプ = ネオプレン製フットスピンドル併用可能製品 = トグルクランプRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピンパンチセット 6本
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷シャンク径 = 2 → 8 mm。個数 = 6。パンチタイプ = ドリフト。。RS Pro ドリフトパンチ. RS PRO の 6 ピースドリフトパンチセットをご紹介します。ドリフトパンチピンは高品質で、これまでに作られた穴の作成や拡大に最適です。この業務用標準手動工具は、ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製及びクロムめっきで熱処理され、 Durable 性能を備えたピンパンチのセットです。このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. ニッケルクロムモリブデンバナジウムスチール製で耐久性に優れています ミラー仕上げのクロムメッキにより、優れた耐腐食性を実現 さまざまな作業に適した各種ピンパンチ ヘッドは、バリ取りを低減し、ユーザーの安全性を高めるために特別に処理されています DIN6453 規格 安全な保管のため Durable ハードケースを付属. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. パンチの長さは.. このセットのパンチの長さは、 40 mm 、 50 mm です。パンチの直径は.. セットのシャンク径は、 2 mm 、 3 mm 、 4 mm 、 5 mm 、 6 mm 、 8 mm です。
RS PROレーンマーキングテープ 黄/黒 PVC, 50mm x 33m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 対応製品 30/35 mm Holding Magnet用
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷アクセサリタイプ = 対応製品。併用可能製品 = 30/35 mm Holding Magnet。。30 / 35 mm 保持マグネット用の RS Pro カウンタRS Pro の対応製品は、電気保持マグネットで使用できます。基本的に、電磁石用のスチール製アーマチュアプレートです。固定穴がサイズになっているため、通電時保持と通電時解放の両方の電磁石に適しています。 スチールにニッケルめっきが施されているため、これらのプレートの磁気は強くなり、保持力が向上します。ニッケルは極めて耐腐食性に優れ、耐摩耗性に優れた素材です。 このタイプは、重量がわずか 50 g で直径が 40 mm なので、小型軽量です。このモデルは、 30 / 35 mm サイズの電気保持マグネットで使用します。 RS Pro の品質製品であるこのアーマチュアプレートは、エンジニアによって安全性と信頼性が徹底的にテストされています。取り扱い時及び梱包時に安全なレベルの静電気放電ができるように、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に適合しています。 このような対応製品は、セキュリティ Gates や doors のような磁気ロックシステムで一般的に使用されています。特長と利点.電気保持磁石のカウンターパート .サイズ 30/35 mm 用 .ニッケルメッキ鋼製 .直径 40 mm .重量: 50 g .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 7極, パネルマウント
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - メスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.メスソケット電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.オス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタはねじ終端付きです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5247) : 206-5247. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5252) : 206-5252. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5254) : 206-5254. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5256) : 206-5256. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5258) : 206-5258. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5240) : 206-5240RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ端子を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5246) : 206-5246. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5250) : 206-5250. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5253) : 206-5253. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5255) : 206-5255. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5257) : 206-5257. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5239) : 206-5239. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5241) : 206-5241. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5242) : 206-5242. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5243) : 206-5243. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5244) : 206-5244. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5248) : 206-5248. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5249) : 206-5249相互接続RS Pro メスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズオスケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 7実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 25.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 24極, パネルマウント
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - メスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.メスソケット電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.オス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタはねじ終端付きです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5247) : 206-5247. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5252) : 206-5252. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5254) : 206-5254. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5256) : 206-5256. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5258) : 206-5258. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5240) : 206-5240RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ端子を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5246) : 206-5246. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5250) : 206-5250. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5253) : 206-5253. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5255) : 206-5255. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5257) : 206-5257. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5239) : 206-5239. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5241) : 206-5241. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5242) : 206-5242. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5243) : 206-5243. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5244) : 206-5244. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5248) : 206-5248. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5249) : 206-5249相互接続RS Pro メスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズオスケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 24実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 400.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 17極, パネルマウント
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷RS Pro SP29 シリーズ、パネル取り付けコネクタ - メスRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、過酷な環境での使用を目的に設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、定格電流が 400 → 500 V のオスピン又はメスレセプタクル、定格電流が 5 → 50 A のモデルがあります。これらの製品は、安全な防水接続が必要な屋内 / 屋外用途向けにカスタマイズされた接続を独自に作成するのに最適です。取り付け組み立て時は、これらのパネル取り付けコネクタを簡単に取り付けることができ、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。パネル切抜きを取り付ける前に、コネクタの寸法と一致する必要があります。適切なワイヤ AWG をコンタクトにはんだ付けするか、ねじ止めしてから、パネルに取り付けて固定ナットで固定する必要があります。これらのパネル取り付けコネクタを選択する理由RS Pro SP29 シリーズは、防水接続シールで高性能が得られるように精巧に構築されています。SP29 シリーズは高電圧電源コネクタで、 PC / ナイロン 66 パネルコネクタシェル、黄銅コンタクト、 O リング、固定ナットで設計されています。 特長と利点.フランジ付きパネル取り付け接続.メスソケット電源コネクタ.ねじ式カップリング.はんだ又はねじ終端.オス SP2910 シリーズとの相互接続. 2 、 3 、 4 、 7 、 8 、 10 、 12 、 16 、 17 、 20 、 24 、 26 極のタイプがあります.ケーブル外径: 13 ~ 16 mm.シーリングキャップ付き.極めて過酷な環境に適しています.屋内外の用途に適しています仕様.ハウジング材質:ナイロン、 PC.コンタクト材質:黄銅ニッケルめっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 400 V または 500 V.定格電流: 5 A ~ 50 A. IP68RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタはねじ終端付きです. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5247) : 206-5247. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5252) : 206-5252. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5254) : 206-5254. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5256) : 206-5256. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5258) : 206-5258. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5240) : 206-5240RS Pro メスパネル取り付け DIN コネクタは、はんだ端子を備えています. 2 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5246) : 206-5246. 3 ピン、 50 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5250) : 206-5250. 4 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5253) : 206-5253. 7 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5255) : 206-5255. 8 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5257) : 206-5257. 10 ピン、 25 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5239) : 206-5239. 12 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 ( : 206-5241) : 206-5241. 16 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5242) : 206-5242. 17 ピン、 10 A 、 500 V 、 RS 品番 (: 206-5243) : 206-5243. 20 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5244) : 206-5244. 24 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5248) : 206-5248. 26 ピン、 5 A 、 400 V 、 RS 品番 (: 206-5249) : 206-5249相互接続RS Pro メスパネル取り付けコネクタは、同等の SP2910 シリーズオスケーブル取り付けコネクタと併用する必要があります。RS では、幅広いラインアップから最適なソリューションをお選びいただけます。産業用電源コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 17実装タイプ = パネルマウントプラグ/ソケット = ソケット結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 10.0Aシリーズ = SP29定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ナイロン, PC表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応