カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • 電気材料(11)
  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(415)
  • BIGM(丸山製作所)(390)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(204)
  • コガネイ(124)
  • SHIMANO(シマノ)(121)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](119)
  • ブロードウォッチ(105)
  • 三菱電機(92)
  • 岩崎電気(70)
  • SKC(環境測定)(66)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • JAPANNEXT(56)
  • ALCANhands(51)
  • CKD(50)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • StarTech.com(44)
  • マキタ(43)
  • TRUSCO(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400m」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +400℃, 2m RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +400℃, 2m

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 XQ-1333-RS Tタイプ, テールタイプ, -100℃ に +400℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 XQ-1333-RS Tタイプ, テールタイプ, -100℃ に +400℃, 1m

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = テール基準合致 = IECタイプT無機質絶縁熱電対. ねじ込みポッドとテール付きのタイプT無機質絶縁熱電対は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチール 直径: 1.0、1.5、3.0 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 ℃ +に茶色 / -に白の識別カラーが付けられた、IEC584準拠の100 mm PFA 2本ツイストテールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クランプメータ RS330 RS PRO

    RS PRO クランプメータ RS330

    RS PRO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 400A ac絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 20MΩモデル番号 = RS330AC電流測定分解能 = 1mAクランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 4 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.5 % rdg + 3 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 3 dgt )電源 = 電池テストリード、キャリングケース、1.5 V単四電池 x 2、ユーザーマニュアル. RS Pro RS330ミニAC自動レンジ設定クランプメータ. RS330は、負荷電流、電圧、抵抗の存在を確認できるように設計されたお得なクランプメータです。小型ボディとジョーが掌にぴったり収まります。大型の読みやすいバックライト付きディスプレイを搭載. 特長と利点. 400 A ac電流測定 電圧測定の最大分解能: 1 mA バックライト付き2000カウントLCDディスプレイ データ保持 最大値保持 (約15分後に)自動電源オフ バッテリ容量低下表示 ジョーサイズ: 23 mm (0.9インチ) バッテリ容量低下表示 導通チェックの閾値: ;120 Ω、テスト電流: ;1 mA 過電圧カテゴリIII 600 V 寸法: 200 mm x 50 mm x 35 mm 重量: 200 g 屋内用途専用 汚染レベル2 設置カテゴリIII
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mm RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mm

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
    仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス定格電圧(V)250ac抵抗400mΩ定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータ付:Nヒューズ(mm)20×5.2溶断速度T
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Nタイプ, リードタイプ, -40℃ に +1250℃, 500mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Nタイプ, リードタイプ, -40℃ に +1250℃, 500mm

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Nプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECタイプNプローブ、インコネル600シース付き. 無機質絶縁N熱電対、インコネルシース付き タイプKに匹敵する優れた性能と信頼性 腐食性環境に対する優れた保護機能 非常に堅牢で柔軟 高圧、高真空、又は高振動用途に最適 プローブの最大温度: 1250 ° C プレーンポットシール(最大温度200 ℃) PFA絶縁リード: 2メートルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 床用モール RS PRO

    RS PRO 床用モール

    RS PRO
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mm

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 5mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トグルスイッチ RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ

    RS PRO
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント

    RS PRO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作特性Off-(On)ケース色端末仕様はんだ保護等級IP67照明なし操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-30カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)AC32/125接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作特性モーメンタリケース色端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 25m

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = +400℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1/0.315 mm断熱材 = ファイバーグラスケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.315 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). ガラス繊維絶縁延長ケーブル. タイプK又はJガラス繊維フラットペアは、ステンレス鋼製の編組被覆が付いており温度に対する耐性は高いものの、液体が存在する場所には適していません。. 特長と利点. ステンレススチールブレードオプション ガラス繊維で絶縁されたフラットペア構造、導体フラットより線、ガラス繊維ジャケットによるガラス繊維絶縁、シリコンワニス仕上げ、保護及び機械的な強化のためにステンレススチール製の編組被覆付き BS4937 Pt 30準拠のカラーコード 温度定格: -60 → +350 ℃ (短時間であれば最大400 ℃) ガラス繊維絶縁延長ケーブル(熱電対タイプKX、JX、TX) 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 タイプKX / TXは1/0.3 mmの単線導体で、JXは7/0.2 mmのより線導体です。 全タイプ共通: 導体は対応するK、J、又はT熱電対合金タイプ製 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作特性モーメンタリケース色端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最小-30作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作特性Off-(On)ケース色端末仕様はんだ保護等級IP67LED色操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100
  • RS PRO IP65 LEDテープ RS PRO

    RS PRO IP65 LEDテープ

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO フィルタメディア RS PRO

    RS PRO フィルタメディア

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Tタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Tタイプ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    熱電対K
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 400 mA RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 400 mA

    RS PRO
    529税込582
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ユーロコンテナ RS Pro 20L, 400mm x 300mm x 220mm プラスチック グレー RS PRO

    ユーロコンテナ RS Pro 20L, 400mm x 300mm x 220mm プラスチック グレー

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 400mm幅 = 300mm深さ = 220mmボリュームの容量 = 20L色 = グレーボリューム = 1 → 20Lロック可能 = N材質 = プラスチック通気 = Nスタッキング可能 = Yポリプロピレン製ユーロコンテナ. 強固で積み重ね可能な高密度ポリプロピレン製コンテナで、品物輸送の保護収納容器に最適です。. 軽量かつ強固な構造 耐熱温度: -20 → 40 C ふたは別売り
  • RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = 350℃コアストランド = 1 / 0.3 mm断熱材 = ガラス繊維ケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 1ストランド径 = 0.3 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応各種リール長さを用意 RS品番 < 814-0052') 814-0052/:25 m RS品番 < 814-0061') 814-0061/:50 m RS品番 < 814-0064') 814-0064/:100 m. ガラス繊維フラットペア熱電対ケーブル. 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠. ガラス繊維絶縁フラットペアケーブル、熱電対タイプ、K、J、N、T タイプKX / TXは単線1/0.3 mmで、JXは7/0.2 mmのより線導線です。 ガラス繊維の絶縁フラットペア構造で、ガラス繊維ジャケット付きで、全体をシリコンワニス仕上げ 熱電対ケーブルは、ステンレススチールのオーバブレイドで保護を強化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 400mm x 190mm x 300mm RS PRO

    工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 400mm x 190mm x 300mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ポリエステル長さ = 400mm幅 = 190mm高さ = 300mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro電気技術者用の工具バッグワークステーション. 丈夫なパッド付き耐引裂ポリエステル製の電気技術者向け工具バックワークステーション。. 特長と利点:. 丈夫なパッド付き耐引裂ポリエステル製 電気技術者及びエンジニア用に3つのセクションと複数のストレージを備えたワークステーション 外側ポケット 快適なパッド付きストラップ
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 青アクチュエータタイプ = キャップ角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 赤基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間定格電圧(V)DC30接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作特性モーメンタリケース色端末仕様PCピン保護等級IP67照明なし材質(コンタクト)銀に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応作動力2N~5Nカットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100接点バウンス時間10ms
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様サブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間規格鉛フリー、RoHS対応定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作特性Off-(On)ケース色端末仕様はんだ保護等級IP67照明ありLED色操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(Off), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(Off), パネルマウント

    RS PRO
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    仕様スイッチの動作 = On-(Off)コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NC装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 13.6mmコンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V acコンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 VコンタクトDC定格電圧 = 50Vアクチュエータ色 = 赤基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(On), パネルマウント RS PRO

    RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NC, 400 mA @ 32 V ac, On-(On), パネルマウント

    RS PRO
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間定格電圧(V)AC32/50/125接点構成SPST-NCボタン形状ドームボタン色動作特性On-(Off)ケース色端末仕様はんだ保護等級IP67照明なし操作力(N)2~5材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大85カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vacコンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50機械的寿命(万回)100
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +400℃, 20mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 8mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応RS Pro PTL 5 / 6の2スロットタイプJロック式熱電対. 特長と利点. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、長さ20 mm 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリング長を250 mmまで調整可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, フラットペアケーブルタイプ, -40℃ に +1100℃, 150mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, フラットペアケーブルタイプ, -40℃ に +1100℃, 150mm

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = フラットペアケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パネル取り付け固定レジスタ RS PRO

    RS PRO パネル取り付け固定レジスタ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 相回転テスター(1231932) RS PRO

    RS PRO 相回転テスター(1231932)

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    使用電圧範囲(V)AC1~400使用周波数(Hz)2~400仕様接続タイプ = ワニ口クリップ過電圧カテゴリ = CAT III 600V安全カテゴリ = CAT III 300 V非接触 = 非接触消費電流 = 20mA電池寿命 = 1年(最低)バッテリタイプ = 9 Vアルカリ電源 = 電池寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz安全カテゴリレベル = CAT III自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9020相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9020は、相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。回転磁場表示により、9 Vアルカリ電池で、モーター接続と磁場検出をすべて特定します。 使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 公称電圧回転方向: 1 → 400 V ac 公称電圧相表示: 120 → 400 V ac 周波数範囲: 2 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル 動作高度: 2000 m 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm幅(mm)68全長(mm)130高さ(mm)130質量(g)130奥行(mm)32測定項目相回転測定方式非接触式表示ディスプレイ画面寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-電源供給方式電池式RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -40℃ に +750℃, 500mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -40℃ に +750℃, 500mm

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mm基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、非接地型測温接点. 非接地型測温接点:. 熱応答は速くありませんが、腐食性媒体に最適です。関連する計測機器に複数の熱電対を接続する用途によっては、測定回路でスプリアス信号が発生しないように絶縁が不可欠となります。測温接点は外装から絶縁されます。. 特長と利点. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. 柔軟性の高いシースは、多くの用途に適合するように成形できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 600 x 400 x 200mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 600 x 400 x 200mm

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 600 mm外部幅 = 400 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 600 x 400 x 200mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 400 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm外形寸法 = 400 x 300 x 150mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 XQ-1330-RS Tタイプ, テールタイプ, -100℃ に +400℃, 150mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 XQ-1330-RS Tタイプ, テールタイプ, -100℃ に +400℃, 150mm

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = テール基準合致 = IECタイプT無機質絶縁熱電対. ねじ込みポッドとテール付きのタイプT無機質絶縁熱電対は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチール 直径: 1.0、1.5、3.0 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 ℃ +に茶色 / -に白の識別カラーが付けられた、IEC584準拠の100 mm PFA 2本ツイストテールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ドリルビットケース TC1002295 プラスチック 黒、黄 387 x 130 x 340mm RS PRO

    RS Pro ドリルビットケース TC1002295 プラスチック 黒、黄 387 x 130 x 340mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = プラスチック寸法 = 387 x 130 x 340mmカラー = 黒、黄重量 = 1kgRSドリルケース(整理ケース付). 業務用の2イン1ドリルケースと整理ケースは、耐久性に優れたポリプロピレン製で、難燃性フォーム、自消性粘着フォームによる保護機能を備えています。 この製品と大量収納可能なリッドオーガナイザとを組み合わせると、ほとんどの修理作業や雑務に対応することができます。. 11個のトレイで整理可能 軽量 ふたが透明なため、簡単に選択可能 移動防止バーにより、小型部品を確実に固定 強力なクラスプ
  • リードスイッチ RS PRO RS PRO

    リードスイッチ RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷