カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ニチコン(8)
- 日本ケミコン(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KEMET(2)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「400v 68μf」の検索結果

RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 68μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 68μF
RS PRO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)3日以内出荷仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応