カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(594)
  • SMC(106)
  • ミツビシ(93)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • ハンマーキャスター(16)
  • ホンダ(16)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 三菱電機(15)
  • ニッサン(15)
  • 井筒製作所(15)
  • 南国フレキ工業(12)
  • ABB(12)
  • エスコ(11)
  • CKD(11)
  • EATON(イートン)(11)
  • 昭和技研工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「415a」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 32A, 415V RS PRO

    レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 32A, 415V

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F1●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続種類ヒューズホルダ定格電圧(V)415定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 63A, 415V RS PRO

    レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 63A, 415V

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F2●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続種類ヒューズホルダ定格電圧(V)415定格電流(A)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 250A, 415V ac

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 250Aヒューズサイズ = B3定格電圧 = 415V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 111mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 19mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 136mm本体直径 = 31mm本体長さ = 55mm本体高さ = 55mmヒューズ外形寸法 = 31 x 136mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC定格電流(A)250遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ31×55
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V ac

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269ヒューズサイズ = A1定格電流 = 6A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = あり本体直径 = 13.8mm全長 = 55mmタグ幅 = 11.2mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mm中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGヒューズ外形寸法 = 13.7 (Dia.) x 55.2mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)6遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ13.7×34.6
  • RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ RS PRO

    RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optimaシリーズ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOptima定格電圧(V)415RoHS指令(10物質対応)対応ポール6P+E
  • RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 赤 RS PRO

    RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 赤

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 32Aポール形式 = 3P+N+Eプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 346 → 415 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 赤IP保護等級 = IP44ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = スクリューパネルソケット - ストレート. これらのRSブランドのストレートソケットアウトレットは、パネル取り付けでIP44等級(防滴)を取得しています。これらのソケットは、ソケットカバーと頑丈な取り付けフランジにより、産業用途に最適です。 アウトレットの定格は、16 A又は32 A、110 V又は230 Vです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 管ヒューズ RS PRO

    RS PRO 管ヒューズ

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)33000リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, HRC, F1, 32A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, HRC, F1, 32A, 550V ac

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 269-1ヒューズタイプ = HRCヒューズサイズ = F1定格電流 = 32A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = Y本体直径 = 13.8mm全長 = 58.5mmタグ幅 = 12.7mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.8 x 58.5mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)32遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ13.7×58.5
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)50遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ21×54.5
  • RS PRO 産業用インターロック ソケット RS PRO

    RS PRO 産業用インターロック ソケット

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ21×54.5
  • RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ RS PRO

    RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), Optima Sevenシリーズ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ポール6P+E定格電圧(V)415ボディ向きストレート端子種別スクリューシリーズOptima Seven
  • RS PRO 遅延リレー スターデルタ シングル動作 RS PRO

    RS PRO 遅延リレー スターデルタ シングル動作

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コネクタ RS PRO RS PRO

    電源コネクタ RS PRO

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • RS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト RS PRO

    RS PRO Dサブコネクタ・パワーコンタクト

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応