カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ホンダ(225)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • 廣杉計器(21)
  • エスコ(9)
  • イルフォード(7)
  • ハンマーキャスター(6)
  • STMicro(6)
  • VISHAY(6)
  • TRACO POWER(5)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • RECOM(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • XP POWER(3)
  • DiodesZetex(3)
  • サンリーフ(3)
  • エレコム(2)
  • omron(オムロン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420ma」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 12 V RS PRORS PRO ステッピングモーター ハイブリッド 12 VRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 12 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 420 mA巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 51mm抵抗/フェーズ = 29ΩRoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO パッド RS PRO流出吸収剤 RS PRO パッドRS PRO
17,980税込19,778
1箱(100個)
7日以内出荷
種類 = パッド用途 = 保守吸収容量 = 110L内容量 = 100商標名 = RS PRO色 = 黒/グレイ材質 = ポリプロピレン重さ = 5.54寸法 = 495mm x 395mm x 420mmHeavy weight maintenance pad. Heavy Weight Maintenance Pad Open edged for rapid absorption Black cover stock to camouflage spills Extra thick to increase retention Absorbency 1.1 litres per sheet サイズ: 48 x 38 cm
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 330μFRS PRO
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,16V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,16V dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 16 V dc 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 6 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 4-20 mA 損失係数: 16% リードピッチ: 2.5 mm インピーダンス: 0.28 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 420mA誘電正接 = 16%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 820μF, ,6.3V dc RS PRORS PRO コンデンサ 820μF, ,6.3V dcRS PRO
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 820 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 63 V dc 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 700mA 損失係数: 22% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.1 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 820μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 420mA誘電正接 = 22%RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら