カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • 大阪魂(27)
  • 三共製作所(22)
  • KANA(片山チエン)(18)
  • ネグロス電工(12)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(12)
  • 廣杉計器(10)
  • トーエイライト(10)
  • JTC(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • AFAM(アファム)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • (7)
  • ホンダ(7)
  • 三菱電機(6)
  • グーリング(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • Wera(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45-52」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンヒーターマット RS PRO RS PROシリコンヒーターマット RS PRORS PRO
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 24V dc SPST RS PRORS PRO リレー 24V dc SPSTRS PRO
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧:24V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:3.39 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmリレースイッチの分類:ミニチュアハイパワーリレーUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式