カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ニチコン(11)
  • 日本ケミコン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • Ruby-con(3)
  • TDK(2)
  • 東信工業(1)
  • VISHAY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450v 47μf」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μFRS PRO
679税込747
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μFRS PRO
929税込1,022
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 47μFRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 47μFRS PRO
19,080税込20,988
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dc RS PRORS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dcRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 450V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 33mm長さ = 33mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 272mA誘電正接 = 24%
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 47μFRS PRO
1,430税込1,573
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応