カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 日本ケミコン(7)
- ニチコン(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TDK(1)
- 東信工業(1)
- KEMET(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「450v dc 33μf」の検索結果
特価

RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dc
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様静電容量 = 47μF電圧 = 450V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 33mm長さ = 33mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 272mA誘電正接 = 24%