カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Igus(イグス)(4)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • いすゞ自動車(3)
  • アイビス(2)
  • アズワン(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • カクダイ(1)
  • スズキ(2)
  • トヨタ(17)
  • ハーティング(2)
  • ホンダ(8)
  • ミツビシ(4)
  • 三笠産業[工具](7)
  • 三菱ふそう(8)
  • 制研化学工業(1)
  • 日野自動車(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4544-2」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 黒

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様ネジ = M10ネジ径 = 50mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = メスインサートボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 50F リード品 RS PRO

    RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 50F リード品

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro EDLC スーパーRS Pro 50F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 2.7 、漏洩電流( 24 時間)が 0.3 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C AC インピーダンスは 25mhm DC インピーダンスは 40mhm です用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様静電容量 = 50F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.3 mA許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応