カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- KEMET(44)
- ニチコン(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 日本ケミコン(6)
- KYOCERA AVX(4)
- TDK(3)
- EPCOS(2)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- SCHAFFNER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「47μf 250v」の検索結果

RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリード径 = 0.8mmへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応