カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • KEMET(19)
  • VISHAY(17)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • ニチコン(8)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • TDK(5)
  • 日本ケミコン(4)
  • KYOCERA AVX(2)
  • 太陽誘電(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • NOVA(1)
  • Nichicon(1)
  • 電子ブロック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf 4」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,D RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,D

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,E RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,E

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,F RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,F

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Fリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 9.5mm奥行き = 9.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3 RS PRO

    RS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流16A、最大定格電圧300/520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ105、奥行き96、静電容量0.47μF、寸法105*96*41mm、漏れ電流4.67.1 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1.5MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応