カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • KEMET(52)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • KYOCERA AVX(26)
  • ニチコン(22)
  • TDK(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • VISHAY(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • Ruby-con(4)
  • 東信工業(2)
  • EPCOS(2)
  • 京セラ(1)
  • BROADCOM(1)
  • DFRobot(1)
  • NIC Components(1)
  • Nichicon(1)
  • FLINT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf 50v」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 47μFRS PRO
3,298税込3,628
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリード径 = 0.8mmへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μFRS PRO
929税込1,022
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μFRS PRO
679税込747
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μFRS PRO
2,898税込3,188
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 47μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 47μFRS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)
3日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差 = ±20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 47μF, ,50V dc RS PRORS PRO コンデンサ 47μF, ,50V dcRS PRO
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dc RS PRORS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dcRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 450V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 33mm長さ = 33mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 272mA誘電正接 = 24%
RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,D RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,DRS PRO
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,E RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,ERS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,F RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,FRS PRO
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Fリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 9.5mm奥行き = 9.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応