カテゴリ

  • 制御機器(38)
    • コンデンサ(7)
    • 集積回路(IC)(30)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 日本ケミコン(19)
  • ニチコン(43)
  • 東信工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • TDK(19)
  • Ruby-con(5)
  • ルビコン(4)
  • MURATA(村田製作所)(24)
  • Asian Brand(1)
  • KEMET(115)
  • VISHAY(47)
  • KYOCERA AVX(35)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • AVX(7)
  • EPCOS(5)
  • YAGEO(5)
  • NIC Components(3)
  • 京セラ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

    RS PRO
    599税込659
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 47μF

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 47μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差 = ±20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 47μF, ,16V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 47μF, ,16V dc

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5 (Dia.) x 5mm。高さ = 5mm。長さ = 5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 5mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 2mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 20%。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 47μF

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリード径 = 0.8mmへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差 = ±20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

    RS PRO
    759税込835
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリード径 = 0.6mmへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 47μF

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 47μF, ,50V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 47μF, ,50V dc

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 47μF, ,63V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 47μF, ,63V dc

    RS PRO
    31,980税込35,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 電解コンデンサは、スルーホール取り付けの安全ベント設計で、定格電圧 63 V dc で 47 μ F の静電容量を備えています。RS Pro コンデンサの寿命は 1000 時間、許容差は ± 20 % です。特長と利点直径は 6.3 mm です 損失係数は 9 % です 高さは 11 mm です リードピッチは 2.5 mm です 漏洩電流は 2 μ A です 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C リップル電流は 280 mA です 動作電圧は 63VDC です用途 通信機器 産業用測定機器 スイッチング電源認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 47μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2.5mmリップル電流 = 280mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 47μF, ,450V dc

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μF電圧 = 450V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 33mm長さ = 33mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 272mA誘電正接 = 24%
  • RS PRO コンデンサ 47μF, ,25V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 47μF, ,25V dc

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mm漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 47μF

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 31mm長さ = 31mm高さ = 31mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,D RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,D

    RS PRO
    53,980税込59,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 47 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 16 Vdc 、漏洩電流 500 nA を備えています。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 47μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,D RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,D

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,D RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,D

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,D RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,D

    RS PRO
    38,980税込42,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS Pro タンタルコンデンサですRS Pro CB シリーズ 47 μ F エポキシコーティング固体電解タンタルコンデンサは、定格電圧 10 V dc 、漏洩電流 500 nA です。寸法は 6.5 mm x 6.5 mm x 11 mm x 0.5 mm ( L x D x H x リード径)です。特長と利点許容誤差: ± 20% 動作温度範囲: -55 ° C ~ 125 ° C 寿命テスト: 1000 時間 リードピッチ: 2.5 mm 損失係数: 0.08 % 未満 スルーホール取り付け パッケージ / ケース : D ポジティブ極性化用途 エレクトロニクス産業認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.5mm汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,E RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,E

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,F RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,F

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Fリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 9.5mm奥行き = 9.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,D RS PRO

    RS PRO タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,D

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm電解質の種類 = ソリッド℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 10V dc 0805 RS PRO

    RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 10V dc 0805

    RS PRO
    579税込637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μF電圧 = 10V dcパッケージ/ケース = 0805温度特性 = X5R許容差 = 20%寸法 = 2x1.25x1.25長さ = 2±0.2mm高さ = 1.25±0.2mm動作温度 Max = -125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 10V dc 0805 RS PRO

    RS PRO 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 10V dc 0805

    RS PRO
    129,800税込142,780
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μF電圧 = 10V dcパッケージ/ケース = 0805温度特性 = X5R許容差 = 20%寸法 = 2x1.25x1.25長さ = 2±0.2mm高さ = 1.25±0.2mm動作温度 Max = -125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 0.47μF 2*1.2 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 2.2MΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 0.47μF 2*1.2 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 2.2MΩ

    RS PRO
    299,800税込329,780
    1箱(32個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量0.47μF、インダクタンス2*1.2 mHmm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ

    RS PRO
    219,800税込241,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 0.47μF 2*5.5 mH 1.2 / 2.4 mA Two Stage 330kΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 0.47μF 2*5.5 mH 1.2 / 2.4 mA Two Stage 330kΩ

    RS PRO
    239,800税込263,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.47μF、インダクタンス2*5.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3 RS PRO

    RS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流16A、最大定格電圧300/520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ105、奥行き96、静電容量0.47μF、寸法105*96*41mm、漏れ電流4.67.1 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1.5MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
16v 47μf特集