カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • KOA(17)
  • VISHAY(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • YAGEO(9)
  • BOURNS(5)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • INFINEON(1)
  • ROHM(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • SUSUMU(1)
  • LINKMAN(1)
  • 釜屋電機(1)
  • TEAC(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • サイエルインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470ω 2w」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 2W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mm炭素皮膜抵抗器2 W - 弾帯式. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期に渡る安定性に優れ、標準はんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、車載、通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 1W ±5%

    RS PRO
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470kΩ 2W ±5%

    RS PRO(2件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 470kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 470Ω, 1206 ( 3216 M ), 2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 470Ω, 1206 ( 3216 M ), 2W

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 470kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 470kΩ, 2010 (5025M), 1/2W

    RS PRO
    329税込362
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 470Ω, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 470Ω, ±1%

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応