カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 日本ケミコン(12)
- ニチコン(10)
- VISHAY(7)
- EPCOS(4)
- 東信工業(2)
- KEMET(2)
- 京セラ(1)
- ルビコン(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「4700μf 50v」の検索結果
特価

RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μF
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 4700μF
RS PRO¥949税込¥1,0441袋(2個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応