カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • YAGEO(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • KEMET(19)
  • VISHAY(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • KOA(14)
  • BOURNS(9)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • Murata Power Solutions(5)
  • AVX(4)
  • ニチコン(3)
  • SCHURTER(2)
  • onsemi(2)
  • 京セラ(1)
  • TDK(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47mω」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRORS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズRS PRO(1件のレビュー)
389税込428特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 抵抗器, 47Ω, 0805 (2012M), 0.4W RS PRORS PRO 抵抗器, 47Ω, 0805 (2012M), 0.4WRS PRO
949税込1,044
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 47Ω, 2512 (6432M), 1.5W RS PRORS PRO 抵抗器, 47Ω, 2512 (6432M), 1.5WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 47Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRORS PRO 抵抗器, 47Ω, 0402 (1005M), 0.06WRS PRO
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 47Ω, 0201 (0603M), 0.03W RS PRORS PRO 抵抗器, 47Ω, 0201 (0603M), 0.03WRS PRO
1,698税込1,868
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.03W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 47kΩ, 1206 (3216M), 0.25WRS PRO
6,998税込7,698
1リール(5000個)
7日以内出荷
抵抗 = 47kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 47kΩ, 2512 (6432M), 1.5W RS PRORS PRO 抵抗器, 47kΩ, 2512 (6432M), 1.5WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 47kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRORS PRO 抵抗器, 47kΩ, 2512 (6432M), 1WRS PRO
4,198税込4,618
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 47kΩ, 0805 (2012M), 0.4W RS PRORS PRO 抵抗器, 47kΩ, 0805 (2012M), 0.4WRS PRO
949税込1,044
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 47kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRORS PRO 抵抗器, 47kΩ, 2512 (6432M), 1WRS PRO
719税込791
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 47kΩ, 0603 (1608M), 0.15W RS PRORS PRO 抵抗器, 47kΩ, 0603 (1608M), 0.15WRS PRO
999税込1,099
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 47kΩ, 2010 (5025M), 0.03W RS PRORS PRO 抵抗器, 47kΩ, 2010 (5025M), 0.03WRS PRO
1,598税込1,758
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.03W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 47kΩ, 1206 (3216M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 47kΩ, 1206 (3216M), 1/2WRS PRO
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
RS Pro パワーインダクタ, 47 μH, 3A, 48mΩ RS PRORS Pro パワーインダクタ, 47 μH, 3A, 48mΩRS PRO
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 48mΩ許容差 = ±15%直径 = 20mm高さ = 8mm寸法 = 20 (Dia.) x 8mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷