カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • SMC(23)
  • オリオン機械(7)
  • アズワン(6)
  • 旭計器工業(3)
  • 岩田製作所(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • エスコ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • コノエ(1)
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • バンドー化学(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • パール金属(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • 東芝キヤリア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「480l050」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズ RS PRO空圧ディストリビュータ RS PRO V50シリーズRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = パイロット/スプリングメーカーシリーズ = V50取り付け方法 = インライン, マニホールドポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 480L/min最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -5℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ RS PROエアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド/ソレノイドメーカーシリーズ = V50取り付け方法 = インライン, マニホールドソレノイド電圧 = 24V dcポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 480L/minソレノイドの消費電力 = 2.9W最低使用圧力 = 2バール動作温度 Max = +50℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
流出物収容製品 RS PRO 50 x パッド、 4 x 1.2m ソックス、3 x ゴミ袋、3 x ジッパータイ、1 x ユーザーマニュアル、1 x ストラップ付きバッグ 610mm x 150mm x 480mm 化学薬品 RS PRO流出物収容製品 RS PRO 50 x パッド、 4 x 1.2m ソックス、3 x ゴミ袋、3 x ジッパータイ、1 x ユーザーマニュアル、1 x ストラップ付きバッグ 610mm x 150mm x 480mm 化学薬品RS PRO
25,980税込28,578
1キット
7日以内出荷
用途 = 化学薬品吸収容量 = 50 Lサイズ = 610mm x 150mm x 480mmRS Pro 50 リットル化学薬品流出処理キット. RS PRO RS Pro ブランドのこの化学薬品流出処理キットは、小規模な流出処理に対応するように設計されています。携帯性に優れているため、迅速かつ効率的に発生する可能性のあるあらゆるインシデントに対応できます。化学薬品流出処理キットは、 50 リットルの流出した化学薬品液体を吸収します。特長と利点. 流出したパッドや靴下などの必須アイテムを含む 高視認性のビニール製ショルダーバッグにより、事故発生場所への搬送が容易 迅速な吸収、高品質のソックスとパッドで、流出物を素早く吸収します. 用途. 化学物質 危険な液体 オイルと燃料 一般的な液体および水性液体. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ RS PROエアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = パイロット / 空気メーカーシリーズ = V50取り付け方法 = インライン, マニホールドポート数 = 5ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 480L/min最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -5℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズ RS PROエアソレノイドバルブ RS PRO V50シリーズRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = パイロット/スプリングメーカーシリーズ = V50取り付け方法 = インライン, マニホールドポート数 = 3ボディ材質 = アルミダイキャスト最大流量率 = 480L/min最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -5℃特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド5/2インライン制御バルブ. RS Componentsのインライン空圧制御バルブには、3/2又は5/2動作のソレノイドタイプ又は空気制御タイプがあります。 潤滑と非潤滑のどちらの給気にも適しています。 堅牢性と信頼性が実証済みの、コンパクトで丈夫なソフトシールスプール設計が採用されています。 この空圧制御バルブは、性能に妥協のない高品質の空圧バルブを低価格で実現しています。5/2又は3/2ポートオプション ソレノイドタイプ又は空気制御タイプ コンパクトで信頼性の高いソフトスプール設計 流量: 480 → 2480 l/min インライン又はマニホールド取り付け可能 押すか回して手動オーバーライドをロック 省エネ
RoHS指令(10物質対応)対応