カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 三菱電機(13)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ケリー電気産業(7)
  • CKD(4)
  • ブレイン(4)
  • HOBUT(4)
  • 富士電機(3)
  • 空調服(3)
  • ハーティング(3)
  • マリンテック(3)
  • Kraus & Naimer(3)
  • PSテクノサービス(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • BULGIN(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • 横河計測(1)
  • JTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「48v25」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO スイッチング電源 RS PRO

    RS PRO スイッチング電源

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 25V ac,電力:120VA

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 25V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 2.4A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リードRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
12v25/25w特集