カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 日野自動車(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Kawasaki(3)
- トヨタ(3)
- グーリング(2)
- カクダイ(1)
- 三菱ふそう(1)
- いすゞ自動車(1)
- ナビス(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「491-140」の検索結果

Dinソケット RS Pro Socket 8極
RS PRO¥899税込¥9891個当日出荷仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応