カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • BIGM(丸山製作所)(93)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • セブンユニフォーム(30)
  • omron(オムロン)(24)
  • 理研計器(21)
  • NSK(日本精工)(17)
  • トンボ鉛筆(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • TAKEGAWA(武川)(12)
  • 岩田製作所(10)
  • エスコ(10)
  • 扶桑精機(10)
  • 品川電線(8)
  • ホンダ(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • SATO(サトー)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ct」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズ RS PROデジタルパネル多機能メータ RS Pro LED Alpha 10シリーズRS PRO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様特性測定 = AC電流, AC電圧, 周波数, 時間, RPMディスプレイのタイプ = LEDカットアウト高さ = 92mmカットアウト幅 = 92mm桁の数 = 4桁の高さ = 20 mm最小温度 = -20℃最大温度 = +70℃メータタイプ = デジタル4桁3行 / 1行デジタル多機能メータ. RS Proデジタルパネルメータが1台あれば、3相4線、3相3線ネットワークの重要な電気パラメータを測定できるので、複数のアナログパネルメータを使用する必要がなくなります。AC電圧、AC電流、周波数などの電気パラメータを測定します。. 特長と利点. 1行又は3行(モデルによる) 4桁超高輝度LEDディスプレイ セルフクリック式ですばやく簡単にパネルに取り付け True RMS測定 リミットスイッチ(3行ディスプレイのみのオプション) 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 ユーザー選択可能な三相4線 / 三相3線 / 単相ネットワーク 40-300 V ac/dc又は12-48 V dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存 RPM、実行時間、オン時間、及び割り込み番号の測定と表示 システム電流の割合を示す負荷マネージャ(1行モデルでのみ使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO デジタルパネルメータ RS PRORS PRO デジタルパネルメータRS PRO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LED RS PROデジタル電流計 RS PRO 4桁 AC LEDRS PRO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ AC 4桁 LED BT14シリーズ RS PRORS PRO 電圧測定用デジタルパネルメータ AC 4桁 LED BT14シリーズRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LED RS PROデジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LEDRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ = ACカットアウト高さ = 43.5mmカットアウト幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LED桁の数 = 4アナログ効果 = 数字のみ深さ = 68mmメータ確度 = ±0.5 % + 1ディジット最小温度 = 0℃最大温度 = +50℃測定範囲 = 1 → 5 (Input)ARS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
RS Proデジタル電圧計 - 3相 RS PRORS Proデジタル電圧計 - 3相RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応