カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(117)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • StarTech.com(234)
  • サンワサプライ(158)
  • エレコム(157)
  • ATEN(149)
  • ブロードウォッチ(147)
  • JAPANNEXT(89)
  • サンワダイレクト(68)
  • LINDY(61)
  • Vodaview(58)
  • ASUS(エイスース)(51)
  • イメージニクス(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • ホーリック(43)
  • j5 create(42)
  • REGZA(39)
  • アイネックス(38)
  • SONY(ソニー)(34)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(114)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4k hdmi」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 1 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
HDMI-HDMI ケーブル。ケーブル長:3m。最大解像度 4K。3D サポート。PVC被覆。編組シールド。0.12 mm および 0.254 mm のストランドサイズ。ワイヤサイズ:30 AWG (米国ワイヤゲージ)。
長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(外側シース)PVC材質(シールド)ブレードコネクタサイズL11×W19.44 mmプラグ金メッキ
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
RS Pro USB タイプ C-HDMI 2 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 2 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
HDMI - DVI-D 接続。オス - オスケーブル。19 ピン HDMI コネクタ。最大解像度 4K。長さ2m。効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース。金フラッシュ仕上げのコンタクトで長寿命を実現。パッシブケーブル。最適な解像度を得るために追加の電源は必要ありません。
用途HDMIデバイスとをDVI-D対応機器の接続長さ(m)2コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVCプラグ金メッキ
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI 1 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 1 m のケーブル長 ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI 3 m RS Pro には、優れた USB C-HDMI ケーブルが登場しています。RS Pro は、この USB C-HDMI ケーブルをすばやく簡単に取り付けられるように設計されているだけでなく、多くの機器を高品質のディスプレイに接続できます。Durable and Flexible ケース入りの素晴らしいビデオを実現します。プラグインポイントが特定されたコネクタにより、どの端をプラグインするかを簡単に識別できます。このケーブルは、 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートします。USB C-HDMI ケーブルは双方向ではありません。USB C コネクタをソースに接続し、 HDMI コネクタを画面又はモニタに接続する必要があります。コネクタに耐腐食性を与える金めっきのコネクタが採用されています。 注意: USB タイプ C ポートは DP Alt モードをサポートしている必要があります 特長と利点 軽量、ポータブル セットアップが簡単 コネクタにはストレインリリーフがあり、ケーブルのブーツの周りが割れないようになっています 金めっきで腐食を防止 Durable and Durable ケーブルは黒色 PVC です 8 k @ 60 Hz 又は 4K @ 120 Hz ( HBR3 )に対応し、 HDR10 をサポートして高品質の解像度を提供します HDMI コネクタ x 1 USB タイプ C コネクタ x 1 ケーブル長: 3 m ケーブル(黒 RoHS 、 REACH 、 CE に準拠しています 用途 USB C-HDMI ケーブルは、さまざまなデバイスを簡単に接続するために使用されます。このケーブルを HDMI 接続にすばやく簡単に接続することができ、ビデオをコンピュータのモニタ、ラップトップ、オーディオその他のタイプのデータに接続 Ability を使用できます。このケーブルは 4K に対応しているため、高解像度データが必要な場合に最適です。オフィスでも自宅でも、あらゆる環境でデバイス同士を確実に接続するのに最適です。
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 5 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 3 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, USB C → HDMI RS PRORS PRO USBケーブル, USB C → HDMIRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 2 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to DVI, HDMI, VGA RS PRORS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to DVI, HDMI, VGARS PRO
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
RS Pro USB Type C-DVI 、 HDMI 、 SVGA RS Pro USB Type C-DVI 、 HDMI 、 SVGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。DVI 、 HDMI 、 SVGA 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えており、 Durable なハウジングで最高の性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、 DVI 、 HDMI 、又は VGA モニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はグラフィックカードに接続するなど、柔軟性を高めるために最適です コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 最大 4K Ultra HD @ 30 Hz の HDMI 解像度、最大 1080p @ 60 Hz の DVI 解像度、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz の VGA 解像度をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 一度にサポートされるビデオ出力は 1 つだけです 複数の接続が使用されている場合は、 DVI 、 HDMI 、 VGA の順に優先順位が付けられます
仕様ビデオ接続タイプ = DVI, HDMI, VGARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:10m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 10 mRS Pro シリーズの高速オス - オス HDMI ケーブルは、高精細オーディオ及びビデオの伝送に使用されます。これは、業務用 AV 分野とホームエンターテイメントシステムの両方で一般的に使用されています。 ケーブルは PVC ジャックを備え、外径は 7.3 mm です。コネクタは、腐食防止のために金めっきが施されており、未使用時にダストキャップをきれいに保つことができます。フットプリントが 19.44 mm x 11 mm と小さく、コネクタフードに収容されています。 このケーブルは、静電放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )によって機器を損傷しないことを確認するためにテストされており、最小限の有害物質( RoHS )が含まれています。 このケーブルは最大解像度 4k に対応しており、最新の Ultra High Definition TV ( UHDTV )で使用できます。また、 HDMI イーサネットチャンネルにより、インターネット経由で高品質の音声とビデオを配信できるため、別途ケーブルが必要ありません。特長と利点オス - オス HDMI ケーブル 長さ 10 m 最大解像度 4k コネクタの腐食を防ぐ金フラッシュカバー 外径 7.3 mm 内部ワイヤサイズ 0.12 mm 、 0.32 mm ダストキャップは、未使用時に接点を清潔に保ちます コネクタフードの幅は 9.44 mm 、幅は 11 mm です 高RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 10mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMI RS PRORS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMIRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbs ( HBR2 )、 2.7 Gbs ( HBR )、 1.62 Gbs ( RBR )のレーンあたりのデータレートをサポート 後方互換の USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )伝送 ( USB 2.0 を使用) 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USB接続タイプ = USB CRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMI RS PRORS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMIRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 ギガビットアダプタ(給電付き RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、及び RJ45 ギガビットアダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、すべて Durable ハウジングで最適な性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます RJ54 ソケットを使用すると、コンピュータ又はラップトップへのギガビットイーサネット接続が可能になり、より汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )をサポート USB 2.0 との後方互換性のある伝送機能を備えています BC1.2 により、 USB-A ポートの電力は最大 7.5 W ( 5 V / 1.5 A )となっています。 最大 HDMI ビデオ解像度: 4 K x 2K @ 30 Hz 10/100/1000 Mbps の帯域幅とツイストペア クロスオーバー検出及び自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = HDMIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMI RS PRORS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMIRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、メス HDMI 及び USB C 充電接続ポートを備え Durable ハウジングにすべて収納されていて、最高の性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR ) HDCP のコンテンツ保護 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = HDMIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMI RS PRORS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMIRS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、メス HDMI 接続ポートを備え、 Durable なハウジングで優れた性能を発揮します。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR ) HDCP のコンテンツ保護 HDMI 解像度は最大 4 K x 2K です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ビデオ接続タイプ = HDMIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBビデオアダプタ 1080 USB 3.0 to HDMI, VGA RS PRORS PRO USBビデオアダプタ 1080 USB 3.0 to HDMI, VGARS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
RS Pro USB タイプ C-HDMI / VGA アダプタは、オス USB C 接続でメス HDMI / メス VGA ポートに接続します。この接続には、黒色の PVC ジャケットと黒色の ABS シェルが付いています。コネクタはニッケル製で、ケーブルがブーツの端の周りで割れないようにストレインリリーフ付きです。最大 4k @ 30 Hz の HDMI 解像度をサポートしています 最大 1080p @ 60 Hz の VGA 解像度をサポートしています ミラーをサポートします 拡張モードをサポートします SST をサポートします
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI, VGARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
1.5 m HDMI M-Micro HDMI M HS+E ケーブル、黒このシリーズには、 Micro (タイプ D )コネクタがあります。タイプ A コネクタで使用される標準 19 ピンを保持しますが、 2.8 mm x 6.4 mm まで収縮します。Micro コネクタは、携帯電話などのポータブルデバイスで使用します。ケーブルの反対側には、テレビやプロジェクターなどに接続するための標準的なタイプ A コネクタがあります特長と利点HDMI高速 HDMIイーサネットチャンネル HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 タイプ A- タイプ D コネクタ コネクタ(金仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : Micro D HDMI M 長さ: 1.5 メートル 色: 黒
仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Micro HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to DisplayPort, DVI, HDMI RS PRORS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to DisplayPort, DVI, HDMIRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-DisplayPort 、 HDMI 、 DVI アダプタです RS Pro USB Type C-DisplayPort 、 HDMI 、 DVI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングに接続するオス USB C コネクタを備えて設計されており、 DisplayPort 、 HDMI 、 DVI 接続ポートを備え、すべて Durable ハウジングに収納されていて最高の性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、 DisplayPort 、 HDMI 、 DVI モニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はグラフィックカードに接続するなど、柔軟性を高めるために最適です コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します Gen 2 のタイプ C コネクタは前モデルよりも小型で対称性が高いため、どちらの方向にも使用でき、前モデルよりもリバーシブルで対応できます RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 最大 4Kx2K @ 30 Hz の HDMI 解像度、最大 1080P @ 60 Hz の DVI 解像度、最大 4k @ 60 Hz の DisplayPort 解像度をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 一度にサポートされるビデオ出力は 1 つだけです 複数の接続を使用する場合は、優先順位の高い順に DisplayPort 、 HDMI 、 DVI を割り当てます
仕様ビデオ接続タイプ = DisplayPort, DVI, HDMIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RS Pro Mini HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI mini-HDMI オスケーブルは、イーサネットに対応しており、さまざまなオーディオやデバイスで使用する場合に優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI Mini 及び標準コネクタも備えており、カメラやテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI ミニソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI Mini オス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI mini (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI mini-HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ タブレット DSLRカメラ 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Mini HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メスRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS Pro HDMI ケーブル、高速イーサネット延長ケーブル、オス - メス 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、イーサネット対応の堅牢な HDMI 延長ケーブルは、幅広いオーディオ / ビデオデバイスで優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように堅牢な HDMI コネクタも備えており、 HDMI ポートとソケットにしっかり接続したままになり、 HDMI 接続の延長に最適です。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro の高速 HDMI ケーブルは、エンターテイメントのニーズに合わせて簡単に使用でき、標準 HDMI ソケットに適しています。 特長と利点 イーサネット対応ハイスピード HDMI 延長ケーブル HDMI タイプ A オス - HDMI タイプ A メス 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 幅広い用途に適したオス - メスコネクタです デバイスの範囲 さまざまな用途で HDMI 接続を拡張するのに最適です 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準HDMIソケットに適合 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 用途 HDMI (高精細マルチメディアインターフェース)イーサネットケーブルは、さまざまな HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度でデータを簡単に接続して転送できます。4K で映画を観たり、オンラインゲームをシームレスにダウンロードしてプレイしたりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルについて説明します。次のような機器に最適です。 スマート TV ラップトップ ゲームコンソール PC Blu-ray プレーヤー 認定 RoHS / REACH / CE に適合しています RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 非常に高速HDMIバージョン = HDMI 1.4最大解像度 = 4k @ 60Hzコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メスRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS PRO 4
仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RS Pro Micro HDMI-HDMI ケーブル、高速イーサネット、オス オス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドがお届けする、この堅牢な HDMI micro-HDMI オスケーブルは、イーサネットと互換性があり、さまざまなオーディオとデバイスで使用するために優れた性能を発揮します。金フラッシュプレートカバーでは、コネクタが腐食から保護されていると同時に、高品質の接続が実現します。この HDMI ケーブルは、パフォーマンスを向上し、しっかりと接続できるように、堅牢な HDMI マイクロ及び標準コネクタも備えており、携帯電話やテレビなどのデバイスの HDMI ポート及びソケットにケーブルをしっかりと接続します。このケーブルは PVC シースを備え、優れた耐久性を発揮します。また、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフが付属しています。RS Pro のこの高速 HDMI ケーブルは、ポータブルエンターテイメントデバイスで使いやすく、標準 HDMI ソケット及び HDMI マイクロソケットに適しています。 特長と利点 接続に適した HDMI マイクロオス -HDMI オスコネクタ 各種電子機器 解像度、ダウンロード速度、再生速度の向上 金めっきが施された、優れた耐腐食性のクリアな信号です 標準及び mini HDMI ソケットに対応 Durable PVC シースは、保護性能を高めるストレインリリーフ付きです 高速接続と信頼性の高い接続を確保します 用途 HDMI Micro (高精細マルチメディアインターフェース) -HDMI 高速ケーブルは、さまざまな小型 HD (高精細)オーディオ及びビデオデバイスで使用され、高速及び高解像度で簡単にデータを接続して転送できます。4K でフィルムを見たり、大画面で写真をダウンロードして表示したりするために高品質の HDMI ケーブルが必要な場合でも、イーサネット対応の RS Pro HDMI ケーブルで十分に検討できます。HDMI Micro -HDMI オスケーブルは、次のようなデバイスに最適です。 スマート TV ラップトップ 携帯電話 ミニタブレット 認定 RoHS REACH CE に適合しています HDMI mini HDMI micro と同じですか? いいえ。 HDMI Mini DSLR カメラや標準タブレットデバイスでよく見られますが、 HDMI Micro はスマートフォンやミニタブレットなどの小型の電子機器で見られます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Micro HDMIHDMIバージョン = High Speed最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PROHDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
オス HDMI-オス HDMIコネクタ。最大解像度 4K。0.12mm および 0.254mm のストランドブレードサイズ。
長さ(m)1コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度4K素線径(mm)0.12、0.254材質(外側シース)PVC材質(シールド)ブレード外径(Φmm)6フード(mm)W19.44×H11ケーブル長(m)1
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RS PRO 4
仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Micro HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:メスRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RS PRO 4
仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = LSZHRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:50cm, コネクタ A:オス, コネクタ B:メス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:50cm, コネクタ A:オス, コネクタ B:メスRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS PRO 4
仕様長さ = 50cmコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
729税込802
1個
翌々日出荷
RS Pro HDMI オス - HDMI オス、 2 m 信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に付属する HDMI オス - HDMI オスケーブルは、ノートパソコンなどのデバイスからデジタルディスプレイモニタ / 画面に、アダプタを必要とせずに高解像度で高速接続を提供します。RS Pro HDMI - HDMI ケーブルは HD 画像を伝送する機能を備えており、あらゆるデバイスから優れた画質を得ることができます。さらに Durable Cable は高品質のオーディオを伝送することもできるので、デジタルエンターテイメントのニーズに合わせてオールインワンケーブルとして理想的です。デバイスから画面にインターネット接続を行う必要がある場合は RS Pro HDMI - HDMI ケーブルが最適です。これはイーサネット機能があるためです。 RS Pro HDMI ケーブルの HDMI オスコネクタは、 Durable Gold めっき仕上げケーブルは、耐久性のある黒色 PVC シースで覆われているため、ケーブルの柔軟性と信頼性を維持しながら、画質が低下するリスクを低減できます。 特長と利点 HDMI - HDMI コネクタタイプ ノートパソコン、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機など、さまざまなデバイスに対応 ソースから直接、高速で高品質なデジタル画像を作成できます Durable Black シース オス - オス接続 イメージ、オーディオ、イーサネット機能を備えたオールインワンケーブル HDMI 性別 オス-オス 代表的用途 ラップトップ HDTV ゲームコンソール デジタルビデオ機器 PCやテレビのディスプレイ HDMI とは何ですか HDMI (High Definition Multimedia Interface) は、非圧縮の映像および音声データを HD 互換のソースから HDTV などの HD 互換デバイスに転送するために使用される HD テクノロジーです。 HDMI タイプ D は、スマートフォンやタブレットなどの小型デバイスに適合するように設計されたマイクロ HDMI コネクタで、デバイスをプロジェクタやスクリーンに簡単に接続できます。マイクロ HDMI ケーブルは、 HDMI アダプタを使用せずに、 HD ( 高解像度 ) 品質を維持しながら、デバイスから画面へデジタル信号を伝送します。 HDMI は何に使用されていますか HDMI ケーブルは、 HD 信号をディスプレイに伝送するだけでなく、オーディオも同時に伝送するため、 HDTV 、 Blu-ray プレーヤ、ゲーム機などで使用するディスプレイ接続として市場で最も一般的に使用されています。HDMI ケーブルにはイーサネット機能も備わっており、個別のケーブルを使用せずにデバイス間でインターネット接続を共有できるため、汎用性の高いケーブルになります。 HDMI ケーブルの接続方法 ノート PC などのデバイスを HDTV などのディスプレイ画面に接続するには、デバイスに HDMI プラグを 1 つ挿入し、画面の HDMI ポートにもう 1 つの HDMI プラグを差し込むだけで、ビデオ、オーディオ、およびインターネット接続を 2 つのデバイス間で転送できます。
仕様最大解像度 = 4K、シールド:ブレードケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RS PRO 4
仕様長さ = 5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RS PRO 4
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RS Pro 0.5 m オス - オス HDMI ケーブルは、黒色 PVC ジャックを備え、外径が 6 mm です。このコネクタフードは、幅 19.44 mm 、高さ 11 mm の小さいフットプリントの黒色 PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。金フラッシュ仕上げコンタクト ホイルシールド、シールドペア、及びドレインワイヤ
仕様長さ = 1.5mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4K @ 60Hzコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:7m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:7m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RS PRO 4
仕様長さ = 7mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:1m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
5,698税込6,268
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様長さ = 1mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:20m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 20 m伝送性能を高める無酸素銅製の RS Pro オス - オス HDMI ケーブルは、オーディオビジュアル機器用の高品質な接続を提供します。アクティブブーストケーブルとして、シリコンチップを使用して、品質を損失することなく、 20 m の長さで信号を増幅します。 このケーブルは、電気的干渉に対する二重シールドが施されています。金めっきコネクタにより、確実な接続と腐食防止を実現しています。ブーツの周りが割れないように、ストレインリリーフ付きの PVC コネクタフードに収容されています。追加の電源が必要な場合は、 USB コネクタを使用できます。 このケーブルは、静電放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )から装置への損傷を防止するためにテストされており、最小限の有害物質( RoHS )が含まれています。 このケーブルは、 HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターンチャンネルを備え、複数のケーブルを使用せずにインターネット経由で高品質の音声と Vision を楽しむためのセットアップを簡単にします。HDMI 経由で 4k 解像度と 3DTV をサポートしています。特長と利点オス - オス HDMI 高速ケーブル アクティブブーストケーブル ( 入出力が正しく取り付けられている必要があります ) 高品質な伝送を実現する無酸素銅 干渉に対する二重シールド HDMI イーサネットとオーディオリターンチャネルを 1 つに統合 HDMI 経由の 3D 最大解像度 4k 追加電源用の USB 接続 外径 7.3 mm 内径 0.254 mm 、 0.32 mmRS PROコネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 20 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 20mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:25m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:25m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 25 mこのオス - オスコネクタ付き高速ケーブルは、さまざまな HDMI 互換デバイスをリンクします。HDMI 対応のコンピュータモニタ、 HDTV 、又はプロジェクターをゲームコンソールなどの HDMI 互換出力デバイスとペアリングして、 1080p の解像度を実現します。 信頼の RS Pro シリーズに属するこれらのケーブルは、ストリングテスト済みです。それらは、優れた性能を発揮する無酸素銅製で、腐食に耐える金めっきコネクタが付いています。 この 25 m ケーブルはアクティブブーストテクノロジーを搭載し、品質を維持しながら、長距離にわたって信号を伝送できます。アクティブケーブルは単方向なので、入出力ラベルを使用して接続してください。HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターン、 3D サポートを備えており、複数のリードを必要とせずに、インターネット経由で高品質のオーディオ及びビデオを再生できます。より多くのパワーが必要ですかUSB コネクタを使用するだけです。特長と利点 HDMI 対 HDMI ケーブル オス - オスコネクタ 高速イーサネットケーブル 長さ 25 m カラースペースのサポート オーディオリターンチャンネル アクティブにすることで、ケーブルの性能が向上しました Durable 無酸素銅 二重シールドによる電気ノイズの低減 HDMI 経由の 3D 対応 最大 4K の解像度をサポート より多くの電力を供給するための USB 接続RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 25mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:30m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:30m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 4K-HDMI-HDMI ケーブル、オス - オス - 30 mRS Pro シリーズのこのアクティブ HDMI ケーブルは、シリコンチップを使用してケーブルの長さ 30 m に沿って信号を増幅し、高精細の音声と画像を品質損失なしに出力します。導電性を高める無酸素銅製で、高性能の伝送を実現します。 オス - オスケーブルは、電磁干渉に対する二重シールドが施されていて、腐食を防ぐ金めっきコネクタが付いています。ブーツの周りの割れを防止するストレインリリーフ付きの PVC コネクタフードで保護されています。追加の電源が必要な場合は、 USB コネクタを使用します。 このケーブルは、有害物質が最小限に抑えられ( RoHS )、静電放電によって機器が損傷しないことを確認するためのテストが実施されています( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )。 HDMI イーサネットチャンネルとオーディオリターンチャンネルを備えたこのワーキングケーブルを使用すると、インターネット経由で高品質の音声及びビデオを配信でき、セットアップを合理化できます。また、 HDMI 及び 4K 解像度の 3DTV もサポートしています。特長と利点オス - オス HDMI 高速アクティブケーブル(入出力が正しく取り付けられている必要があります) 高品質な伝送を実現する無酸素銅 干渉に対する二重シールド HDMI イーサネット、オーディオリターンチャネルを装備 HDMI 経由の 3D 最大 4k 解像度 追加電源用の USB 接続 外径 8 mm 内径 0.32 mm 、 0.404 mmRS PROコネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 30m 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 30mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
3 Mtr HDMI M-M HS+E ケーブルスーパースリムソフト HDMI ケーブル - 黒 + アルミフードメーカーの新しい超薄型 HDMI ケーブル製品は、 HDMI ハイスピード with Ethernet 標準のすべての利点を備えていますが、より薄く、柔軟なケーブルになっています。全体径が 4.5 mm で、壁取り付けテレビの背後など、狭いスペースで使用する場合でも、ケーブルの散乱や柔軟性が軽減されます特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピード パッシブ HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート 32 AWG ケーブル 19 ピンオスコネクタ コネクタ(金 金属製フードです仕様コネクタ: HDMI M コネクタ: B HDMI M 長さ: 3 メートル 色: 黒
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
2 m HDMI M-Micro HDMI M HS+E ケーブル、黒このシリーズには、 Micro (タイプ D )コネクタがあります。タイプ A コネクタで使用される標準 19 ピンを保持しますが、 2.8 mm x 6.4 mm まで収縮します。Micro コネクタは、携帯電話などのポータブルデバイスで使用します。ケーブルの反対側には、テレビやプロジェクターなどに接続するための標準的なタイプ A コネクタがあります特長と利点HDMI高速 HDMIイーサネットチャンネル HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 タイプ A- タイプ D コネクタ コネクタ(金仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : Micro D HDMI M 長さ: 2 メートル 色: 黒
仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = Micro HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
989税込1,088
1個
7日以内出荷
3 Mtr HDMI M-M HS+E ケーブルスーパースリムソフト HDMI ケーブル、白 + アルミフードメーカーの新しい超薄型 HDMI ケーブル製品は、 HDMI ハイスピード with Ethernet 標準のすべての利点を備えていますが、より薄く、柔軟なケーブルになっています。全体径が 4.5 mm で、壁取り付けテレビの背後など、狭いスペースで使用する場合でも、ケーブルの散乱や柔軟性が軽減されます特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピード パッシブ HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート 32 AWG ケーブル 19 ピンオスコネクタ コネクタ(金 金属製フードです仕様コネクタ: HDMI M コネクタ: B HDMI M 長さ: 3 メートル 色: 白
仕様長さ = 3mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:2m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
2 mtr HDMI M-M HS+E ケーブルスーパースリムソフト HDMI ケーブル、白 + アルミフードメーカーの新しい超薄型 HDMI ケーブル製品は、 HDMI ハイスピード with Ethernet 標準のすべての利点を備えていますが、より薄く、柔軟なケーブルになっています。全体径が 4.5 mm で、壁取り付けテレビの背後など、狭いスペースで使用する場合でも、ケーブルの散乱や柔軟性が軽減されます特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピード パッシブ HDMI 経由の 3D に対応 オーディオリターンチャンネル 4K x 2k 解像度をサポート 32 AWG ケーブル 19 ピンオスコネクタ コネクタ(金 金属製フードです仕様コネクタ: HDMI M コネクタ: B HDMI M 長さ: 2 メートル 色: 白
仕様長さ = 2mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMI最大解像度 = 4Kコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 白外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応