カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(804)
  • コガネイ(216)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • エスコ(42)
  • サンワサプライ(38)
  • StarTech.com(36)
  • OHSATO(大里)(30)
  • CKD(29)
  • SUS(エスユーエス)(27)
  • PISCO(ピスコ)(26)
  • TRUSCO(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • ケナメタル(20)
  • タンガロイ(18)
  • BAUHAUS(マツ六)(17)
  • 日産ネジ(16)
  • 京セラ(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
  • ワルター(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m40」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz RS PRO

    RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz

    RS PRO
    859税込945
    1個
    当日出荷
    仕様検出範囲 = 0.2 → 4 m (推奨30cm以内)本体形状 = バレル形トランスデューサ周波数 = 40kHz直径 = 10 mm電源電圧 = 20 Vターミナルタイプ = 基板長さ = 7.1mmMA40S4センサは屋外では使用できません。. RS Pro小型超音波センサ. 小型超音波センサは、高感度でコンパクトなセンサです。. RS Proの小型開放構造超音波センサは、超音波の受信に使用します。. 特長 / 利点. 小型軽量. 高い感度と音圧. 動作周波数: 40 kHz. 指向性: 80 °. ベースに本体を弾性固定. ケース入り. 代表的用途. 防犯アラーム. 距離計. 自動ドア. リモコンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒 RS PRO

    ノブ付ねじ RS Pro 4-Arm, M6 x 25 直径:40mm 黒

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M6 x 25ネジ径 = M6ネジ長さ = 25mmノブ形状 = 4-Arm取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 40mmボディ材質 = サーモプラスチックインサート材質 = スチール色 = 黒クロスノブ. つや消しノンチップ仕上げ ほとんどの化学薬品、紫外線などに対する耐性及び吸水性(最大1.5 %) 使用温度範囲:-20 → +110 ℃ (短期では+170 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO RS PRO

    熱伝導シート RS PRO

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ケーブルグランド RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, RTDタイプ

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    熱電対RTDストランド数7ストランド径(Φmm)0.2
  • RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc RS PRO

    RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 4mA dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 400μF最大周波数 = 40kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM5ADC電流測定分解能 = 0.1μA dcDC電圧測定分解能 = 0.1mVdc静電容量測定分解能 = 0.01nF最高交流電流精度 = ± 0.9 % + 5桁RS Pro IDM5Aデジタルマルチメータ. RS Pro IDM5Aはすべて、新しいカードタイプのデジタルマルチメータです。 厚いテストプローブと高品質のキャリングウォレットで、迅速なサービス用途向けに特別に設計されています。 スマートに設計されたフル機能と簡単な操作で、日常的な作業を簡単にこなし、効率も向上します。. 4000カウントLCDディスプレイ付きマルチメータ 8つの機能 / 30種類の範囲 600 V / μA ac/dcの測定範囲 電圧検出 - 非接触AC電圧検出器を内蔵、ディスプレイと音で表示 抵抗 / 導通及びダイオードテスト 静電容量、周波数カウンタ、デューティサイクル 自動 / 手動レンジを選択可能 表示保持機能 自動電源オフ EN61010-1 (安全基準) CAT III 300 V、CAT II 600 Vに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 光電センサ ブロック形 RS PRO

    RS PRO 光電センサ ブロック形

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 4W/m・K材料 = 非シリコーン最低動作温度 = -40℃最高動作温度 = +125℃硬さ = ショアOO 30動作温度範囲 = -40 → +125 ℃RS熱伝導ノンシリコンゲルパッド. このゲルタイプノンシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、熱伝導率や厚さの異なるさまざまなタイプが揃っています。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 低い接触抵抗 低分子量シロキサンなし スーパーソフト 高圧縮性 非常に優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード - 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt1000センサ RS PRO

    RS PRO Pt1000センサ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 誘導型センサ バレル形 RS PRO

    RS PRO 誘導型センサ バレル形

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷