カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(284)
  • Canon(5)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • MG(旧エム・システム技研)(25)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • omron(オムロン)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • SATO(サトー)(8)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(51)
  • TDKラムダ(12)
  • エムティティ(MTT)(9)
  • コーセル(13)
  • サンエス(170)
  • ニチコン(12)
  • マリンテック(8)
  • 三菱電機(4)
  • 富士電機(8)
  • 菊水電子工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4v 47」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ)

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)4.8ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.72音圧レベル(dB)47取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)57.26色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2540RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)230
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無
  • ステッピングモータ RS PRO RS PRO

    ステッピングモータ RS PRO

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
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
"4v 47" RS PRO 【通販モノタロウ】