カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 大阪魂(306)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(93)
  • FKD(フクダ精工)(25)
  • エスコ(19)
  • 八幡ねじ(18)
  • TDT(田野井)(13)
  • OHSATO(大里)(11)
  • 九飛勢螺(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(9)
  • 第一計器(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • イスカル(7)
  • 三洋工具(7)
  • 大洋ツール(5)
  • コガネイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • FACOM(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4x70」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 磁気ブザー RS PRORS PRO 磁気ブザーRS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウント RS PRORS Pro 圧電ブザー 90dB パネルマウントRS PRO
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = -, 1 V p-p最大供給電圧 = 30Vサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 24mm長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 4mm寸法 = 34 x 24 x 4mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +70℃最大周波数 = 6.2kHz最小周波数 = 4800Hzフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インターフェイスモジュール RS PRORS PRO インターフェイスモジュールRS PRO
7,950税込8,745
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スイベルキャスター RS Pro タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 95 x 95mm RS PROスイベルキャスター RS Pro タイヤ材 ナイロン, 取付けプレートサイズ 95 x 95mmRS PRO
17,690税込19,459
1個
7日以内出荷
仕様ホイール径 = 75mm負荷容量 = 750kg全高 = 120mmホイール幅 = 30mm固定プレート寸法 = 95 x 95mm回転 = スイベルアプリケーション = 工業, 医療タイヤ材質 = ナイロン固定センター = 70 x 70mm重量クラス = ヘビーデューティ機能 = 耐食,耐衝撃,衝撃吸収取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 11mmハブベアリングタイプ = ボールベアリングFootmasterシリーズ、高さ調整用足付き. Footmasterキャスターシリーズは、滑り止め及び振動を減衰するゴム脚を備えた汎用スイベルキャスターです。 設置時にキャスターを調整して装置の高さ調節し、しっかりと安定した状態で固定することができます。. 軽荷重用(50 kg)から超重荷重用(1500 kg)のものを用意 ナイロンタイヤRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 磁気ブザー, 5V, 97dB RS PRORS Pro 磁気ブザー, 5V, 97dBRS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様サウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 外部取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8.5 x 8.5 x 4mm供給電流 = 80mA高さ = 4mm最大周波数 = 2.73kHz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 5V最小動作温度 = -30℃最小供給電圧 = 3V角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホール RS PRORS PRO 圧電ブザー 80dB スルーホールRS PRO
1,990税込2,189
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 圧電ブザー 90dB パネルマウント RS PRORS PRO 圧電ブザー 90dB パネルマウントRS PRO
63,980税込70,378
1セット(200個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応