カテゴリ
- 制御機器(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(5)
- カストロール(12)
- StarTech.com(10)
- KEMET(6)
- CIO(6)
- サンワサプライ(5)
- JAPANNEXT(5)
- サンワダイレクト(4)
- エレコム(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- REPSOL(3)
- AOC(3)
- J&Aオイル(3)
- OWON(オウオン)(3)
- Petronas(3)
- KTC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- モリドライブ(2)
- メイキコウ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「5-30w sp」の検索結果

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,100W,30Ω,±5%
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 30 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全高 = 5.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,2.7kΩ,5%
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.5kΩ,5%
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,4kΩ,5%
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様抵抗 = 4kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 51mm
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.2kΩ,5%
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全直径 = 1.9mm
イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド
RS PRO¥27,980税込¥30,7781箱(1個)7日以内出荷RS Pro RS-125 組み込み産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポート組み込み産業用イーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このデバイスは、埋め込み用途向けにケースされていません。取り付け穴は機能アースに接続されています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ 冗長二重電源入力: +44 → +57 V dc ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mAmps @ +5 V dc / 36 mAmps @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W @ 70 ° C 電源入力:非安定化 +44 → +57 V dc 、逆極性保護 動作温度: -40 → +70 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:このデバイスは、組込み用途向けのケースに使われていません。取り付け穴は、機能アースに接続されています 寸法: 95 x 90 x 20 mm 重量: 182 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5シリーズ = RS-125寸法 = 95 x 90 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド
RS PRO¥33,980税込¥37,3781箱(1個)7日以内出荷RS Pro RS-525 産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポートイーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このスイッチは、 DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計で、ワイヤを簡単に取り外せるねじ Terminal Block を備えた非導電ポリアミドケースに収められています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ PoE x 4 (黄 PoE 非対応黒 x 1 RJ45 ジャック DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計 冗長二重電源入力: +44V ~ +57VDC PoE 電力バジェット: 90 W ( 70 o C 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mA @ +5 V dc / 36 mA @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W 、 +70 ° C 電源入力:非安定化 +44 VDC ~ +57 VDC 、逆極性保護PoE+ : +51 VDC ~ +57 VDC 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:ワイヤ取り外し可能な簡単なねじ Terminal Block を備えた IP20 等級非導電性ポリアミドケース 寸法: 94 x 88 x 23 mm 重量: 235 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5高さ = 88mmシリーズ = RS-525寸法 = 94 x 88 x 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防水 シート (ポリエチレン)
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro 青色ポリエチレン製防水布 8 m x 5 mこのポリエチレン製防水布は、 RS Pro の天候や大気中のエレメントから保護するよう簡単に設定できます。青色の素材は強力で汎用性が高く、一時的な保護、カバー、シェルターが必要な場合に最適です。 金属製のアイレットは、補強された縁に沿って 50 cm 間隔で配置されているため、所定の位置に簡単に固定できます。アイレットにロープやバンジーコードを通すだけで、ロープをしっかり保持できます。軽量の熱可塑性ポリエチレン製で、洗浄可能、防水性、カビに対する耐性を備えています。30 → +70 ° C の温度範囲で使用できます。防水布は 7-8 UV 定格まで耐光性があり、日光による退色を防止します。 この防水布は、さまざまな用途に使用でき、建設、輸送、農業で使用されています。使いやすい汎用ポリエチレン製防水布は Durable で、建設資材や運搬時のシールド材に使用されています。特長と利点.ベーシックファブリック 100 % ポリエチレン .アイレット固定 .コンポジションファブリック(未加工): 49 gsm 、コーティング: 41 gsm . 1/0 のラッカー仕上げ .寸法: 8 m ( L ) x 5 m ( W ) .重量 90 gsm (DIN EN ISO 2286-2) .耐熱性: -30 ° C ~ +70 ° C .耐光性 7-8 (耐紫外線)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラー = 青材料 = ポリエチレン幅 = 5m長さ = 8m取り付け = アイレット
イーサネットスイッチ RS PRO 8 アンマネージド
RS PRO¥16,980税込¥18,6781箱(1個)7日以内出荷RS Pro 8 ポートイーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 8 ポートイーサネットスイッチモジュールをご紹介します。この高品質のデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えており、 5 → 30 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、消費電力は最大 1.5 W です。 設置:非導電性ポリアミドケースの固定穴で壁面に取り付けることができます。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点8 ポート 10/100 Mbs イーサネットスイッチ RJ45 ジャック x 8 簡単にワイヤを取り外せるねじ Terminal Block に接続します 冗長二重電源入力: +44V ~ +57V DC ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます仕様消費電力: 1.5 Watts 最大 300 mAmps @ +5 V DC/DC / 50 mAmps @ +30 V dc 電源入力:非安定化 +5 V → +30 V dc 、逆極性保護 動作温度: -10 ° C → +60 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 8 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:取り外し可能な Easy Wire ねじ Terminal ブロックを備えた、 IP-30 等級非導電性ポリアミドケースです 寸法 :107 x 102 x 28 mm 重量: 134 g用途:産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチ を使用すると、すぐにデバイスをネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチ は、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。仕様ポート数 = 8スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 8高さ = 102mmシリーズ = RS-008寸法 = 107 x 102 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMI
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 ギガビットアダプタ(給電付き RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、及び RJ45 ギガビットアダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、すべて Durable ハウジングで最適な性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます RJ54 ソケットを使用すると、コンピュータ又はラップトップへのギガビットイーサネット接続が可能になり、より汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )をサポート USB 2.0 との後方互換性のある伝送機能を備えています BC1.2 により、 USB-A ポートの電力は最大 7.5 W ( 5 V / 1.5 A )となっています。 最大 HDMI ビデオ解像度: 4 K x 2K @ 30 Hz 10/100/1000 Mbps の帯域幅とツイストペア クロスオーバー検出及び自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します仕様ビデオ接続タイプ = HDMIRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 太陽電池, 5W
RS PRO¥19,980税込¥21,9781袋(5個)7日以内出荷仕様定格電力 = 5W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 35Ahピーク電力 = 30Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 306 x 218 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 306mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 218mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが35 Ahより大きい場合には、5 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 **セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 5 Wpパネルバルクパック. この5 Wpパネルは、トレーラー、キャンピングカー、ボートなどのバッテリの消耗を防ぐのに最適です。 このバルクパックには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。 バッテリの消耗を防ぐのに最適です。この5 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この5 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐ逆止ダイオードが装着されています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス及びオフグリッドでの照明プロジェクトに最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証**
RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 305mm x 8mm
RS PRO¥19,980税込¥21,9781セット(1個)7日以内出荷RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。プラスチックシートとは. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。ガラス繊維強化ナイロンとは. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか?. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか?. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション サポートリング仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 8mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃伸長 = 3.5 to 5%RoHS指令(10物質対応)対応