カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(298)
  • メディアカバーマーケット(224)
  • Panasonic(パナソニック)(168)
  • 大阪魂(114)
  • グーリング(93)
  • スバル(75)
  • ホンダ(65)
  • CKD(61)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(58)
  • 河村電器産業(47)
  • 新ダイワ(41)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • NOK(36)
  • ナリカ(36)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(32)
  • S.I.C.(SHINDO)(32)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(30)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-56」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRORS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズRS PRO(1件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1袋(5000個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 56kΩ 2W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 56kΩ 2W ±5%RS PRO
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 56kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 56Ω 2W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 56Ω 2W ±5%RS PRO
419税込461
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様抵抗 = 56Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 床用モール RS PRORS PRO 床用モールRS PRO
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
8,198税込9,018
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
1,198税込1,318
1個
欠品中
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 3mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットライト完全ユニット(サウンダ付き) RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 赤 丸型 RS PROパイロットライト完全ユニット(サウンダ付き) RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 赤 丸型RS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro USBコネクタ USB Type-C メス PCBマウント RS PRORS Pro USBコネクタ USB Type-C メス PCBマウントRS PRO
859税込945
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングルコンタクト材質 = 銀取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 24RS Pro USB-Cコネクタ. 信頼性の高いRS Proブランドの業務用品質のUSB Cコネクタシリーズです。このUSB Cライトアングルソケットは、スリムでコンパクトなデザインで、小型の携帯型デバイスに最適です。基板実装ソケットは、ユニークなリバーシブルの接続を特長とし、常に一度で正確にかん合できます。一般的な用途には、スマートフォン、タブレット、PC、カメラが含まれます。 品番 ; 895-0552 895-0552 には、ロックスプリング機能が搭載されています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンヒーターマット RS PRO RS PROシリコンヒーターマット RS PRORS PRO
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ケーブルクリップ RS PRORS PRO ケーブルクリップRS PRO
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 100μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 100μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRORS PRO Cat5e LanケーブルRS PRO
649税込714
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 NPT RS PRORS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 NPTRS PRO
1,800税込1,980
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRORS Pro 圧縮継手 熱電対用RS PRO
1,430税込1,573
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 6mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 白 8mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 白 8mm, 24 V dcRS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 28.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ファストン、はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 150 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。. IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル端子の種類はんだラグ発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
RS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 1:1 and 10:1 Switchable RS PRORS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 1:1 and 10:1 SwitchableRS PRO
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:1 and 10:1 Switchable帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <35nsRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/8 NPT RS PRORS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/8 NPTRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Cat6 ケーブル RS PRORS PRO Cat6 ケーブルRS PRO
809税込890
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 15極D-Subコネクタ RS PRORS Pro ジェンダーチェンジャー MNGC シリーズ f用途 15極D-SubコネクタRS PRO
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャー併用 = 15極D-Subコネクタシリーズ = MNGCD-subジェンダチェンジャ(薄型). 省スペース型ジェンダーチェンジャー 各種ピン数に対応した製品群を用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 27kΩ, ±1% RS PRORS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 27kΩ, ±1%RS PRO
4,200税込4,620
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 27kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (25 kΩ → 224.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エンドブロック CEW  エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTR RS PRORS PRO エンドブロック CEW エンドブラケット for use with CDK、CDU、CPE、CTRRS PRO
870税込957
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:エンドブラケット●併用可能製品:CDK、CDU、CPE、CTR●シリーズ:CEW●端子エンドブラケット. DINレール上で確実な機会的停止を実現する端子エンドブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm RS PRORS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.76-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mmRS PRO
7,610税込8,371
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4.76mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(4935556) RS PRORS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(4935556)RS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = わに口クリップ併用可能製品 = マルチメータ3相テストリード、600 V CAT III. 伸縮可能シュラウドプラグの付いた青、黄、赤のリード 3相電圧又は導通測定 プローブの定格は600 V CAT III。50 kA、1000 V、500 mAのヒューズ付きで電気アークから保護 各プローブには安全わに口クリップとフィンガーガード付属 また、プローブ先端が1つ付属し、3つのリードのいずれかをプロッドとして使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
Bootlace ferrule kit 4-16mm2 cable RS PROBootlace ferrule kit 4-16mm2 cableRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様●コネクタタイプ:ブーツレースフェルールRoHS指令(10物質対応)対応