カテゴリ
- 制御機器(42)
- 機構部品(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- トヨタ(149)
- 三菱ふそう(98)
- ミツビシ(84)
- ホンダ(67)
- MAZDA(マツダ)(60)
- いすゞ自動車(21)
- メディアカバーマーケット(21)
- スズキ(20)
- 内田洋行(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- ニッサン(13)
- ナイキ(11)
- イトーキ(11)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- スバル(10)
- SMC(7)
- Kawasaki(7)
- 日野自動車(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「5-732」の検索結果
特価

RS Pro ダイ M12 x 1mm ピッチ , 1.3125インチ 外径
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷仕様ねじサイズ = M12ピッチ = 1mm外径 = 1.3125インチ材質 = HSSHSS (M2 Grade) Dies. Precision engineered, split form dies made to BS1127; 1924 for machine or manual operation
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷長さ = 1m。伝播モード = マルチモード。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 62.5/125μm。外被色 = 燈。ケーブル構造 = シンプレックス。ファイバータイプ = OM1。シース材質 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意
RS PRO イーサネットケーブル, 2m, グレー, F/UTP
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Cat6パッチケーブル、ジャック、コネクタがCat6配線で使用されていない場合は、全体的な性能が損なわれるおそれがあります。各ケーブルは、優れた技術者用によって個別にテストされています。RS Pro CAT 6LSZH パッチ. これらの RS Pro パッチリード( Ethernet パッチケーブルとも呼ばれます)は、カテゴリ 6 ケーブル( CAT 6 ケーブルまたは CAT 6 と呼ばれる)を使用して製造されています。これらは、オフィス環境でコンピュータをネットワークハブ、ルータ、またはイーサネットスイッチに接続するためによく使用される電気ケーブルです。 LSZH または LSOH ケーブルと呼ばれる低煙ハロゲンフリーは、煙や有毒ガスが人体や火災の際に不可欠な機器に害を及ぼす可能性がある場所で使用されます。LSZH ケーブルには、より低いレベルの煙や有毒ガスを発生させる外部シース材があり、酸ガスは発生しません。これらは、火災発生時に安全に避難する作業員に特に有益であり、消火活動の安全性を高めることにもつながります。 RS Pro CAT 6LSZH パッチリードは、長さと色が異なるため、ケーブルを簡単に識別できます。パッチケーブルは銅線の細い線で構成されており、 KINK 保護と柔軟性の両方を提供し、 10 ギガビットイーサネットに対応しています。特長と利点. 10 m までのイーサネットケーブルの長さが異なります さまざまな色 ( グレー、赤、黄、緑、青、黒、 Orange ) ハロゲンフリーの低煙データケーブル 高性能データ伝送イーサネットケーブル これらのケーブルは RJ-45 プラグで作られており、ロックをクリックします. 取り扱いに関する注意. CAT 6 パッチリードを保管する場合は、ケーブルをゆるく Coil に軽く巻き付け、自然な曲線になるようにしてください。使用しない場合は、コネクタの端に埃や不純物が入ら GET しないように保護ケースにケーブルを保管することをお勧めします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼されており、 RS Pro 製品のすべての部品は厳しい業界標準に照らして厳しくテストされています。 RS Pro シールの承認は、その優れた品質に自信がある場合にのみ与えられます。これは、お客様にも安心していただけることを意味します。仕様LANカテゴリ = Cat6m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = F/UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き外被色 = グレー配線構成 = ストレート スルー代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 47kΩ, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 47kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 390Ω, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 390Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 220Ω, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 180Ω, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 180Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 15kΩ, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 15kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 1MΩ, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,798税込¥3,0781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 39Ω, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 39Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 27Ω, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 27Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 22Ω, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,798税込¥3,0781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 22Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 16Ω, 2010 (5025M), 3/4W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 16Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
RS PRO 抵抗器, 15Ω, 2010 (5025M), 3/4W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 15Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
RS PRO 抵抗器, 13Ω, 2010 (5025M), 3/4W
RS PRO¥1,898税込¥2,0881セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 13Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
RS PRO 抵抗器, 51kΩ, 2010 (5025M), 3/4W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 51kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
RS PRO 抵抗器, 33Ω, 2010 (5025M), 3/4W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
Oリング RS PRO 内径 165mm ニトリル
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 165mm外径 = 177mm厚さ = 6mm動作温度 Max = +90℃
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mm
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.1mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ RS Pro, メス, 50極, 2列
RS PRO¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = リン酸銅キー極性化ソケット. ソケット本体の中央キー及び2倍の深さを持つ極性化溝で極性化 BS9525-F0023及びF003+、DIN41651 MIL-C-83503及びBT224準拠のコネクタと互換RoHS指令(10物質対応)対応
流出吸収剤 RS PRO ロール
RS PRO¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷種類 = ロール。用途 = 化学薬品。吸収容量 = 144L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黄。材質 = ポリプロピレン。重さ = 8.86。寸法 = 365mm x 365mm x 1005mm。。RS PRO スピル吸収剤. ミシン目入りシートで、こぼれた液体を素早く吸収します。こぼれた薬液を80Lまたは144L吸収できる容量を持ち、素早く乾燥させるためのオープンバック設計が自慢です。水、化学薬品、燃料、油に対応し、歩道での使用に最適。特長. スタンダード・デューティ・ケミカルロールボンディング &ミシン目加工 片 面低リント表面高速 吸収 水、化学薬品、燃料、オイルに使用 可能 . タイプは別売り. 144 L、RS在庫番号: ; 872-573280 872-573280 L、RS在庫番号: ; 872-5738 872-5738 . 用途. 流出 メンテナンスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 3.3kΩ, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,798税込¥3,0781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 3.3kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 1.5kΩ, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.5kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 100Ω, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 82Ω, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 82Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 47Ω, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 47Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.11mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 36mm FKM(フッ化ビニリデン)
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。仕様タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径36mm、外径40mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 1kΩ, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 10Ω, 2010 (5025M), 3/4W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 10Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
RS PRO 抵抗器, 470Ω, 2010 (5025M), 3/4W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 470Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
RS PRO 抵抗器, 33kΩ, 2010 (5025M), 3/4W
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 33kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.13mm, 90 x 115mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.13mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 2.2kΩ, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 2.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 150Ω, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 150Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 4.7Ω, 2010 (5025M), 3/4W
RS PRO¥2,798税込¥3,0781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W