カテゴリ

  • 制御機器(495)
  • 機構部品(110)
  • メカニカル部品(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 作業工具(74)
  • 切削工具(35)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 電気材料(20)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 保管用品(14)
  • 安全用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(135)
  • SMC(4,539)
  • 大阪魂(3,216)
  • エスコ(1,381)
  • ホンダ(926)
  • YAMAHA(ヤマハ)(864)
  • MAZDA(マツダ)(857)
  • BIGM(丸山製作所)(795)
  • オカムラ(岡村製作所)(735)
  • トヨタ(640)
  • WIDIA(518)
  • アイトス(369)
  • TAKEGAWA(武川)(347)
  • イトーキ(343)
  • TRUSCO(339)
  • コガネイ(330)
  • WURTH ELEKTRONIK(256)
  • Festo(251)
  • AMPHENOL(249)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(777)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.00-8」の検索結果

1,035件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 5/8 RS PRO

    リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 5/8

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
    仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = BSW 5/8作業荷重制限 = 15cwt重量 = 1.4kg眼診断 = 12mmクローズド長さ = 381mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 550mm
  • Oリング RS PRO 内径 5/8インチ ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 5/8インチ ニトリルゴム

    RS PRO
    979税込1,077
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    NBRは、エステル、オゾン、ケトン、アルデヒド、有機塩素化合物、窒化炭素には適合しません。RS Pro ニトリルゴム製インペリアル O リングです. RS Pro インペリアル O リングはニトリル製で、シーリング用途で最も広く使用されているエラストマ製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. ニトリルゴム製 硬度70ショア 連続使用可能温度: -40 → 110℃、短時間: 最高135℃鉱物油圧オイル及びグリース耐性 許容差: BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃(又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 配管 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 5/8インチ外径 = 13/16インチ動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro Y形圧着端子 SVY5-8, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG RS PRO

    RS Pro Y形圧着端子 SVY5-8, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄全長 = 30.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ボールベアリング5mm8mm 単列深溝ボールベアリング RS PRO

    RS PRO ボールベアリング5mm8mm 単列深溝ボールベアリング

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様内径 = 5mm外径 = 8mmレース幅 = 2.5mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = CN材料 = ステンレス鋼ボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 121kN動定格荷重 = 309Nボアタイプ = パラレル部分ベアリングコード = SMR85ZZSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストドリルビット RS PRO 150 mm HSS 直径5/8インチ シャンクサイズ12.7mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 150 mm HSS 直径5/8インチ シャンクサイズ12.7mm

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 5/8インチ。全体長さ = 150 mm。。鉄工用ドリル. 研磨済み溝付き1/2インチ(12 mm)縮小シャンク鉄工用ドリル ワームパターン 13 mmチャックの電動工具やピラードリルに最適
  • RS PRO 静電気防止袋 RS PRO

    RS PRO 静電気防止袋

    RS PRO
    669税込736
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ヒートシンク 長さ:21mm 幅:21mm 高さ:9mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンク 長さ:21mm 幅:21mm 高さ:9mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 21mm。幅 = 21mm。高さ = 9mm。寸法 = 21 x 21 x 9mm。熱抵抗 = 24.5K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 14mm。幅 = 14mm。高さ = 10mm。寸法 = 14 x 14 x 10mm。熱抵抗 = 26.5K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒートシンク 長さ:49mm 幅:49mm 高さ:20mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンク 長さ:49mm 幅:49mm 高さ:20mm

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 49mm。幅 = 49mm。高さ = 20mm。寸法 = 49 x 49 x 20mm。熱抵抗 = 7K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。。RS PROヒートシンク - 粘着ホイル. RS PROアルミニウム・ヒートシンクで究極の冷却ソリューションを体験してください。オーバーヒートするデバイスに別れを告げ、最高のパフォーマンスを発揮しましょう。これらのヒートシンクには、部品とヒートシンク間の熱伝導性を高める粘着箔が含まれています。ヒートシンクを選ぶ理由. RS PROヒートシンクは、強い圧力下でも電子部品がスムーズに動作するよう特別に設計されています。高品質のアルミニウム製で、性能に優れているだけでなく、セットアップにモダンなエレガンスを加えます。特長. 粘着フォイルは、ヒートシンクを電子部品にしっかりと固定する役割を果たしますタイプ BGAAアクリル 粘着剤 アルミニウムフォイル色 :白または黒のバリエーションあり陽極酸化 仕上げ 表面実装チップ冷却やその他のさまざまな用途に適して います。 . 用途. ハイパワー半導体デバイス光電子 デバイス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット RS PRO KM6-II Sub Rack System メタル RS PRO

    ブラケット RS PRO KM6-II Sub Rack System メタル

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    カード取り付けブラケット. カード前面で使用する金属又はプラスチック製の取り付けブラケット 固定具付属
    仕様タイプ = カード取付ブラケット併用可能製品 = KM6-II Sub Rack System材質 = メタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • カード取り付けブラケット RS PRO カード取付ブラケット RS PRO

    カード取り付けブラケット RS PRO カード取付ブラケット

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = カード取付ブラケット併用可能製品 = KM6-II Sub Rack System材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO, 取付けプレートサイズ 64 x 64mm RS PRO

    キャスター RS PRO, 取付けプレートサイズ 64 x 64mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    TW80シリーズ備品キャスター . シングルペダル式、プッシュオフ / プッシュオン操作 スイベル半径: 65 mm
    仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 101mmホイール幅 = 12mm回転 = スイベル固定プレート寸法 = 64 x 64mm取付穴の数 = 4重量クラス = ライトデューティ
  • RS PRO ヒートシンク 長さ:49mm 幅:49mm 高さ:15mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンク 長さ:49mm 幅:49mm 高さ:15mm

    RS PRO
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    長さ = 49mm。幅 = 49mm。高さ = 15mm。寸法 = 49 x 49 x 15mm。熱抵抗 = 9K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = ナチュラル。パッケージタイプ = BGA。。RS PROヒートシンク - 粘着ホイル. RS PROアルミニウム・ヒートシンクで究極の冷却ソリューションを体験してください。オーバーヒートするデバイスに別れを告げ、最高のパフォーマンスを発揮しましょう。これらのヒートシンクには、部品とヒートシンク間の熱伝導性を高める粘着箔が含まれています。ヒートシンクを選ぶ理由. RS PROヒートシンクは、強い圧力下でも電子部品がスムーズに動作するよう特別に設計されています。高品質のアルミニウム製で、性能に優れているだけでなく、セットアップにモダンなエレガンスを加えます。特長. 粘着フォイルは、ヒートシンクを電子部品にしっかりと固定する役割を果たしますタイプ BGAAアクリル 粘着剤 アルミニウムフォイル色 :白または黒のバリエーションあり陽極酸化 仕上げ 表面実装チップ冷却やその他のさまざまな用途に適して います。 . 用途. ハイパワー半導体デバイス光電子 デバイス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブラケット RS PRO

    RS PRO ブラケット

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ねじ. 平ブラケット. 亜鉛めっきスチール 平ブラケット、ストレート、L及びT構成 ストレートブラケット、75x20.7 mm L字型、50 x 50 x 13 mm T字型、76 x 76 x 19 mm
    仕様寸法 = 75 x 2 mm 穴の数 = 5材料 = 亜鉛めっきスチール
  • Oリング RS PRO 内径 20mm ニトリルゴム RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 20mm ニトリルゴム

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 20mm外径 = 25.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケットホルダー M5 x 8mm スチール RS PRO

    RS PRO ソケットホルダー M5 x 8mm スチール

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 8mm呼び径 = M5材質 = スチール強度クラス = 45H表面処理 = セルフカラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
    仕様歯の数 = 30ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V17
    仕様歯の数 = 40ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
    仕様歯の数 = 48ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 32歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 32歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
    仕様歯の数 = 32ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (SHORT) 8 (5/ RS PRO

    ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (SHORT) 8 (5/

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製プッシュイン式継手、回転式 型オスアダプタ、ユニバーサルショートねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造と AISI301 クランプワッシャを備えており、環境を問わず優れた耐久性と信頼性を発揮します。高品質シールにより、高真空用途や高圧用途でも、チューブと継手の間の確実かつ気密接続が確保されます。RS Pro 金属製プッシュイン継手シリーズは、迅速かつ効率的に接続及び切断が簡単で、さまざまなサイズとスタイルのニーズに対応する卓越した品質と性能を発揮します。独自のユニバーサルショートねじコネクタを備えているので、 BSPP BSPT NPT のいずれのねじ接続でも使用でき、優れた汎用性を発揮します。 特長と利点 耐久性に優れたニッケルめっき黄銅構造 スチール製クランプワッシャ 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています 迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの つのねじタイプを用意 ストレート継手は、 Allen レンチでも組み立てることができます シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的に取り付けることができます。プッシュイン継手は、幅広い形状とサイズの製品が用意されており、次のような領域で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro の短いユニバーサルねじ付き空圧プッシュイン式継手は、短いテーパーねじ山を短くしてシールを付けた独自のねじ山を備えています。この独自の多用途ねじにより、 BSPT ISO 228 (テーパー)、 BSPP ISO7 (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。 圧力範囲は? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 -0.99 bar -0.099 MPa 20 bar 2.0 MPa )の圧力に対応しています。
    仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
    仕様歯の数 = 60ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
    仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様歯の数 = 72ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm
    仕様歯の数 = 60ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
    仕様歯の数 = 44ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
    仕様歯の数 = 44ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 27歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 27歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様歯の数 = 27ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmベルトプーリーの種類 = タイミングベルトプーリーボア = 8mm全径 = 42.2mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
    仕様歯の数 = 40ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
    仕様歯の数 = 48ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 28歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 28歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
    仕様歯の数 = 28ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9.5mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
    仕様歯の数 = 30ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
    仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
    仕様歯の数 = 30ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
    仕様歯の数 = 60ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    メトリックピッチのタイミングベルトプーリー. すべてのポリウレタン製タイミングベルトに適合するアルミ製タイミングプーリー 48歯及び60歯を除き、すべてのプーリーはフランジ付き、及びすべて標準のパイロットボア付き
    仕様歯の数 = 48ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 16mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V17
    仕様歯の数 = 40ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 10mmボア = 8mm材料 = アルミニウム
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 44歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm
    仕様歯の数 = 44ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 72歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    5M-09 mm. 5 mmピッチ x 9 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅14.5 mm
    仕様歯の数 = 72ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mm RS PRO

    タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
    仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
...