カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(25)
- エスコ(8)
- SPG(8)
- 三菱電機(7)
- CKD(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- サトーパーツ(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- スーパー工業(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- Festo(3)
- THK(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- イチネンTASCO(2)
- ビクセン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「50-08(1p)」の検索結果
特価

グローブバルブ RS PRO
RS PRO¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製仕様接続 = 2 in BSP最大使用圧力 = 32バールボディ材質 = ステンレス鋼接続性別 = メスねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 40バール 580psi
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷タイプ = 2極。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = NPT。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 0.25mm。安全に使用 = 産業。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 580psi。ハンドル色 = 銀バール。。API 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 250バール 232psi
RS PRO¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷タイプ = 2極。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = NPT。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 0.75mm。安全に使用 = 産業。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 232psi。ハンドル色 = 銀バール。。API 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304RoHS指令(10物質対応)対応
Yストレーナ RS PRO
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷クラス800ステンレススチール製Yストレーナ. RSブランドのステンレススチール製ねじ込みYストレーナは、除去する固体の量が少ない場合に使用します。 水平にも垂直にも設置できます。 各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P: 800WOG (PN50) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ / ドレインプラグ - ASTM A351-CF8M スクリーン - AISI 316 シール及びガスケット - PTFE仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/8
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/8、機能5/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO メカニカルバルブ ペダル G 1/8
RS PRO¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様制御機構ペダル、接続ポートのネジG 1/8、機能5/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズスーパーマニュアルバルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/8
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズMV、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エアコントロールバルブ プランジャー G 1/8
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様制御機構プランジャー、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズsuperMechanical 3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO エアコントロールバルブ トグル G 1/8
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様制御機構トグル、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズsuper X手動3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO エアコントロールバルブ トグル G 1/8
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様制御機構トグル、接続ポートのネジG 1/8、機能5/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズsuper X手動5/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 緊急停止 G 1/8
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷仕様制御機構緊急停止、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズsuper X手動3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/4
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/2、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/4
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/3、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル
RS PRO¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPT最高使用圧力 = 8バール動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +50℃モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ロッドレバー G 1/8
RS PRO¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷仕様制御機構ロッドレバー、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズS/666機械式ポペット3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B