カテゴリ

  • 制御機器(52)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(671)
  • 河村電器産業(163)
  • BIGM(丸山製作所)(117)
  • 富士電機(89)
  • CKD(65)
  • IDEC(和泉電気)(61)
  • 三菱電機(61)
  • omron(オムロン)(60)
  • KITO(キトー)(55)
  • JAPANNEXT(45)
  • エスコ(42)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • AMPHENOL(29)
  • 日東工業(26)
  • REX(レッキス工業)(22)
  • ニチアス(18)
  • ヤンマー(18)
  • ハンマーキャスター(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50-3a」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 94dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 50 x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 0.25Wコーン材質 = マイラー寸法 = 45 x 5.8mm直径 = 45mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W

    RS PRO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = ニードルRS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 120mmプローブ径 = 5.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:2W

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 4Ωサウンドレベル = 84dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 28.3 x 11.5mm高さ = 11.5mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 鋸歯状RS Proスプリング式プローブ、クロスカットヘッド. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このクロスカットヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 クロスカットヘッドは、テストランド、パッド、リードに最適です。尖った先端で貫通し、優れた電気的接触を実現します。 2.54 mmピッチ間隔のレセプタクル用にインサートを用意しています(品番 ; 434-790 434-790 を参照)。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
  • RS PRO トグルスイッチ RS PRO

    RS PRO トグルスイッチ

    RS PRO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 10000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 10000μF

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.1 sPt100素子、薄膜(100 Ω). Pt100素子はIEC 751 Class A及びBに適合 薄膜構造 保護された、表面及び浸漬用途に最適 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 10μF

    RS PRO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1W

    RS PRO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 36 x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On-On端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5
  • RS PRO 電解コンデンサ 3300μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3300μF

    RS PRO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 30mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100精密温度センサ. 1 x Pt 100温度プローブ、クラスA、IEC751準拠、3線アセンブリ。 PTFE絶縁ケーブル及び316Lステンレススチール製先端。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 330μF

    RS PRO
    ¥729~税込¥802~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro RS PRO

    DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 40ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-On RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-On

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-(On)端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5
  • RS PRO 電解コンデンサ 10000μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 10000μF

    RS PRO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 47μF

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220nF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220nF

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 2200μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 2200μF

    RS PRO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 22μF

    RS PRO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン RS PRO

    RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4700μF

    RS PRO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 220μF

    RS PRO
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100μF

    RS PRO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF

    RS PRO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 1500μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 1500μF

    RS PRO
    ¥869~税込¥956~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    7日以内出荷
  • DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro RS PRO

    DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 20ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 6.8μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 6.8μF

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)50遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線無サイズ(mm)Φ21×54.5