カテゴリ
- 制御機器(373)
- 機構部品(67)
- 電気材料(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- バイク部品(19)
- 切削工具(18)
- 作業工具(10)
- テープ(8)
- メカニカル部品(7)
- 研磨材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(65)
- BIGM(丸山製作所)(332)
- CKD(354)
- Igus(イグス)(239)
- KANA(片山チエン)(223)
- KITO(キトー)(1,316)
- MAZDA(マツダ)(515)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(385)
- Panasonic(パナソニック)(197)
- SMC(6,460)
- VISHAY(311)
- アズワン(202)
- エスコ(314)
- コガネイ(204)
- トヨタ(275)
- ニッセイ(196)
- ホンダ(383)
- 三木プーリ(234)
- 三菱電機(217)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(529)
「50×25」の検索結果

6082T6 Aluminium angle,50x25x3mmx1m,5pk
RS PRO¥16,980税込¥18,6781セット(5個)7日以内出荷RS Pro 6082 T6 アルミ. これらの RS Pro アルミアングルは、あらゆる商業用途又は産業用途に最適です。アルミグレード 6082 は中強度の合金で、優れた耐腐食性を備えています。これは、すべての構造プロジェクト、特に屋根、橋、輸送及びその他の高ストレス用途に最適です。T6 は、硬度の程度と達成方法を示し、これらのアルミ角度は溶液で熱処理され、人工的に配慮されています。 これらの RS Pro アルミアングルは、長さ 1 m で、あらゆる要件に適合するように、さまざまな幅、高さ、厚さの製品が用意されています。特長及び利点. 長さ 1 メートル さまざまな幅、高さ、厚さの角度を選択できます 中強度アルミニウム 材質等級 6082 T6 アルミニウム 多目的アングル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様フォーム = アングル長さ = 1m幅 = 50mm高さ = 25mm厚さ = 3mm材質グレード = 6082-T6RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,25Ω,±5%
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 25 の抵抗値で、定格電力は 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 40 → 55mm 55mm 軟鋼
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 40 → 55mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 40mm最大内径 = 55mmバンド幅 = 55mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 17mm ニトリルゴム
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 17mm外径 = 23mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンプレッションラッチ 亜鉛
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様材質 = 亜鉛仕上げ = エポキシ / ポリエステルロック可能 = NOスプリング・ロード = あり調整可能 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 90 → 120mm 120mm 軟鋼
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー仕様内径 = 90 → 120mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 90mm最大内径 = 120mmバンド幅 = 120mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 162 → 174mm 28mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
RS PRO¥9,798税込¥10,7781袋(2個)7日以内出荷ワイドバンドボルトクリップ. ステンレススチール製バンド / アーチ、及び亜鉛めっきスチール製ボルト. ワイドバンドクランプの寸法 / 技術データ:仕様内径 = 162 → 174mmクリップタイプ = ボルトドライブ材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)最小内径 = 162mm最大内径 = 174mmバンド幅 = 28mmねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
RS PRO 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro SF10 シリーズ、パネル取り付けコネクタRS Pro の高品質な素材から作られたパネル取り付けコネクタの素晴らしいシリーズは、医療機器や計測器で使用できるように設計されています。これらのパネル取り付けコネクタには、オスピン又はメスソケットが用意されており、定格電流は 125.180 V 、定格電流は 3 → 5 A です。これらの製品は、確実な防水接続が必要な独自のカスタマイズコネクタシステムを作成するのに最適です。取り付け丸形コネクタは、すばやく簡単に取り付けられるカップリング装置で、エンジニア又は DIY 愛好家の両方が作業を実行できます。IP67 等級の完全性とプロフェッショナルな設置を維持するために、各要素を特定の順序で組み立てる必要があります。ワイヤケーブルと直径は重要なコンポーネントであるため、はんだ付けの前に、用途規格に準拠した適切なワイヤゲージ( AWG )が使用されていることを確認してください。これらの産業用丸形コネクタを選択する理由は何ですか.RS Pro SF1012 シリーズは、プラグ又はソケットタイプの接続タイプを用意したプッシュプルパネル取り付けコネクタで、防水性の高い接続を備えています。これらは、品質と性能のためにハイエンド機器で普及しています。用途には、データ又は電源のいずれかに使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。特長と利点. SF1012 パネル取り付けコネクタ.プッシュプルカップリングシステム.プラグとレセプタクルには、いずれかのオスピンが付いています 又はメスソケットに適しています. 2 、 3 、 4 、 5 極タイプ.はんだ端子. 防水.ケーブル取り付けコネクタとの相互接続.パネル穴切抜きサイズ: 10 mm.ケーブル外径: 4 ~ 6.5 mm.ワイヤサイズ: 0.75/18仕様.ハウジング材質:クロムめっき黄銅.コンタクト材質:黄銅、金めっき.絶縁抵抗: 2000 M Ω. 挿抜回数: 500回.温度範囲: -40 ~ +85 ° C.定格電圧: 125 V または 180 V.定格電流: 3 ~ 5 A. IP67RS Pro オスパネル取り付けコネクタオプション. 2 ピン、 5 A 、 180 V 、 RS 品番 (: 206-5019) : 206-5019. 3 ピン、 5 A 、 180 V 、 RS 品番 (206-5020) 206-5020. 4 ピン、 3 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5022) 206-5022. 5 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5023) 206-5023RS Pro メスパネル取り付けコネクタ. 2 ピン、 5 A 、 180 V 、 RS 品番 (: 206-5024) : 206-5024. 3 ピン、 5 A 、 180 V 、 RS 品番 (206-5025) 206-5025. 4 ピン、 3 A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5026) 206-5026. 5 ピン、 3A 、 125 V 、 RS 品番 (206-5027) 206-5027相互接続RS Pro SF1010 シリーズケーブル取り付けコネクタと用途医療、通信、計測器、産業用途に適しています。産業用丸型コネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 5.0Aシリーズ = SF1012定格電圧 = 180.0 Vハウジング材質 = クロムめっき黄銅表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 100mm 軟鋼
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー仕様内径 = 85 → 100mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 85mm最大内径 = 100mmバンド幅 = 100mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 70 → 90mm 90mm 軟鋼
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー仕様内径 = 70 → 90mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 70mm最大内径 = 90mmバンド幅 = 90mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 60 → 80mm 80mm 軟鋼
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー仕様内径 = 60 → 80mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 60mm最大内径 = 80mmバンド幅 = 80mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 35 → 50mm 50mm 軟鋼
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷RS PRO 9仕様内径 = 35 → 50mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 35mm最大内径 = 50mmバンド幅 = 50mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 45 → 60mm 60mm 軟鋼
RS PRO¥979税込¥1,0771袋(5個)7日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー仕様内径 = 45 → 60mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 45mm最大内径 = 60mmバンド幅 = 60mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 30 → 40mm 40mm 軟鋼
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー仕様内径 = 30 → 40mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 30mm最大内径 = 40mmバンド幅 = 40mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースクリップ 35 → 45mm 45mm 軟鋼
RS PRO¥659税込¥7251袋(5個)7日以内出荷RS Proワームドライブホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。これらは、英国規格5315:1991に従って製造され、「BSI Kitemark」認定を取得しています。 このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。バンドの溝は低温形成で、内側表面が滑らかになり、ホース保護性能を最適化しています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。金又は明るい銀めっき 標準ギザ又は完全ギザ加工 マイナス又はプラスヘッドねじ PVCカバー付き / なしのサムスクリュー仕様内径 = 35 → 45mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 軟鋼最小内径 = 35mm最大内径 = 45mmバンド幅 = 45mmねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ヒーターマット RS Pro ポリイミド 25mm x 50mm x 0.2mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様材料 = ポリイミド最高使用温度 = +200℃長さ = 25mm幅 = 50mm厚さ = 0.2mmKaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ
RS PRO¥5,698税込¥6,2681箱(1000個)当日出荷カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
RS PRO 両面紙テープ,幅:25mm,長さ:50m
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷RS Pro 両面 PVC テープ、 25 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 25 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F20 シリーズの不織布ティッシュテープには、幅広い厚さの製品があります。特殊構造の接着剤を使用しているため、ネームプレート、紙、カード、プラスチックプレート、金属シートの接着に最適です。非常に強力な接着剤 優れた剥離性 優れた初期粘着性 優れた永久接着仕様テープの種類 = 粘着テープ幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.1mm色 = 白モデル番号 = F20
マスキングテープ RS PRO 紙,幅:25mm,長さ:50m 白
RS PRO¥629税込¥6921個翌々日出荷RS PRO 10仕様バックの材質 = 紙接着材料 = ゴム幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = 白
RS PRO 両面紙テープ,幅:25mm,長さ:50m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS PRO V10仕様バックの材質 = 不織布幅 = 25mm長さ = 50m色 = 白接着材料 = アクリル, ゴム動作温度 Max = +80℃
マスキングテープ RS PRO クレープ紙,幅:25mm,長さ:50m
RS PRO¥939税込¥1,0331個翌々日出荷RS PRO 10仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 25mm長さ = 50m厚さ = 0.12mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:50mm 幅:35mm 高さ:25mm
RS PRO¥629税込¥6921個翌々日出荷熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。非標準、押出成形、幅35 mm x 高さ25 mm、溝付き仕様長さ = 50mm幅 = 35mm高さ = 25mm寸法 = 50 x 35 x 25mm熱抵抗 = 5.5K/W取り付け = クリップカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ベージュ, 500mm x 50mm x 25mm
RS PRO¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷RS Pro 硬質プラスチック PEEK シート:ポリエーテルエーテルトン. RS Proの高品質PEEKポリマー硬質プラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PEEKプラスチックとは.. PEEKポリマー(ポリエーテルエーテルケトン)は、複数の優れた特性を兼ね備えた高性能の半結晶性熱可塑樹脂です。丈夫で硬く、過酷な条件下でも高い強度と剛性を維持します。この硬質プラスチックシートは、ダウンタイムと部品の故障の削減に役立つ特質を数多く備えています。PEEKプラスチック硬質シートの特長と利点. 幅広い酸と塩基を含む刺激の強い化学薬品への耐性 炭化水素(天然ガスと燃料)溶剤及び有機溶剤内での高いパフォーマンス 低吸水・低浸透性による加水分解(水中での化学分解)への耐性 クリープに対する高い耐性(クリープとは機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向) 蒸気、水、海水に対する耐性 高い機械的強度及び引っ張り強度 高応力亀裂耐性 優れた耐摩耗性 耐熱性能、動作温度最大260℃優れた摺動及び摩耗特性 高エネルギー放射線に対する良好な耐性 良好な電気絶縁特性 真空用途での低アウトガス 食品及び医療業界での使用に適した滅菌対応 良好な機械加工性. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような産業で使用されていますか.. PEEKプラスチックシートは、強度と耐久性に優れ、幅広い産業の過酷な用途で使用される部品の製造に適しています。この硬質プラスチックシートは、アプリケーションの材料エンジニアにとって、他の材料では要求の厳しい要件を満たせないような場合に欠かせないツールとなっています。このプラスチックは、医療用途の成長に合わせて、ガラス、ステンレススチール、チタンの代替材料としても使われています。このプラスチックシートは、次のような産業で使用されています。石油ガス産業 代替エネルギー生産、太陽光、風力 機械工学、自動車工学 包装及び紙加工機械 電子及び電気工学 核及び真空技術 食品加工及び医療産業 化学産業 航空機及び航空宇宙産業. PEEKプラスチック硬質シートは、どのような製品で使用されていますか.. 多くの優れた特性を備えるPEEKプラスチックは、高レベルの損耗を受ける部品の製造に使用できます。エンジニアがこのプラスチックを金属の代用として使用することもあります。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。フリクションベアリング ピストン部品 ポンプハウジング及び定量ポンプ ブッシュ コンプレッサプレートバルブ ケーブル絶縁材 照明取付ブラケット ボールバルブシール ウエハーサポート プラグ部品仕様カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 25mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25%RoHS指令(10物質対応)対応
圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ SMA - N型 ジャック - ジャック
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様アダプタタイプ = SMAジャック-NジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = Nオス/メス A = ソケットオス/メス B = ソケットインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 25mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧着工具 CEB 1025
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 10-25 mm2最小ワイヤサイズ = 10mm2最小ワイヤサイズ = 25mm2全長 = 230mmエンドスプライス端子用手動圧着工具. 信頼のRS Proブランドがお届けする、「オリジナルライン」シリーズの手動圧着工具は、絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 人間工学に基づいたこの工具を使用すれば、0.25 ~ 50.0 mm2の幅広いケーブルサイズのトラピーズ圧着が可能になります。 この工具は、右手 / 左手のどちらの操作にも最適です。 ; 手動工具< 683-1605') 683-1605/は、ワイヤサイズ範囲0.5 → 6 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1614') 683-1614/は、ワイヤサイズ範囲10 → 25 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1617') 683-1617/は、ワイヤサイズ範囲35 → 50 mm2のフェルールの圧着用. 特長と利点:. ● 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 ● 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 ● 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 ● 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 ● 精密な偏心調整を使用して性能が安定、較正が可能 ● トレーサビリティを実現するため、各工具に一意のシリアル番号を割り当て ● 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 ● スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 6800μF
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 44mm長さ = 44mm高さ = 44mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 12mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 2200μF
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJアダプタ
RS PRO¥559税込¥6151個当日出荷仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンD-Subオス, RJ45メス長さ = 16mm幅 = 33mm深さ = 50mm寸法表は、次のアセンブリのサイズに基づいています。. 識別カラー付きモジュラアダプタ. RJ45ソケット及びリード一体型のアダプタです。9極又は25極Dコネクタプラグ及びソケットを取り付けるためのオス又はメス圧着コンタクトが付いています。組み立て済みDコネクタは、スナップ式でアダプタカバーに取り付けられます。接続を簡単に識別できるよう、カバーには識別カラーが施されています。各アダプタには、指で締められるジャックスクリューが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF
RS PRO¥779税込¥8571袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 650mA汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧着工具 CEB 3550
RS PRO¥51,980税込¥57,1781個当日出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 35-50 mm2最小ワイヤサイズ = 35mm2最小ワイヤサイズ = 50mm2全長 = 230mmエンドスプライス端子用手動圧着工具. 信頼のRS Proブランドがお届けする、「オリジナルライン」シリーズの手動圧着工具は、絶縁 / 非絶縁フェルールを圧着するための製品です。 人間工学に基づいたこの工具を使用すれば、0.25 ~ 50.0 mm2の幅広いケーブルサイズのトラピーズ圧着が可能になります。 この工具は、右手 / 左手のどちらの操作にも最適です。 ; 手動工具< 683-1605') 683-1605/は、ワイヤサイズ範囲0.5 → 6 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1614') 683-1614/は、ワイヤサイズ範囲10 → 25 mm2のフェルールの圧着用 ; 手動工具< 683-1617') 683-1617/は、ワイヤサイズ範囲35 → 50 mm2のフェルールの圧着用. 特長と利点:. ● 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 ● 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 ● 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 ● 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 ● 精密な偏心調整を使用して性能が安定、較正が可能 ● トレーサビリティを実現するため、各工具に一意のシリアル番号を割り当て ● 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 ● スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造りRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ ), ケーブルマウント, プラグ, 赤
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷RS Pro の産業用電源 RS Pro の産業用電源コネクタ製品をご紹介します。ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに、 IP67 等級で防水 / 防塵ハウジングを備えています。また、設置が簡単な設計なので、コネクタのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コネクタは、堅牢な設計で、ヘビーデューティ産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP67 等級のため、コネクタハウジングに防塵性と防水性を備え、安心して使用できます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 ほとんどの業界標準ソケットに対応しています 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様定格電流32A、プラグ/ソケットプラグ、ポール形式3PNE、定格電圧380415 V、実装タイプケーブルマウント、接続方向ストレート、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
...