カテゴリ

  • 制御機器(308)
  • 電気材料(149)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 安全標識(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(66)
  • BIGM(丸山製作所)(3,735)
  • CKD(280)
  • MAZDA(マツダ)(478)
  • omron(オムロン)(413)
  • Panasonic(パナソニック)(483)
  • PROST's(230)
  • SMC(3,635)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(393)
  • VISHAY(242)
  • WURTH ELEKTRONIK(323)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(345)
  • アズワン(299)
  • エスコ(240)
  • コガネイ(334)
  • 堀内機械(256)
  • 大阪魂(5,054)
  • 新ダイワ(676)
  • 林純薬工業(244)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(501)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-01」の検索結果

546件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ケース 電子機器用 96 x 96 x 138mm ノリル Black RS PRO

    RS PRO ケース 電子機器用 96 x 96 x 138mm ノリル Black

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
    仕様材質 = ノリル奥行き = 138 mm幅 = 96 mm高さ = 96 mm外形寸法 = 96 x 96 x 138mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポテンショメーター, 500Ω, 1W RS PRO

    RS PRO ポテンショメーター, 500Ω, 1W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 500Ω。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±10%。。RS PRO 25 mm巻線型ポテンショメータ - 単回転. RS PROがお届けする、さまざまな用途に適したロータリポテンショメータシリーズです。電子機器で広く使用されており、各モデルはさまざまなデバイスや基板に搭載できます。これらの特定モデルは、100,000回転寿命を達成しており、オーディオや電子機器で優れた性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 頑丈な構造 25 mmシャフト 定格電力: 1 W 単回転 285 °回転(機械的角度). ポテンショメータとは. ポテンショメータは、特定の用途において抵抗を増減する半固定抵抗器です。通常、デジタル又はアナログのどちらかで使用しますが、ポテンショメータの主要なタイプには、ロータリとリニアの2種類があります。 リニア - 長方形のストリップ形状になっており、引き上げ又は引き下げによって必要な抵抗値を得ることができます。多くの場合、サウンドシステムのマイク出力又は音量の調整に使用されています。 ロータリ - シャフトがノブの軸になっており、これらの部品がディマースイッチやスピーカーに組み込まれています。回転させると(通常は右に)、抵抗が増えて出力が大きくなります。この場合、出力は光、音、又は電圧です。ポテンショメータの機能. さまざまな用途で使用されるポテンショメータは、電子機器の抵抗器として機能します。たとえば、照明スイッチの代わりに使用されているディマースイッチには、ポテンショメータが入っています。回す方向によって抵抗が増加又は減少し、電球からの光の出力が操作されます。もう1つの一般的な用途は、スピーカー又はサウンドシステムの音量スイッチです。通常、ロータリやリニアなどがありますが、次のように素材にもさまざまなタイプがあります。 巻線型 導電性 プラスチック カーボン サーメット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 1W RS PRO

    RS Pro 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 1W

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 15mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = P25長さ = 40.5mm寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm温度係数 = ±50ppm/℃RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 1mm RS PRO

    RS PRO プラスチックシート グレー, 1000mm x 500mm x 1mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro グレー PVC シート:ポリ塩化ビニール(グレー). RS Pro では、グレーの PVC シートを取り揃えています。業界標準に準拠し、 UL DIN4102 B1 難燃性を備えた、これらのシートは高品質でコストパフォーマンスに優れています。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C ほとんどの化学薬品に対する優れた耐性 加工や機械加工が簡単 吸水率: 0.2 % 各種サイズを用意 厚さ 1 → 25 mm のタイプを用意 . 用途. この PVC シートには、次のような用途で使用されます。 化学プラントタンク 電気部品 バルブ及びポンプ . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様カラー = グレー長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 1mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ショア硬さ 62 to 80燃焼性評価 = DIN 4102 B1吸水 = 0.2%動作温度 Max = +60℃伸長 = 20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    長さ = 500mm。材料 = ステンレス鋼。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 1mm。材質グレード = 304S15。密度 = 8g/cm3。硬さ = 92 HB。カラー = シルバー。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c。。RS PRO V7
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro 316 A4 ステンレススチールシート、 500 mm x 300 mm x 1 mmこの頑丈なステンレススチールシートは、水中や孔食タイプの腐食が発生する可能性が高いその他の環境での使用に最適です。海洋及び化学エンジニアリングから食品製造まで、さまざまな用途に対応する汎用性の高いコンポーネントです。 この非磁性シートは、オーステナイトのスチール組成により Durable 性が高くなっています。この構成には、耐腐食性と溶接性を高めるために使用されるモリブデンが含まれています。腐食性の液体が使用されている加工に最適です。モリブデンの高い耐孔性により、最も過酷な環境でもシートの寿命を延ばす材料です。 この金属シートは、信頼の RS Pro シリーズに属しており、寸法は 500 mm x 300 mm x 1 mm です。エンジニアによって品質と一貫性が厳しくテストされています。特長と利点.ステンレス鋼板 .長さ 500 mm .直径 300 mm .厚さ: 1 mm . 515 MPa の引張強度 .密度: 8 g/cm 3 . 16.3 W/m の熱伝導率( +100 ° C 時) .硬度: 95 HB .シルバーカラーRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー引張強度 = 515 MpaRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm RS PRO

    メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    パターン付きシートスチール. 多様な仕上げを施したステンレススチール製のシートです。
    仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1mm密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 2W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 500 V dc、50 kA @ 500 V acインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13セラミックボディヒューズ、6.3 x 32 mm. 多種多様な用途の要件に最適のセラミックヒューズです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)20000(@500VDC)、50000(@500VAC)リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.076mm, プローブ長さ:500mm RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.076mm, プローブ長さ:500mm

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    RS Pro ANSI タイプ K 細ゲージ溶接先端露出熱電 RS Pro タイプ K 精細ゲージワイヤ熱電対温度センサシリーズは、 ANSI 規格に準拠しています。これらの熱電対温度センサは、応答時間の短い溶接先端露出接点を備えています。リードは、 ANSI 仕様に従って色分けされ、 Durable テフロン PFA 絶縁材の 0.0076 mm 導体で構成されています。 特長と利点: 応答時間の短い溶接先端露出接点 Durable PFA 絶縁リードで、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現します ANSI 規格に適合しています 使用温度範囲: -75 → +260 ° C 用途: このタイプ K 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.076mmプローブの長さ = 500mmプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 500m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1Ω 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1Ω 1W ±5%

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 1W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10Ω 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10Ω 1W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.5kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.5kΩ 1W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 1W ±5%

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W - フル広帯. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 1W ±5%

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 1W ±5%

    RS PRO
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 1W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 1W ±5%

    RS PRO
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.2kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.2kΩ 1W ±5%

    RS PRO
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W - フル広帯. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1mm, プローブ長さ:500mm RS PRO

    RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1mm, プローブ長さ:500mm

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1mmプローブの長さ = 500mmプローブ材質 = 310ステンレススチール℃実装タイプ = Miniature Plug代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1mm, プローブ長さ:500mm RS PRO

    RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1mm, プローブ長さ:500mm

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1mmプローブの長さ = 500mmプローブ材質 = 310ステンレススチール℃シリーズ = XQケーブル長 = 1m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, フォーンジャック (メス) 3.5 mm RS PRO

    RS Pro, フォーンジャック (メス) 3.5 mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ジェンダー = メスサイズ = 3.5 mm取り付けタイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = 垂直端子方法 = はんだコンタクトめっき = 銀定格電圧 = 500 V dc, 500 V ac色 = 黒コンタクト材質 = PBT極数 = 3RS出 3.5 mmステレオジャックソケット、垂直. 信頼のRS Proブランドで販売されるこの3極ステレオジャックソケット派、垂直取り付け用に設計されています。コンパクトで頑丈なこのジャックソケットには、端子をしっかりと固定するはんだタグが付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大接触抵抗: 30 mΩ. 絶縁抵抗: 最小100 MΩ @ 500 V dv. 誘電耐電圧: AC 500 V ac (1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 1mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 80m EN 60317/20 RS PRO

    RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 80m EN 60317/20

    RS PRO
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1 mm断熱材 = PUR外径 = 1.08mm長さ = 80mストランド数 = 1ストランド径 = 1 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント RS PRO

    RS PRO D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    RS Pro D-SubRS Pro では、新しい D-Sub コネクタをご用意しています。メーカーの D-Sub コネクタは、頑丈な設計の高品質素材で製造されており、コンピュータ、モニタ、計測器、又は基板で一般的に使用され、デバイス間で電源とポイントツーポイント通信を行うために使用されています。RS Pro では、ビデオポート、パラレルプリンタポート、 RS232 シリアルポートへの接続をサポートする幅広い D-sub コネクタを提供しています。それらは、オス又はメスコネクタとして使用でき、 2 列の平行ピン又はソケットで構成され、 D 字形の金属製シェルで囲まれていて、機械的な支持を提供し、取り付け時に正しい位置に配置されるようにします。取り付け業務用として設置する場合は、作業中にコネクタが固定されていることを確認してください。はんだカップの深さを使用して、どのくらい絶縁を除去する必要があるかを計り、各ワイヤの端の被覆を剥きます。露出したより線にはんだごてで予備はんだし、はんだカップに少しはんだを入れます。カップの縁にはんだごてを当て、はんだを溶かします。予備はんだしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでそのまま保持します。 別名:D タイプコネクタ D-Subコネクタ 標準D-Sub特長と利点堅牢設計 Durable スズめっきスチールシェル 優れたEMI / RFI保護 ねじ穴付きパネル取り付け スズめっきはんだカップ終端でシンプルなワイヤ接続 向き:ストレート仕様シェル: SPCC 材質、ニッケルめっきの前面、スズめっきの背面 絶縁体 P.B.T+30 % ガラス繊維( UL94V-0 ) コンタクト仕上げ:コンタクト部分に金フラッシュ、はんだテールにスズめっき、ニッケルめっきの下 コンタクト材質:黄銅 ねじ 12L14 、ニッケルめっき ジェンダー:オス又はメス 取り付け:パネル取り付け 適合規格: ROHS電気仕様動作温度: -50 → +105 ° 定格電流: 5 A 耐電圧: 1000 V ( 1 分間) 接触抵抗 : 最大 20m Ω 絶縁抵抗:最小 1000 M Ω @ 500 V dcRS Pro D-Sub コネクタオスバリアントです9 ピン、 RS 品番 (: 218-4249) : 218-4249 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4250) : 218-4250 15 ピン、 RS 品番 (: 217-7796) : 217-7796 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7798) : 217-7798 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7799) : 217-7799RS Pro D-Sub コネクタ、メス9 ピン、 RS 品番 (: 218-4251) : 218-4251 9 ピン、 RS 品番 (: 218-4252) : 218-4252 15 ピン、 RS 品番 (217-7797) 217-7797 25 ピン、 RS 品番 (: 217-7800) : 217-7800考慮すべきアクセサリRS Pro はんだステーションはんだごてスタンド、 RS 品番 (146-6442) 146-6442用途このD-Subコネクタは堅牢な設計と高い信頼性を備え、さまざまな産業及び業務用途の通信及びネットワークポートで使用できます。主な用途:コンピュータ、モニタ、スキャナ ネットワーク及び通信機器 データ処理装置 産業機器 計測器
    仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1.0 kV長さ = 30.81mm幅 = 12.55mm深さ = 11mm寸法 = 30.81x12.55x11mm端子サイズ = 1.09mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A RS PRO

    IECコネクタ C13 メス パネルマウント 10A

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C13取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = メス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9113') 776-9113/. IECソケットC13、パネル取り付けコネクタ. IECソケットC13タイプのスナップイン式パネル取り付けアウトレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製です。 このC13コネクタは、IEC C13スナップイン式パネル取り付けソケットコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.7kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.7kΩ 1W ±5%

    RS PRO
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.7kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニDinプラグ RS Pro Plug 8極 RS PRO

    ミニDinプラグ RS Pro Plug 8極

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDNハウジング材質 = ABS最低使用温度 = -55℃ケーブルプラグ / ソケット. 高い信頼性を誇るRSブランドのミニDINプラグ及びソケットは、成形ABSボディと内蔵ストレインリリーフを備えています。 PBT絶縁体と銀めっき黄銅合金コンタクトを装備したこのミニDINコネクタは、堅牢で信頼性が高く、様々な用途に対応します。. 特長と利点:. 接続は極性化されています (例: 3極プラグは3極ソケットのみに接続可能) 耐電圧500 Vで1分間 接触抵抗 ; 30 mΩ ケーブルエントリ径: 5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:1 RS PRO

    USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro, ポート数:1

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 V ac/dcシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器RoHS指令(10物質対応)対応