カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(13)
- ホンダ(39)
- 三菱電機(20)
- 日東工業(19)
- トヨタ(14)
- 富士電機(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- 住友電工ハードメタル(9)
- エレコム(8)
- パナソニックコネクト(8)
- 大同DMソリューション(7)
- SMC(6)
- ダイヘン(6)
- 内外電機(6)
- ニッサン(6)
- 共立電気計器(5)
- 三立電器工業(5)
- 三和電気計器(5)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- トーキン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「500a」の検索結果
特価

RS PRO ラッチングリレー SPNO 12V dc
RS PRO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:50 A最大スイッチング電圧 AC:440V ac長さ:39mm奥行き:15mm高さ:30.2mm寸法:39 x 30.2 x 15mmターミナルタイプ:スルーホールアプリケーションタイプ:電力コイル抵抗:48 ΩUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC06017016719). セットコイルとリセットコイルには共通のプラス接続があるため、両方のコイルを同時に励磁しないでください。 どちらのコイルも1分以上続けて励磁しないでください。. ハイパワーラッチリレー. スイッチング電流性能: 最大50 A ランプ負荷: 最大5000 W コンデンサ負荷: 最大200 μF (最小突入電流 (500 A / 10 μs)) 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC12取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC440接点最大許容電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ラッチあり