カテゴリ
- 安全靴・作業靴(9)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- サンワダイレクト(40)
- メディアカバーマーケット(8)
- SMC(7)
- ホンダ(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(3)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- サカエ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ナベヤ(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- プロト(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- ガステック(1)
- 三商(1)
- サンポール(1)
- セイワ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「500us」の検索結果

RS PRO IECコネクタ C20 オス スナップイン 16A
RS PRO¥899税込¥9891個7日以内出荷IECコネクタタイプ = C20。実装タイプ = スナップイン。オス/メス = オス。定格電流 = 16 A, 20A。接続方向 = ストレート。結線方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズ数 = None。定格電圧 = 250 V。。UL (C、US)、VDE、CE.. IECプラグC20、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC20タイプのパネル取り付けインレットコネクタです。本体はナイロン6、かん合コンタクトがスズめっきの銅合金、6.3 x 0.8 mmのファストン端子で、定格は16 A (VDE)及び20 A (UL、C-US)、250 V acです。 IEC C20パネル取り付けプラグコネクタを必要とする様々な用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションです。特長と利点: . 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac . 最小絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V dc . 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ . 定格電流: 16 A (VDE)、20 A (UL、C-US) @ 250 V ac . 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO1組取扱停止中仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 39靴サイズUK = 6靴サイズUS = 7安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありアッパー素材 = レザー
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥8,398税込¥9,2381組7日以内出荷仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありソール素材 = ポリウレタン
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥7,998税込¥8,7981組7日以内出荷仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 38靴サイズUK = 5靴サイズUS = 6安全足 = ありESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありアッパー素材 = レザー
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥7,698税込¥8,4681組7日以内出荷仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11安全足タイプ = スチールESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA、 スチール
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥8,898税込¥9,7881組7日以内出荷仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 42靴サイズUK = 8靴サイズUS = 9安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありソール素材 = ポリウレタン
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥8,798税込¥9,6781組7日以内出荷仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 41靴サイズUK = 7靴サイズUS = 8安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA、 スチール
RS PRO 安全ブーツ Black
RS PRO¥8,298税込¥9,1281組7日以内出荷仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 48靴サイズUK = 13靴サイズUS = 14色 = Black安全足タイプ = スチールESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありソール素材 = ポリウレタン
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥7,998税込¥8,7981組7日以内出荷仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 37靴サイズUK = 4靴サイズUS = 5種類 = 安全ディーラーブーツ安全足タイプ = スチールESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = ありアッパー素材 = レザー
RS PRO 安全ブーツ
RS PRO¥8,698税込¥9,5681組7日以内出荷仕様シリーズ = F500性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 47靴サイズUK = 12靴サイズUS = 13安全足 = ありESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありアッパー素材 = レザー
RS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dc
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷RS Pro 光ファイバセンサ、 PNP 出力 RS Pro では、 PNP 出力を備えた素晴らしい光ファイバセンサを導入しています。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます PNP センサでは、産業用制御に正の出力を生成することができます 入力 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = PNP光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 0.01 mm, IP54, 24 V dc
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷RS Pro 光ファイバセンサ、 NPN 出力 RS Pro では、 NPN 出力の優れた光ファイバセンサを導入しました。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます NPN 出力は、高速スイッチングの利点を発揮します やアンプ回路の用途に適しています 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = NPN光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル応答時間 = 60 秒消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応