カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ニチコン(27)
  • 日本ケミコン(5)
  • KEMET(2)
  • MICROCHIP(2)
  • VISHAY(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 東信工業(1)
  • 新電元(1)
  • AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 150μf」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 15000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 15000μFRS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 15000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μFRS PRO
1,560税込1,716
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 50mm長さ = 50mm高さ = 50mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差 = ±20%RSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 1500μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1500μFRS PRO
789税込868
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 150μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 150μFRS PRO
1,798税込1,978
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS寿命 = 2000hRSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 15000μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 15000μFRS PRO
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様電圧:25V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:22 (Dia.) x 42mm高さ:42mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:10mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:22mmリップル電流:2.5Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応