カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • KEMET(15)
  • ニチコン(9)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 日本ケミコン(4)
  • EPCOS(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • VISHAY(3)
  • 京セラ(2)
  • コーセル(2)
  • AVX(2)
  • 日精電機[制御機器](2)
  • Ruby-con(2)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • SCHURTER(1)
  • DFRobot(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 3.3μf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 3.3μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 3.3μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3.3μFRS PRO
8,300税込9,130
1袋(1000個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,3.3μF,16V dc,A RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,3.3μF,16V dc,ARS PRO
2,298税込2,528
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 3.3μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,3.3μF,50V dc,D RS PRORS PRO タンタルコンデンサ,3.3μF,50V dc,DRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 3.3μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
450v 180μf特集