カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ニチコン(60)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • KYOCERA AVX(39)
  • VISHAY(18)
  • KEMET(14)
  • 日本ケミコン(4)
  • 京セラ(3)
  • AVX(2)
  • EPCOS(2)
  • 東信工業(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • YAGEO(1)
  • Nichicon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v dc 1500μf」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 820mA汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 15000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 15000μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 15000μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 15000μF

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様電圧:25V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:22 (Dia.) x 42mm高さ:42mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:10mmリード径:0.8mm寿命:2000h直径:22mmリップル電流:2.5Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応